カテゴリ
絞り込み
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(22)
- 大塚刷毛製造(26)
- TRUSCO(19)
- エスコ(14)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(13)
- エムエフ(12)
- アラオ(11)
- 広島(11)
- 日大工業(10)
- 好川産業(9)
- 尾崎亀商店(8)
- 萩原工業(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- アサヒペン(6)
- 住化プラステック(5)
- ヤヨイ化学(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- モリリン(5)
- Bulls(ブルズ)(5)
- セキスイ(4)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
色
エコロジープロダクト

養生シート(PPボード)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
すべらーず エコグリーンシート
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性が、良い養生シートです種別再生材使用材質ポリエチレン(再生品利用)色グリーン(透明)シート厚さ(mm)0.05
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)
住化プラステック¥159~税込¥175~1枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.303幅(m)0.303RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付き透明シート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)10
不織布 自動車カバー
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布RoHS指令(10物質対応)対応装着方式ゴム式
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
1000mmx 30m 床面養生シート(粘着性/エンボス)
エスコ¥9,070税込¥9,9771個5日以内出荷雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。エスコ品番EA911BA-60色透明
不織布自動車養生カバー
中島商会(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷ボディーに優しい不織布製です。 フイルム加工により防水機能付です。 結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。材質不織布、ラミネート加工厚さ(mm)0.5質量(kg)1色グレー
養生カバー L型
アイネット¥6,498税込¥7,1481箱(25本)15日以内出荷非常に軽く、耐衝撃性に優れています カッターやハサミなどで簡単にカットできます用途柱、単管足場などの安全対策に ドアノブや机の脚などの傷防止に 長尺品の梱包に 引っ越し、建築現場に色ブルー長さ(m)1.7肉厚(mm)約10内寸法(mm)約65×65
エアコン室外機カバー
結一産業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷塗装時にエアコンに塗料が付着しないように保護するための簡易養生カバーです。 装着は被せるだけのワンタッチ。養生時間が短くなります。繰り返し使えるので経済的です。ゴミの削減にもなります。側面にラッセル編のメッシュ素材を採用しているので一時的なエアコン運転が可能で室外機への負担を軽減できます。用途工事用・建築・塗装養生用色オレンジ/白メッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×330×700RoHS指令(10物質対応)対応
実厚ポリエチレンシート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷厚みが実厚0.15mm(±3%)の日本製ポリエチレン土間シートです。JIS Z17027.5取得ミルシート有りの製品です。再生品です。材質低密度PE厚さ(mm)0.15長さ(m)50幅(m)2
養生シート
栄光加工紙¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エンボス加工を施しており、平面・曲面・階段・入隅などに使用できます。用途建築中の建物の床、階段、廊下などの保護材。引っ越し時の保護材に。幅(mm)1000質量(kg)約11長さ(m)50
柱養生紙 550mm幅
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20本)当日出荷から3日以内出荷新築木造家屋の大事な柱を保護します。柱を日焼けや傷・手アカから守る養生紙! 無地のタイプと、祝い文字、縁起の良い図柄が印刷されたタイプがあります。 1梱に便利な専用カッター1個と仮止めテープが付いています。材質和紙・クレープテープ寸法(幅Wmm×長さLm)550×33
フラーレファスナー
アキレス¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷生地に防炎性フィルムを使用しています。 カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・トラスコ品番331-3140長さ(mm)(ファスナー)2200幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.4長さ(m)2.5
YKシート
好川産業(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷仕様コロナ処理種別手で切れる材質ポリエチレン色半透明(乳白色)表面処理コロナ処理シート厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
路盤紙(一般品)
AOI¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
ターピー 粉塵吸着クロス
萩原工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から翌日出荷粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.11規格1.8m×50m伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290
BX床養生シート
BXカネシン¥6,298税込¥6,9281巻5日以内出荷雨や泥が床合板に付着することを防ぎ、滑らずに作業ができます。巻戻しが軽く、作業性が良好です。転がすだけで貼れる逆巻タイプです。ポリエチレンを使用しているため、燃やしても有害ガスが発生しません。用途床合板等の下地用養生材です。材質ポリエチレン(シート基材)色半透明長さ(m)30幅(m)1
カーカバー N (ゴム入り)
大塚刷毛製造¥839~税込¥923~1枚当日出荷から翌々日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止にRoHS指令(10物質対応)対応装着方式ゴム式
1870x0.5mmx10mUVクリアシート
エスコ¥9,400税込¥10,3401個4日以内出荷透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5寸法(m)1.87×10
Jクリスタルシート(小畳)
萩原工業(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。色半透明タイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
手で切れる粘着付養生シート
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ブルー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋先端保護材”ミニデーガード”
アラオ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷小さな鉄筋に最適です。用途鉄筋の先端養生に。トラスコ品番489-7650材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)33厚さ(mm)5.5色イエロー摘要D10~D16(高さ45H)長さ(m)1適合パイプD10~D16縦(mm)45横(mm)1000外径(mm)23
K-TACK ミラクルシート
関西フエルトファブリック¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)ほか翌々日出荷既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床用途既存床の復帰を前提とした床材施工仕様劣化性:優れている厚さ(mm)0.13色白長さ(m)25基材ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)80圧着力優れている剥離強度(N/25mm)30接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200耐寒温度(℃)-30
KOジャストボトル
尾崎亀商店¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から5日以内出荷KOジャストボトルは、塩ビシートの端部溶着に変革をもたらせる商品になります 今までは刷毛に溶着液を含ませて20センチほど溶着しては、 再度刷毛に溶着液を含ませての繰り返しをしておられませんでしたか? このジャストボトルでしたら何メートルでも連続して溶着できます
段吉 3段用
エムエフ¥7,998税込¥8,7981セット(13枚)当日出荷紙単一素材でリサイクルが簡単です。 階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。 三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。 直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。用途階段の養生にトラスコ品番785-1162材質再生パルプ質量(kg)4.5
ワニ印 たためるダイヤボード 1.5mm×900mm×1800 ブルー
日大工業¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷三つ折りに折りたたみができるので持ち運びが便利です。 使用しない時も場所をとらず収納できます。 表面にダイヤ柄のエンボス加工があります。用途建築現場、工場、引越し現場の床、廊下の養生などにトラスコ品番792-4453材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)1.5質量(kg)3.5色ブルー折りたたみ寸法(mm)610×900
使いすてカバー(塗装飛沫防止、事前養生用)
アラデン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。用途車用カバー材質特殊ポリエチレンフィルム耐熱温度(℃)約120
塩ビ養生シート
明和グラビア¥4,898税込¥5,3881反3日以内出荷から5日以内出荷薄くて摩耗に強く床になじむ!用途薄型のシート状で簡単にカットが出来て、扱いやすく表面も強く耐候性もあります。材質塩化ビニル色BK幅(cm)100
オールシーズンコンクリート養生マット
昭和商会¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。用途コンクリート打設時の保湿、養生にトラスコ品番244-9844材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)4.8長さ(m)30
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート/カバー
- テープ
- 養生ボード
- 養生ネット/飛散防止ネット
- マスカー/カッター






















































![自動車養生カバーRV・ワンボックス車用20枚 REX(レックス)[自動車用品] 自動車養生カバーRV・ワンボックス車用20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82018435-260706-02.jpg)
![自動車養生カバー乗用車用20枚 REX(レックス)[自動車用品] 自動車養生カバー乗用車用20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82018426-260706-02.jpg)