絞り込み
ローラーサイズ(mm)
  • 175(11)
ローラーサイズ(inch)
  • 7
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(8)
  • 9(3)
毛丈(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(8)
  • 13(31)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 18(7)
  • 20(20)
  • 22(1)
  • 23(3)
  • 25(9)
  • 30(4)
  • 32(1)
主な用途
  • のり用(1)
  • トタン用(1)
  • 一般面用(1)
  • 万能用(8)
  • 仕上用(2)
  • 内壁用(1)
  • 内装用(5)
  • 凹凸用(2)
  • 塗装用(2)
  • 外壁用(1)
  • 外装用(12)
  • 屋根用(1)
  • 平滑用(3)
  • 床用(1)
  • 弾性塗料用(1)
  • 木部用(1)
  • 業務用(1)
  • 砂骨材用(3)
  • 粗面用(2)
  • 高粘度用(2)
サイズ
  • その他(14)
  • ミドルローラー(65)
  • レギュラーローラー(5)
芯径(Φmm)
  • 7(2)
  • 9(10)
  • 26(15)
  • 27(1)
7・9・26・27
生地の種類
  • -(1)
  • ウーブン(5)
  • ハイパイル(1)
-・ウーブン・ハイパイル
材質(ローラー部)
  • その他(4)
  • アクリル系(8)
  • ウレタン系(1)
  • ポリエステル(14)
その他・アクリル系・ウレタン系・ポリエステル
ブランド
  • 大塚刷毛製造(26)
  • 好川産業(19)
  • PIA(13)
  • インダストリーコーワ(6)
  • ステップ(6)
  • TSオリジナル(高翔産業)(5)
  • TRUSCO(3)
  • ハンディ・クラウン(3)
大塚刷毛製造・好川産業・PIA・インダストリーコーワ・ステップ・TSオリジナル(高翔産業)・TRUSCO・ハンディ・クラウン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ミドルローラーは、穴径6mmの塗装用ローラーのことです。レギュラーローラーの作業性とスモールローラーの扱いやすさを兼ね備えた中間的な機能性を持っています。スモールローラーのように先端部分を使って塗りこむことも可能ですし、比較的広い面積も均一に塗装できますので、使い勝手のいいローラーです。ハンドルは、ミドルローラー専用、もしくはミドル・スモール兼用のものを使用。塗料の吸い込み、吐き出しのいいもの、水系、溶剤系を問わずに対応するもの、塗料の飛散を抑えたものなど、様々な製品がラインナップしています。
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無泡ローラー ミドル 大塚刷毛製造無泡ローラー ミドル大塚刷毛製造(4件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。
毛丈(mm)12サイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床
ミドルローラー万能用 TRUSCOミドルローラー万能用TRUSCO
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
塗料含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
毛丈(mm)13サイズミドル種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用ミドルローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドル適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
WAKABA ミドルローラー 大塚刷毛製造WAKABA ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル
ウレタンくん ミドルローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん ミドルローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁サイズミドル筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
砂骨材ローラー ミドル 極細目 大塚刷毛製造砂骨材ローラー ミドル 極細目大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。
仕様極細目材質ポリウレタンフォームサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料砂骨材入り塗料・弾性タイル材筒径(Φmm)27適合ハンドルミドル・スモール兼用ハンドル
砂骨材 ミドルローラー 大塚刷毛製造砂骨材 ミドルローラー大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
サイズミドル材質ポリウレタンフォーム目の粗さ標準目サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラーNP インダストリーコーワミドルローラーNPインダストリーコーワ(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
一般塗装用ローラー。 平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
用途万能用適合平滑面トラスコ品番806-6349サイズミドル質量(g)100種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応特性一般塗装用ローラー。生地の種類ハイパイル
スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
防水ローラー ミドル 大塚刷毛製造防水ローラー ミドル大塚刷毛製造
799税込879
1本
欠品中
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラー 砂骨材用(細目) 好川産業ミドルローラー 砂骨材用(細目)好川産業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
サイズミドル種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁才天 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現! 特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能! マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現! 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水ローラーサイズ(inch)7
WONDER ミドルローラー 大塚刷毛製造WONDER ミドルローラー大塚刷毛製造
959税込1,055
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラー。泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミドルローラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7材質ポリエステル/ウーブンサイズミドル適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT ミドルローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミドルローラー大塚刷毛製造
619税込681
1本
翌日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。サイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミドル適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ハイトップ 2色塗りミドルローラー 大塚刷毛製造ハイトップ 2色塗りミドルローラー大塚刷毛製造
799税込879
1本
翌日出荷
パターン塗装のヘッドカット面等に最適な毛丈3mmの超短毛ローラー。凸部だけをひろって塗装でき、微妙な凹凸面もきれいに塗り分けることができます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7毛丈(mm)3サイズミドル毛丈短毛筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マイクログランデ ミドルローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。サイズミドル材質ポリエステル/ウーブンサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
メロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAメロン(万能用) ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
699税込769
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロン適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
スカイ ミドルローラー 大塚刷毛製造スカイ ミドルローラー大塚刷毛製造
699税込769
1本
翌日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
形状ミドルサイズ(inch)7芯径(mm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAジョーカー ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
599税込659
1本
4日以内出荷
特殊繊維の採用により、塗料の飛散が大幅に減少! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がり! 様々な塗料に幅広く対応!
サイズミドルローラー適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシローラーサイズ(inch)7
ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
当日出荷
高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
ミドルローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
2,898税込3,188
1袋(5本)
翌々日出荷から10日以内出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
オールワン ミドルローラー 大塚刷毛製造オールワン ミドルローラー大塚刷毛製造
709税込780
1本
翌日出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途にサイズ(inch)7筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステル適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料などサイズミドル適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
レギュラー万能ローラースペア 中毛タイプ ステップレギュラー万能ローラースペア 中毛タイプステップ
639税込703
1袋(2本)
4日以内出荷
お得な2本セット
毛丈(mm)13サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用(多用途)
多用途スーパーレギュラーローラー ステップ多用途スーパーレギュラーローラーステップ
478税込526
1本
4日以内出荷
どんな塗料にも使用できる万能タイプのローラーです。
毛丈(mm)12タイプスペアサイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)PES適合塗料水性:○・油性:強溶剤○主な用途万能用(多用途)芯材PP生地の種類ウーブン
BIDANSEI ミドルローラー 大塚刷毛製造BIDANSEI ミドルローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
”微弾性塗料”施工に特化したローラー。一本一本の毛が塗面の凹部に入り込むため軽い力で凹凸面・模様面の塗装が可能です。マイクロファイバ—繊維採用で塗料の飛散も少なく、塗料がローラー内部で固まりにくく耐久性も抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズ(inch)7サイズミドル質量(g)約66.2適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ミドルローラー厚塗りATSUKO 好川産業ミドルローラー厚塗りATSUKO好川産業(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応
サイズミドル毛丈(mm)18仕様外装、粗面種類ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
ミドルローラー デラックスDB 大塚刷毛製造ミドルローラー デラックスDB大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
毛丈(mm)20サイズ(inch)7トラスコ品番254-4938材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル質量(g)約69.4適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中長毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
あすなろ ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAあすなろ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
4日以内出荷
各種塗料に対応可能な汎用ローラー 広い面積の床・屋根塗装に最適 継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮
用途広面積の床・屋根塗装サイズミドルローラー毛丈(mm)12適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用主な用途広面積の床・屋根塗装ローラーサイズ(inch)7
若竹 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA若竹 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
4日以内出荷
キメの細かい美粧仕上げを実現した仕上げ用ローラー! 泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ! 低粘度塗料でも液だれのない優れたホールド性!
用途平滑仕上用サイズミドルローラー毛丈(mm)5適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、ステイン・撥水主な用途平滑仕上用ローラーサイズ(inch)7
あおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAあおおびグリーン ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
4日以内出荷
特殊加工のナイロン繊維により、腰の強い高耐久性を実現! 高粘度塗料でも上滑り、引っ張りがない優れた作業性を発揮! 防水塗料等の高粘度塗料の塗装に最適!
用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料エポキシ、防水主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
NEWツイストローラー ミドル 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル大塚刷毛製造
869税込956
1本
翌日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
Prospec ミドルローラー 長毛 ハンディ・クラウンProspec ミドルローラー 長毛ハンディ・クラウン
819税込901
1本
3日以内出荷
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。用途に応じて使い分けください。サイディング、ブロックなど粗面塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
仕様長毛・ミドル材質PE繊維主体寸法(mm)175サイズミドルローラー毛丈(mm)20主な用途粗面用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
波トタン用レギュラーローラースペア ステップ波トタン用レギュラーローラースペアステップ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
波トタンに形状に合わせてあるので塗りやすい
ローラーサイズ(inch)7サイズレギュラータイプスペア種類ローラーローラーサイズ(mm)175適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×主な用途波トタン用
ストロングローラー ミドル 大塚刷毛製造ストロングローラー ミドル大塚刷毛製造
659税込725
1本
3日以内出荷
溶剤塗料に強く、防水材・塗り床材の仕上げに最適なローラーです。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
毛丈(mm)14材質アクリル+ウール/ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料ウレタン (プライマー・トップコート)毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート 、モルタル適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラー仕上げ用 TRUSCOミドルローラー仕上げ用TRUSCO
979税込1,077
1本
当日出荷
きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。
毛丈(mm)5トラスコ品番402-7302サイズミドル質量(g)45種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7ローラーサイズ(mm)175適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎主な用途仕上げ用ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7M
ミドルローラー DX外装用25(DM-25) 好川産業ミドルローラー DX外装用25(DM-25)好川産業(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
毛丈(mm)25サイズミドル種類ローラー主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントローラー B-21 ミドル 大塚刷毛製造ペイントローラー B-21 ミドル大塚刷毛製造
899税込989
1本
翌日出荷
内装・外装幅広くご使用頂けるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質アクリル/ハイパイルサイズミドル毛丈(mm)13サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ハイトップ ミドルローラー 大塚刷毛製造ハイトップ ミドルローラー大塚刷毛製造
959税込1,055
1本
3日以内出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
サイズミドル毛丈(mm)5サイズ(inch)7毛丈短毛筒径(Φmm)27適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ミドルローラー