万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
万能刷毛(プラスチック柄)TRUSCO当日出荷
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。
根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。
柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。
プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
白豚毛 紫柄 万能刷毛好川産業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料毛丈(mm)48毛厚(mm)18形状筋違種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ハイゴールド大塚刷毛製造3日以内出荷
●あらゆる塗材、幅広い用途に使える便利な刷毛。
用途●多用用途刷毛。形状平種類刷毛毛丈(mm)67材質(毛)タイネックス主な用途万能用(多用途)毛色黒色玉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
万能 金助大塚刷毛製造翌日出荷から3日以内出荷
ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
用途防水剤・トップコート塗布。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途防水材用/トップコート塗布用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
万能 銀助大塚刷毛製造翌日出荷から3日以内出荷
外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。
形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途外装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白豚毛 万能刷毛好川産業翌々日出荷
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 銀河好川産業翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
30mm 45°高級万能刷毛エスコ翌日出荷
形状筋違エスコ品番EA109M-30全長(mm)240種類刷毛毛丈(mm)44材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)30
50mm 45°高級万能刷毛エスコ翌日出荷
形状筋違エスコ品番EA109M-50全長(mm)250種類刷毛毛丈(mm)48材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)18刷毛幅(mm)50
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベンダー大塚刷毛製造税込¥439¥399