絞り込み
刷毛幅(mm)
  • 40(5)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 70(1)
形状
形状
筋違(7)
主な用途
  • ダメ込み用(1)
  • 塗装用(1)
  • 樹脂用(2)
  • 橋梁用(1)
  • 水性用(1)
  • 油性用(1)
  • 自然塗料用(1)
  • 鉄骨用(1)
  • 隅切り用(1)
毛色
  • 白系(6)
  • 胡麻毛(1)
サイズ(号)
  • 15号(3)
  • 20号(1)
  • 25号(2)
毛丈(mm)
  • 38
  • 24(12)
  • 28(18)
  • 30(7)
  • 32(8)
  • 33(8)
  • 34(5)
  • 35(18)
  • 36(10)
  • 37(10)
  • 40(15)
  • 42(5)
  • 45(25)
  • 46(5)
  • 47(8)
  • 48(11)
  • 50(17)
  • 55(5)
  • 66(6)
  • その他(6)
毛材
  • その他(1)
  • 化繊(PBT)(1)
  • 山羊毛(5)
その他・化繊(PBT)・山羊毛
玉厚(mm)
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
9・13・15・16・16.5・18・19・20
ブランド
  • 大塚刷毛製造(7)
大塚刷毛製造
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油性塗料用刷毛とは油性塗料専用の刷毛。りま刷毛部分に使われている主な素材に山羊毛や馬毛、豚毛などがあります。部分的な塗装に使う部分塗装用や補修用、小物用などと使用する面積によって刷毛の毛先の幅が変わりるため、購入時に注意が必要です。毛先の柔らかさや毛腰、塗料の含み、引きのよさで購入する商品を選ぶ人が多く、耐久性のあるものが好まれます。建築現場や工事現場、工場、また一般家庭でも使われることのある商品です。スミ切やダメ込み、ニスの塗装や建築の仕上げなどといった用途で使われます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛幅(mm)から絞り込む
40(5)
50(1)
60(3)
70(1)
金駒 筋違 白 大塚刷毛製造金駒 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダメ込み用としてのベストセラー品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用形状筋違毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
金太郎 筋違 白 大塚刷毛製造金太郎 筋違 白大塚刷毛製造(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から翌日出荷
腰があり・しなやかな薄口タイプ。 鉄骨・橋梁用刷毛で先が細くしなやか。ボルト廻り・タッチアップ等にも最適。
形状筋違毛色白色玉厚(mm)9種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途鉄骨用/橋梁用RoHS指令(10物質対応)対応
新 かもめ 筋違 白 大塚刷毛製造新 かもめ 筋違 白大塚刷毛製造
939税込1,033
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ラック・ニス用に適した薄口タイプ 柔らかいコシ感を持つため、低粘度の溶剤クリア塗布に適する。
用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
「塗来」 自然塗料用 薄口 大塚刷毛製造「塗来」 自然塗料用 薄口大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。
用途自然塗料用 水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。毛丈(mm)38形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)化繊(PBT)/獣毛主な用途自然塗料用/油性用毛色胡麻色RoHS指令(10物質対応)対応
阿蘇 中長毛 筋違 大塚刷毛製造阿蘇 中長毛 筋違大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
塗料含みと作業性を重視し、様々な塗料に使用できる中長毛タイプの刷毛です。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
美天空 筋違 白 大塚刷毛製造美天空 筋違 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
今までになかった全く新しいタイプの獣毛調化繊刷毛。 ナチュラルなウエーブと繊維表面に凹凸を施すことにより、獣毛のような塗料の吐出しが均一で伸びが良く美しい仕上がりを実現。耐久性に優れ、毛切れもなく、洗浄性も抜群です。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
極み 筋 白 大塚刷毛製造極み 筋 白大塚刷毛製造
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。 ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。 腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。
用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
油性塗料用刷毛