絞り込み
刷毛幅(mm)
- 9(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
形状

筋違(4)
主な用途
- ニス用(1)
- ペイント用(2)
- 塗装用(1)
- 橋梁用(1)
- 油性用(1)
- 鉄骨用(1)
サイズ(号)
- 3号(3)
- 5号(1)
- 10号(1)
- 15号(1)
- 20号(1)
- 25号(1)
- 30号(1)
毛色
- 白系(2)
- 黒系(4)
毛材
- 化繊(PBT)(1)
- 山羊毛(1)
- 羊毛(1)
- 馬毛(3)
化繊(PBT)・山羊毛・羊毛・馬毛
毛丈(mm)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
24・28・30・32・33・35・38・40
玉厚(mm)
- 9
- 8(8)
- 10(5)
- 11(23)
- 12(5)
- 13(13)
- 14(8)
- 15(17)
- 16(27)
- 17(7)
- 18(13)
- 19(3)
- 20(14)
- 21(6)
- 22(21)
- 23(10)
- 24(11)
- 25(6)
- 33(6)
- -(9)
- 玉厚(mm)をもっと見る
ブランド
- 大塚刷毛製造(4)
- エスコ(2)
大塚刷毛製造・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
油性塗料用刷毛とは油性塗料専用の刷毛。りま刷毛部分に使われている主な素材に山羊毛や馬毛、豚毛などがあります。部分的な塗装に使う部分塗装用や補修用、小物用などと使用する面積によって刷毛の毛先の幅が変わりるため、購入時に注意が必要です。毛先の柔らかさや毛腰、塗料の含み、引きのよさで購入する商品を選ぶ人が多く、耐久性のあるものが好まれます。建築現場や工事現場、工場、また一般家庭でも使われることのある商品です。スミ切やダメ込み、ニスの塗装や建築の仕上げなどといった用途で使われます。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
9(2)
10(2)
15(1)
30(1)
40(1)
50(1)
60(1)
70(1)

ペイント用刷毛 「別製」
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
10mm ニス・油性用刷毛
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA109LA-32全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)竹材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
10mm ペイント上塗用刷毛
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA109MP-11全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)3毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途ペイント上塗用毛色黒色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)10
塗来 建築用 筋違 黒
大塚刷毛製造¥1,288税込¥1,4171本翌々日出荷ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 ●しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)28材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)9板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
中国製 筋違 黒
大塚刷毛製造¥359税込¥3951本3日以内出荷溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。用途プライマー、部分塗装用などに。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応