絞り込み
刷毛幅(mm)
- 24
- 15(11)
- 22(5)
- 25(6)
- 27(4)
- 28(8)
- 30(66)
- 35(3)
- 37(3)
- 40(43)
- 42(4)
- 45(5)
- 48(8)
- 50(59)
- 55(7)
- 60(29)
- 70(46)
- 75(3)
- 90(3)
- 95(4)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
主な用途
- 塗装用(1)
- 建築用(1)
- 水性用(7)
- 油性用(1)
- 耐酸用(1)
形状

筋違(8)
毛材
- その他(1)
- 化繊(1)
- 化繊(PBT)(5)
- 化繊(ナイロン)(2)
- 山羊毛(1)
サイズ(号)
- 8号(3)
毛丈(mm)
- 27(2)
- 32(2)
- 33(2)
- 36(1)
- 39(1)
- 40(1)
27・32・33・36・39・40
玉厚(mm)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 16(1)
- 17(1)
10・11・12・13・16・17
毛色
- 白系(7)
- 赤系(1)
白系・赤系
ブランド
- 大塚刷毛製造(5)
- 好川産業(4)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
大塚刷毛製造・好川産業・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(11)
24
28(8)
30(66)
40(43)
48(8)
50(59)
55(7)
60(29)
70(46)
刷毛幅(mm)をもっと見る

水性用白毛ナイロン金巻
好川産業¥199税込¥2191本当日出荷から翌日出荷ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。用途水性種類刷毛毛材ナイロン材質(毛)ナイロン主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
ヤギ毛風化繊刷毛 毘沙門(びしゃもん)
好川産業(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から翌日出荷今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。形状筋違種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
黄金GP銅巻筋違赤
大塚刷毛製造¥459税込¥5051本翌々日出荷黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)33材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ゆうづる 筋違 白
大塚刷毛製造¥899税込¥9891本3日以内出荷●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。用途●隅切り用。形状筋違種類刷毛全高(mm)約172材質(毛)山羊毛毛色白色玉厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン刷毛 サラブレッド
好川産業(1件のレビュー)¥479税込¥5271本翌日出荷毛腰が強くなめらかな塗りが特徴の化学繊維を使用し、毛先は繊細に薄口に仕上げました。 滑らかに塗ることができ、建具や木枠サッシ周りなどで特に活躍します。 洗いやすい繊維を使用していますので、根元に塗料の塊が残りにくく、すぐに毛が開いてしまうこともありません。水性木部塗料、水性クリアーをはじめ水性塗料全般におすすめします。用途水性塗料用種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤
大塚刷毛製造¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から3日以内出荷先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用 水性用塗料刷毛
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷速乾性塗料に良い、作業向上。形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色