絞り込み
刷毛幅(mm)
- 48
- 15(11)
- 22(5)
- 24(11)
- 25(6)
- 27(4)
- 28(8)
- 30(66)
- 35(3)
- 37(3)
- 40(43)
- 42(4)
- 45(5)
- 50(59)
- 55(7)
- 60(29)
- 70(46)
- 75(3)
- 90(3)
- 95(4)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
主な用途
- 水性用(6)
形状

平(1)

筋違(7)
毛材
- その他(1)
- 化繊(PBT)(5)
- 豚毛(1)
- 馬毛(2)
サイズ(号)
- 20号(7)
- その他(1)
毛丈(mm)
- 43(1)
- 45(2)
- 46(1)
- 48(1)
- 49(2)
- 50(1)
43・45・46・48・49・50
玉厚(mm)
- 16(1)
- 18(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(3)
- 27(1)
16・18・21・22・23・27
毛色
- その他(1)
- 白系(5)
- 赤系(2)
その他・白系・赤系
ブランド
- 大塚刷毛製造(6)
- 好川産業(1)
- アトムハウスペイント(1)
大塚刷毛製造・好川産業・アトムハウスペイント
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(11)
24(11)
28(8)
30(66)
40(43)
48
50(59)
55(7)
60(29)
70(46)
刷毛幅(mm)をもっと見る

水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
エンジョイペインティング 水性用
好川産業¥529税込¥5821本当日出荷から翌日出荷水性塗料に適したしなやかな毛腰のエコノミー刷毛です。用途水性塗料用形状筋違種類刷毛毛丈(mm)49材質(毛)馬毛、豚毛主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
あけぼの 金具 筋違 白
大塚刷毛製造¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から11日以内出荷トジ型タイプを更に、金具で止め強化したタイプです。 高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)毛色白玉厚(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
クロスカラー刷毛
アトムハウスペイント¥579税込¥6371本4日以内出荷アトムハウスペイント「水性フリーコート」用に開発されたハケです。用途ワークショップやイベント、工作、ホビー、エイジング塗装に。仕様金巻形状平種類刷毛材質(毛)ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)主な用途水性用毛色青色
ハイシルク 筋違 白
大塚刷毛製造¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷から11日以内出荷腰がしっかりしてスムーズな感触が得られます。 速乾タイプや水性塗料に適した高品質で高性能の化繊刷毛です。用途水性塗料・ハイシルク塗料等。形状筋違種類刷毛
天狗水性 筋違 白
大塚刷毛製造¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。 毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。 刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。用途水性塗料刷毛形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤
大塚刷毛製造¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から3日以内出荷先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷高級化繊を使用し作業性と洗浄性に優れた速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用刷毛です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応