物流用品 :「バール 900mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)900 エスコ品番EA980SS-12 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)3 肉厚(mm)1.3
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)900 エスコ品番EA980SS-62 材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)5 肉厚(mm)1.3
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂 キャスター固定車×2個、自在車×2個 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン。簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状。ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート) 質量(kg)4 高さ(mm)755 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)295 間口(mm)490 耐荷重(kg/段)約10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123 総耐荷重(kg)約30
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン。簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状。ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート) 質量(kg)4.3 高さ(mm)755 材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)295 間口(mm)490 耐荷重(kg/段)約10 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123 総耐荷重(kg)約30
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 横×高さ(mm)513×480(棚間隔) 騒音対策サイレント仕様 有効寸法(幅)(mm)513 有効寸法(奥行)(mm)813
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)870 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)940 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定片袖 サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル固定ハンドル式 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

UDA-LD ダンディスチール エース(UDA) 花岡車輌 動画あり
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖 質量(kg)29 材質(本体)スチール 積載面寸法(mm)600×900 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)218 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)936 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
24,980 税込27,478
20日以内出荷

安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。 力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。 衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。 標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。 また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。
種別GC型スタンダード 材質スチール 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:固定、後輪:自在 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定長手両袖 サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長尺式 ハンドル高さ(mm)838 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
44,980 税込49,478
20日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
サイズ 材質(本体)スチール、全周ゴム 積載面寸法(mm)600×900 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)209 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル式 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)130 外装ユニクロメッキ・全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるワイヤー式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製金網付台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 耐荷重(kg)300
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2769 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 耐荷重(kg/段)可動トレー:10、固定トレー:15 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板:マット付棚板、中段:仕切付棚板、下段:こぼれ止め付棚板
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番EA520FD-2 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)160×40(6個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴムタイヤ 奥行(mm)480 全幅(mm)590 全高(mm)1300 耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 寸法(mm)こぼれ止め高さ:40 高さ(mm)1236 材質(本体)スチール 段数2 材質(天板)リノリューム張り合板 色(天板)ホワイト 均等耐荷重(kg)200 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
間口(mm)900 奥行(mm)50 高さ(mm)660 (支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー 均等耐荷重(kg)30 質量(kg)8 グリーン購入法適合 取付可能厚(mm)(天板厚)40迄 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB) 取扱説明書(0.3MB)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖 サイズ 材質(本体)スチール タイプサイレント キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 騒音対策サイレント仕様
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で丈夫で頑丈。 カバー付きなので中身が見えず機密情報の運搬に最適。 完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UDA-LS6 ダンディスチール エース  6インチキャスター(UDA) 花岡車輌 動画あり
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレントキャスター 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)949 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)150 ハンドル形状ユニバーサルデザイン 外装ユニクロメッキ、全周ゴム 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
31,880 税込35,068
20日以内出荷

輸送材料、消耗品、および重負荷のほぼすべての環境で使用できます。 -可変グリップのハンドルは、コントロール性能と使用者の安全性を向上させます -エグゼクティブシリーズのバージョンは、静かなキャスターモデルが備わっています
仕様フラット天板 質量(kg)18.6 高さ(mm)846 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)658 間口(mm)1115 キャスター固定×2、自在×2 ハンドルエルゴノミックハンドル キャスター径(Φmm)127 均等積載量(kg/段)113
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2742 質量(kg)27 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

各トレー仕切り付で、トレーを有効に使えます。ドライバーホルダ・フリーバスケットを標準装備しています。ボールベアリング式スライドレール使用で可動トレーの動きがスムーズです。可動トレーは前後に動き作業性を高めます。作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。
付属品ドライバーホルダ(8本掛け)フリーバスケット トラスコ品番457-2751 質量(kg)28 間口W×奥行D×高さH(mm)618×418×900 荷姿組立式 ストッパーあり 棚板天板/マット付棚板中段/仕切付棚板下段/こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)固定
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ハンドル固定式。積載面の裏側に補強ビームが溶接されて頑丈。 積載面の裏側に1.4mm厚の補強ビーム(梁)を3本溶接したハードユース仕様です。 キャスターはクッション性・静粛性に優れたブタジェンラバー車輪採用。 交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセットがあります。
適合部品:180333 キャリーラック大用キャスター130mm自在車輪、180340 キャリーラック大用キャスター130mm固定車輪、181202 キャリーラック大KL用ハンドルセット 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)895 材質(車輪・金具)スチール 使用時寸法(mm)外寸:全長970×全幅600×全高895 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)970 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP 材質荷台:スチール 走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
1台
379,800 税込417,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛蓄電池バッテリーを搭載しています。凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。チョッパー制御で省エネ設計です。屋外仕様ではありません。車体四隅をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
材質荷台:スチール 走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 材質【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)870 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)910 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80 トラスコ品番256-7185 材質荷台:スチール 品名電動式運搬台車”Eランナー” 均等荷重(kg)1000 モーター走行:DC24V-0.65Kw 荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750 ハンドル高さ(mm)1250 運転方式電動走行 バッテリー(搭載)ET-BP 充電時間(時間)約10 走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります