カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(3)
        • キャスター(8)
        • 作業台(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(43)

物流用品 :「SUS303」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌

    静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)

    金沢車輌
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
    仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応騒音対策あり
  • 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付 金沢車輌

    静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)フットブレーキ付

    金沢車輌
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド! 前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。 ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用
    仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3~5分)材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
  • 枠ナシ 平型 ヨドノ

    枠ナシ 平型

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠付き 平型 ヨドノ

    枠付き 平型

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠なし L型 ヨドノ

    枠なし L型

    ヨドノ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠付き L型 ヨドノ

    枠付き L型

    ヨドノ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠ナシ V型 ヨドノ

    枠ナシ V型

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠ナシ コ型 ヨドノ

    枠ナシ コ型

    ヨドノ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠付き コ型 ヨドノ

    枠付き コ型

    ヨドノ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • 枠つき V型 ヨドノ

    枠つき V型

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。材質ステンレス
  • リング付ボルト ステンレス ラクテム

    リング付ボルト ステンレス

    ラクテム
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
    用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
  • 固定ブロック オープン型タテ型1車 AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック オープン型タテ型1車

    AIOULE(ふじわら)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類滑車寸法F(mm)90
  • スイベル ダブルリング付 ラクテム

    スイベル ダブルリング付

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。
    用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車 AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車

    AIOULE(ふじわら)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型・ヨコ型兼用タイプ
    車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
  • ステンプーリーカラビナ 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    ステンプーリーカラビナ

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    開口部が広くロープを通しやすいです。
    用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
    溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
  • 固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 固定ブロック タテ型1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
    溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
  • オープン型タテ型1車18mm AIOULE(ふじわら)

    オープン型タテ型1車18mm

    AIOULE(ふじわら)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
    質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
  • ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    ボックス滑車(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
    寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
  • 固定ブロック タテ型1車 50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック タテ型1車 50mm

    AIOULE(ふじわら)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    4点で壁、天井などに固定できます。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
  • 25x6mm ガイドローラー(U型) エスコ

    25x6mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
  • 20x6mm ガイドローラー(U型) エスコ

    20x6mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
  • 19x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    19x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
  • 18x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    18x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
  • 25x6mm ガイドローラー(F型) エスコ

    25x6mm ガイドローラー(F型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
  • 14x5mm ガイドローラー(F型) エスコ

    14x5mm ガイドローラー(F型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
  • 24x6mm ガイドローラー(U型) エスコ

    24x6mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
  • 30x9mm ガイドローラー(F型) エスコ

    30x9mm ガイドローラー(F型)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
  • 30x9mm ガイドローラー(U型) エスコ

    30x9mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
  • クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ

    クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    ロープの交差を固定します。
  • 14x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    14x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
  • ポカよけシャッター oneA

    ポカよけシャッター

    oneA
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
  • 樹脂台車用フットブレーキ 金沢車輌

    樹脂台車用フットブレーキ

    金沢車輌
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    大型(300kg耐荷重)の樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です
    用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NP-306GS、NP-301GS、SUS-302GS、SUS302GS+FB、SUS-303GS、SUS303GS+FB、NP-302GS、NP-303GS、NP-307GS、NP-310GS、NP-301、NP-302、NP-303、NP-306、NP-307、NP-307EGS、NP-307DGS材質スチールブレーキ有無耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-53特性フットブレーキ

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品