カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台(1)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(31)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「SUS303」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

リング付ボルト ステンレス
ラクテム¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
スイベル ダブルリング付
ラクテム¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷スイベル(サルカン)の両側にダブルリングを取り付けた製品です。用途中心部分が360度回転する構造、リングは2種類より組み合わせ可能です。仕様ねじれ防止やより戻し等:常時回転する用途には使用しないで下さい。材質SUS303材質(本体)SUS303使用荷重(kg)本体:80、リング:1RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨特性本体の使用荷重は80kgですが、リングご使用の場合にはリングの使用荷重を参考にして下さい。本体、リングの使用荷重は参考値です。
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車
AIOULE(ふじわら)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
ステンプーリーカラビナ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開口部が広くロープを通しやすいです。用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。トラスコ品番859-9738材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303)幅(mm)57寸法L1(mm)129寸法D(mm)48寸法L2(mm)105適合ロープ径(Φmm)16使用荷重(kN)1
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,098~税込¥10,008~1個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
固定ブロック ヨコ型1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック タテ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
固定ブロック ヨコ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
オープン型タテ型1車18mm
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
ボックス滑車(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
固定ブロック タテ型1車 50mm
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷4点で壁、天井などに固定できます。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけシャッター
oneA¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)電源電圧(V)DC24材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)起動電流(A)0.6以下材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B入力電流(mA)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)トルク(N・cm)8.2
アイパイフィット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。 後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。 パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
Fブロック 30mm 固定式
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
固定ブロック ヨコ型2車90mm
AIOULE(ふじわら)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。質量(g)2100寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック タテ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5車幅(mm)15H(mm)101
固定ブロック ヨコ型2車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。質量(g)2800寸法L(mm)166溝幅(mm)18寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法C(mm)94車幅(mm)20
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。質量(g)1600寸法L(mm)166溝幅(mm)18寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法C(mm)94車幅(mm)20
固定ブロック ヨコ型1車90mm
AIOULE(ふじわら)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。質量(g)1220寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。質量(g)1600溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)30寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)60寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)90
固定ブロック タテ型1車90mm
AIOULE(ふじわら)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。質量(g)1450溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)53寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)83
固定ブロック タテ型2車90mm
AIOULE(ふじわら)¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。質量(g)2300溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)73寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)103
固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ)
AIOULE(ふじわら)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。質量(g)2800溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)87寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)117
固定ブロック ヨコ型2車60mm
AIOULE(ふじわら)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15