絞り込み
テープ幅(mm)
- 90
- 12(1)
- 19(2)
- 25(16)
- 30(4)
- 38(1)
- 40(5)
- 50(124)
- 50.8(3)
- 70(5)
- 75(19)
- 100(55)
- 101.6(1)
- 125(3)
- 150(13)
- 200(1)
- 210(1)
- 380(1)
- 400(1)
- 406(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
使用場所
屋内(2)
特長
- 耐久(1)
用途
保護用(1)
表示・安全用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.12(1)
- 0.16(1)
0.05・0.12・0.16
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
- 300(1)
30・50・300
基材
- オレフィン系(1)
- ポリエチレン(1)
オレフィン系・ポリエチレン
ブランド
- TRUSCO(1)
- 日本緑十字社(1)
- ユニット(1)
TRUSCO・日本緑十字社・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(16)
30(4)
40(5)
50(124)
70(5)
75(19)
90
100(55)
125(3)
150(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

ユニフィット矢印テープ
ユニット¥1,498~税込¥1,648~1組(5枚)当日出荷から翌々日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)
日本緑十字社¥28,980税込¥31,8781巻4日以内出荷特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PETトラスコ品番661-9925幅(mm)90厚さ(mm)0.16色クリア長さ(m)30分類安全用品RoHS指令(10物質対応)対応