絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.18・7・10・12・12.7・15・16・18・24・25・30・32.9・33・45・50・54.8・55・65.8・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.06・0.08・0.082・0.085・0.086・0.09・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.17・0.18・0.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・カモ井加工紙・エスコ・RS PRO・ニチバン・アーテック[学校教材・教育玩具]・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・tesa(テサ/テサテープ)・アサヒペン・ホリコー・リンレイテープ・G-Too・寺岡製作所・アズワン・セキスイ・TRUSCO・ステップ・ROLLINGDOG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2011件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(482件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(217件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    539税込593
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • マスキングテープ シーリング用 モノタロウ

    マスキングテープ シーリング用

    モノタロウ(187件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    ●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
    用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    739税込813
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    71税込78
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン

    弱粘着マスキングテープ No.252A

    ニチバン(9件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。 有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。 手で簡単に切れるため作業性良好。 また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。 基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。 内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。 また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。
    用途建築塗装や土木作業用仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
  • クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン

    クリアーラインテープ (曲線用) No.536

    ニチバン(67件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
    用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    549税込604
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
  • シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H

    3M(スリーエム)(27件のレビュー)
    839税込923
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
    用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(42件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷
    安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
    用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
  • 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

    カモ井加工紙(32件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
    用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙

    ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙

    カモ井加工紙(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷
    デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
    用途壁紙・石膏ボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 143N

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    479税込527
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    579税込637
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙

    マスキングテープ 正宗 和紙

    カモ井加工紙(6件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
    用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
  • 車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ カブキS

    カモ井加工紙(17件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。
    用途車両・塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工(旧:Permacel)

    ペイントエース(建築用) No.720A

    日東電工(旧:Permacel)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷
    優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
    用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
  • 車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ 武蔵

    カモ井加工紙(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(2巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
    用途車両塗装用
  • マスキングテープ(建築塗装用) ニトムズ

    マスキングテープ(建築塗装用)

    ニトムズ(1件のレビュー)
    659税込725
    1セット(5巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
    用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
  • 建築用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    建築用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本(6巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
  • 車両塗装用マスキングテープ ニチバン

    車両塗装用マスキングテープ

    ニチバン(2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
    用途車両塗装マスキング用など
  • シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ No.3303-HG

    カモ井加工紙(18件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷
    低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
    用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
  • 風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙

    風神 超粗面養生用マスキングテープ

    カモ井加工紙(29件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(6巻)ほか
    当日出荷
    しかも、重ね貼り性能がアップしました。
    用途超粗面養生用
  • シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙

    シーリング用マスキングテープ No.3303

    カモ井加工紙(7件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。
    用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

    3M(スリーエム)
    799税込879
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
    ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    42税込46
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • シーリング用マスキングテープ No.7280 ニトムズ

    シーリング用マスキングテープ No.7280

    ニトムズ(4件のレビュー)
    869税込956
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
    用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70
  • 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO

    建築塗装用マスキングテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
  • 建築塗装用マスキングテープS ニトムズ

    建築塗装用マスキングテープS

    ニトムズ
    87税込96
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
    用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとしてテープ長さ(m)18主な用途塗装用粘着力(N/10mm)2.06引張強度(N/10mm)38.3
  • シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX

    3M(スリーエム)
    979税込1,077
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
    用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
  • 紙粘着テープ ニチバン

    紙粘着テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
    用途軽包装作業や、仮止め用などテープ厚さ(mm)0.09粘着力(N/10mm)0.96引張強度(N/10mm)34特性手で切れる紙管サイズ(Φ)25(内径)
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • サーキットテープ NO.647 寺岡製作所

    サーキットテープ NO.647

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
    用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定伸び(%)80引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
  • マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙

    マスキングテープ BENKEI

    カモ井加工紙(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット(4巻)ほか
    当日出荷
    強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
    用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
マスキングテープ