絞り込み
頭部
丸頭・大平頭・平頭
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
ストレート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: リベット・鋲

リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
873件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット 耐熱 NP46-0000廣杉計器(10件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(300本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質オールスチール
ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
17,980税込19,778
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
薄丸中空リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂薄丸中空リベット(アルミ(AL)/生地)大阪魂(3件のレビュー)
449税込494
1パック(63個)ほか
翌日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1箱(1000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(シールドタイプ)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
649税込714
1パック(35本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
リベット本体の頭部が密閉されているので防水性にすぐれ、頭落ちがありません。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5056)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(シールドタイプ)
POPリベット TAPD 大阪魂POPリベット TAPD大阪魂
667税込734
1セット(26個)ほか
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
プッシュターンリベット 栃木屋プッシュターンリベット栃木屋(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
パネルを取付ける樹脂製リベットです。 取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質POM、PBT部品名称グロメット、ピン表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
459税込505
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (ステンレス・ステンレス)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
打込みリペット エスコ打込みリペットエスコ
190税込209
1個(20個)
翌日出荷
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP入数(個)20
上敷鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(16本)
当日出荷
カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。購入しやすい少量パックです。
寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16
HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
248税込273
1パック(6本)ほか
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
M3.5 組ネジ メイワパーツM3.5 組ネジメイワパーツ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ(1件のレビュー)
2,750税込3,025
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-100セット内容サイズ(入数)リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱) 大阪魂鉄 パーカー鋲(鉄 /ニッケル)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000個)
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ニッケル
ブラインドリベットセット エスコブラインドリベットセットエスコ
4,150税込4,565
1個
当日出荷
エスコ品番EA527BS-200セット内容サイズ:リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:3.2mm、板厚:8.0~9.5mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:8.0~9.5mm(×15本)リベット径:4.8mm、板厚:12.7~15.9mm(×15本)
フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)フレックスブラインドリベットSK(新潟精機)(2件のレビュー)
629税込692
1パック(70本)ほか
当日出荷
1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平中空リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂平中空リベット(アルミ(AL)/生地)大阪魂
439税込483
1パック(61個)ほか
翌日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
薄平リベット(鉄/生地) 大阪魂薄平リベット(鉄/生地)大阪魂
479税込527
1パック(8個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
プラスティリベット1(樹脂)(パック品) ニフコプラスティリベット1(樹脂)(パック品)ニフコ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質樹脂タイプ標準1
ミニホック鋲 50個パック メイワパーツミニホック鋲 50個パックメイワパーツ
459税込505
1パック(50個)
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5材質PPナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
カラーリベット SK11カラーリベットSK11
369税込406
1パック(20本)ほか
当日出荷
表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。ブラック材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱) 大阪魂黄銅 パーカー鋲(黄銅 /生地)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(1000個)
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅表面処理生地
ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット シールドタイプ (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,098税込2,308
1箱(150本)ほか
当日出荷から翌日出荷
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ TRUSCOボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミTRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(21個)ほか
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。寸法E(mm)0.5仕様薄頭
プッシュプルリベット(樹脂)(パック品) ニフコプッシュプルリベット(樹脂)(パック品)ニフコ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質樹脂
ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱) 大阪魂ステンレスパーカー鋲(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(1000個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス表面処理パーカー
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)
329税込362特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ寸法P(mm)0.5
ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5056)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
APリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,998税込4,398
1箱(1000本)
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
パック入エビナット(スチール・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パック入エビナット(スチール・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
リベット シールド (アルミ・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット シールド (アルミ・スチール)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
黒塗太鼓鋲 4Fシリーズ BEAVER(ビーバー)黒塗太鼓鋲 4FシリーズBEAVER(ビーバー)
239税込263
1パック(20個)ほか
10日以内出荷
建築金物シリーズの鋲です。
ホック鋲(小) 50個パック メイワパーツホック鋲(小) 50個パックメイワパーツ(1件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4材質PEナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)4.5
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。
材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
丸リベット(アルミ)(小箱) 大阪魂丸リベット(アルミ)(小箱)大阪魂
1,698税込1,868特価
1箱(5000個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ
リベット スタンダード (スチール・スチール) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (スチール・スチール)ポップリベット・ファスナー
839税込923
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲