絞り込み
材質
- アルミ(3)
- スチール(4)
- 樹脂(1)
全長(mm)
- 5.4(1)
- 7(1)
- 8.6(1)
- 10.7(1)
- 10.8(2)
- 12.4(5)
- 12.8(1)
- 14.2(1)
- 17.8(1)
- 21.4(1)
太さ(mm)
- 1.8(1)
- 1.9(4)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.8(1)
頭部径(Φmm)
- 6.4
- 4(2)
- 4.8(3)
- 6(6)
- 8(10)
- 9(8)
- 9.5(4)
- 9.6(5)
- 9.8(2)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(7)
- 12.6(2)
- 13(7)
- 13.3(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 15.9(2)
- 16(4)
- 20(2)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
頭部

丸頭(8)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- ブロンズ(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ブロンズ
胴部
ストレート(8)
ストレート
ブランド
- 大阪魂(7)
- ボーセイ(1)
- ニックス(1)
大阪魂・ボーセイ・ニックス
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
スチール(4)
樹脂(1)

3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
ブロンズ P416POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(28個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理ブロンズ寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
ブラック P409POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)12.4リベットNO43頭径(Φmm)6.4表面処理3価ブラック寸法L2(mm)8寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:1.1引張強度(N)980頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)3.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8剪断強度(N)660
ホワイト P408 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(27個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチールリベット(JIS SWCH)寸法D(mm)3.2頭径(Φmm)6.4表面処理3価ホワイト寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11引張強度(N)1720頭部丸頭胴部ストレートネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9加工物穴径(mm)3.3剪断強度(N)1270
ナイロンリベット
ニックス¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)5日以内出荷ハンドワーク仕様。抜群な作業性。最大に発揮されたプラスチックの弾性機能。緩み脱落防止。錆や薬品による腐食なし材質6ナイロン色白
ブラック P409 POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)ほか翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール(JIS SWCH)表面処理3価ブラック頭部丸頭胴部ストレート
テープ連結リベット 鉄/鉄
ボーセイ¥39,980税込¥43,9781箱(5000本)16日以内出荷連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。材質【リベットボディ】鉄【マンドレル】鉄頭部丸頭胴部ストレート