絞り込み
頭部
丸頭・大平頭・平頭
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
ストレート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: リベット・鋲

リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
873件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個) エスコM4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)エスコ
1,540税込1,694
1パック(53個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-68入数53ナット径M4×0.7
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個) エスコM3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/20個)エスコ(2件のレビュー)
1,520税込1,672
1パック(20個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-81頭部平頭入数20ナット径M3×0.5
Sボルト/エコパック(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)Sボルト/エコパック(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1パック(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
片側締結・高強度・高耐震性能により、脱溶接・重要保安部位締結に最適。引張強度・剪断強度・芯抜け強度のいずれも強力で、従来の同一軸径ブラインドリベットの2倍~3倍の強度が得られます。独自のロック機構とフォールフィル機能により、すぐれた耐振動性能を実現しました。かしめ時にリベット胴部から膨らみ、下穴充填性を高めることにより耐候性能にすぐれます。従来の同一軸径ブラインドリベットと比較し、約2倍の板厚の範囲を締め付けられます。板厚ごとに複数のリベットサイズを用意する必要がありません。エビ印リベッターを使えば誰でも簡単に美しく仕上げられます。空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。
用途トラック等の車体関係。コンテナ・ラック等の物流機器。配電盤。製缶等材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
当日出荷から75日以内出荷
リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。
用途軟材質用
プッシュ鋲 メイワパーツプッシュ鋲メイワパーツ
7,398税込8,138
1パック(2000個)
4日以内出荷から6日以内出荷
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE頭径(Φmm)10適合穴径(Φmm)5
ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ブラインドリベット SK11ブラインドリベットSK11
1,698税込1,868
1セット(400本)
当日出荷から翌々日出荷
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
カラーリベット SK11カラーリベットSK11(1件のレビュー)
349税込384
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。ブロンズ材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
リベット アルミ/鉄 パック入 HIT(ヒット)リベット アルミ/鉄 パック入HIT(ヒット)
539税込593
1セット(50個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
プッシュリベット(黒)(小箱) ニフコプッシュリベット(黒)(小箱)ニフコ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリアセタールクロ
POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
翌日出荷
材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
カラーリベット ブロンズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブロンズLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ Sボルト (スチール/スチール製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
13,980税込15,378
1箱(250本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
15,980税込17,578
1パック(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質アルミ(A5056)フランジタイプスモールフランジ
POPリベット SSD-BHM 大阪魂POPリベット SSD-BHM大阪魂
667税込734
1セット(13個)
翌日出荷
材質 リベットボディ:ステンレス マンドレル:スチール 特長 特殊形状のマンドレルヘッドにより、締結時マンドレルヘッドを飛ばし、座屈高さを低く抑えられます。
3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂3カ-W ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場材質
POPリベットピール TAPK 大阪魂POPリベットピール TAPK大阪魂
667税込734
1セット(10個)ほか
翌日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
3カ-W パーカービョウパーカービョウ 大阪魂3カ-W パーカービョウパーカービョウ大阪魂
667税込734
1袋(147個)ほか
翌日出荷
KRS.B.R(ラージ 大阪魂KRS.B.R(ラージ大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
KRS.B.R(ステン-ステン 大阪魂KRS.B.R(ステン-ステン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
SUS ウスヒラリベット 大阪魂SUS ウスヒラリベット大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌日出荷
BS  マルリベット 大阪魂BS マルリベット大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷
クワイタイトQガタ 大阪魂クワイタイトQガタ大阪魂
667税込734
1個(8個)ほか
翌日出荷
ブラインドリベット(SUS) Rapid(ラピッド)ブラインドリベット(SUS)Rapid(ラピッド)(1件のレビュー)
699税込769
1箱(50本)
当日出荷
精度が高く、安定した接合が可能なリベットです。
用途かしめ、締結作業に。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):ステンレス、マンドレル(シャフト):ステンレス
HP 亀甲鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 亀甲鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)
当日出荷
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(真鍮メッキ・墨入れ)全長(mm)16寸法d(mm)1.45頭部径(Φmm)11.5
正銅太鼓鋲 4Fシリーズ BEAVER(ビーバー)正銅太鼓鋲 4FシリーズBEAVER(ビーバー)
279税込307
1パック(20個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
建築金物シリーズの鋲です。
M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個) エスコM8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)エスコ
1,550税込1,705
1パック(25個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-77入数25ナット径M8×1.25
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個) エスコM6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-75入数32ナット径M6×1.0
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個) エスコM4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(50個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5アズワン品番64-2218-70入数50ナット径M4×0.7
M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個) エスコM4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1パック(53個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-69入数53ナット径M4×0.7
M3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個) エスコM3/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/20個)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1パック(20個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)1.5~2.5アズワン品番64-2218-67入数20ナット径M3×0.5
M8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個) エスコM8/2.0-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/25個)エスコ
1,550税込1,705
1パック(25個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-91頭部平頭入数25ナット径M8×1.25
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個) エスコM6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(32個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0アズワン品番64-2218-89頭部平頭入数32ナット径M6×1.0
M6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個) エスコM6/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/31個)エスコ
1,500税込1,650
1パック(31個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)1.0~2.5アズワン品番64-2218-88頭部平頭入数31ナット径M6×1.0
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個) エスコM4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(50個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5アズワン品番64-2218-84頭部平頭入数50ナット径M4×0.7
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
3,998税込4,398特価
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
フォトスタンドネジ 脚(オス) メイワパーツフォトスタンドネジ 脚(オス)メイワパーツ
5,998税込6,598
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途脚は主にフォトスタンド裏側の支えとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ対応ねじM3.5
フォトスタンドネジ ナベ(メス) メイワパーツフォトスタンドネジ ナベ(メス)メイワパーツ
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。材質真鍮 ニッケルメッキ頭径(Φmm)9.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
皿リベット(銅(CU)/生地) 大阪魂皿リベット(銅(CU)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質銅(CU)表面処理生地(または標準)
ブラインドジャックナット(ステンレス/生地) 大阪魂ブラインドジャックナット(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲