絞り込み
頭部
丸頭・大平頭・平頭
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
胴部
ストレート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: リベット・鋲

リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
873件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
平中空リベット(ステンレス/生地) 大阪魂平中空リベット(ステンレス/生地)大阪魂
899税込989
1パック(27個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
丸リベット(ステンレス/生地) 大阪魂丸リベット(ステンレス/生地)大阪魂
519税込571
1パック(105個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
薄丸中空リベット(鉄/生地) 大阪魂薄丸中空リベット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1パック(70個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
丸リベット(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸リベット(鉄/ユニクロ)大阪魂
659税込725
1パック(6個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ呼び8
6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ6.4-8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)エスコ
1,290税込1,419
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-6リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)6.4~8.0
4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ4.8-6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)エスコ
1,130税込1,243
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-5リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)4.8~6.4
ブラインドリベットセット(ステンレス) エスコブラインドリベットセット(ステンレス)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-400セット内容ブラインドリベット(リベット径:3.2mm)板厚1.6~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.0mm)板厚0.5~3.2mm用・板厚3.2~4.8mm用・板厚4.8~6.4mm用・板厚8.0~9.5mm用×各20本、(リベット径:4.8mm)板厚3.2~4.8mm用×15本材質ステンレス
3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本) エスコ3.2-4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(100本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-4リベット径(Φmm)3.2板厚(mm)3.2~4.8
19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ19.2-22.7mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)エスコ
2,680税込2,948
1パック(25本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-20Fリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)19.2~22.7
3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ3.2-4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-14材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2~4.8
0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本) エスコ0.5-3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(100本)エスコ
945税込1,040
1パック(100本)
予約販売
エスコ品番EA527BS-1リベット径(Φmm)2.4板厚(mm)0.5~3.2
ナイロン ファンスナップリベット/NSR 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン66熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ファンスナップリベット) NSR-300 廣杉計器樹脂ネジ(ファンスナップリベット) NSR-300廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(ステンレス・Kタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
21,980税込24,178
1箱(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ブラインドリベット<StSt> マーベルブラインドリベット<StSt>マーベル
22,980税込25,278
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷から28日以内出荷
プッシュリベット(黒)(小箱) ニフコプッシュリベット(黒)(小箱)ニフコ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリアセタールクロ
CロックCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱) ボーセイCロックCLタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)ボーセイ
1,298税込1,428
1箱(100個)
翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)表面処理生地
ステン - ステンブラインドリベットDCC(ステンレス/生地)(小箱) 福井鋲螺ステン - ステンブラインドリベットDCC(ステンレス/生地)(小箱)福井鋲螺(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス表面処理生地タイプスタンダードタイプ
皿リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
179税込197特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(3個)ほか
翌日出荷
材質表面処理三価ホワイト
POPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スナップタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)
589税込648
1パック(2個)
当日出荷
材質ゴム-黄銅
丸リベット(ステンレス)(小箱) 大阪魂丸リベット(ステンレス)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(50個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス
軟質母材用リベット(アルミ) ポップリベット・ファスナー軟質母材用リベット(アルミ)ポップリベット・ファスナー
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
高圧着HRリベット(スチール) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(スチール)ポップリベット・ファスナー
7,998税込8,798
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,198税込7,918
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
エビ ナット Kタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1箱(1000本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様薄頭フランジ厚(mm)0.5
エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
14,980税込16,478
1箱(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質アルミ(A5056)仕様平頭
APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1箱(150本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
クリンプナットスチール平頭 TRUSCOクリンプナットスチール平頭TRUSCO
15,980税込17,578
1箱
当日出荷から9日以内出荷
手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
材質スチール仕様平頭
POPローレットナット ポップリベット・ファスナーPOPローレットナットポップリベット・ファスナー
38,980税込42,878
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
6,598税込7,258
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット(オールスチール) TIWブラインドリベット(オールスチール)TIW
5,898税込6,488
1箱(1000本)
7日以内出荷
箱単位の販売です。
入数1000
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)福井鋲螺(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
POPリベット AD-TL-LF 大阪魂POPリベット AD-TL-LF大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌日出荷
キャップリベット 大阪魂キャップリベット大阪魂
667税込734
1セット(10個)ほか
翌日出荷
POPリベット STSS 大阪魂POPリベット STSS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ブラック P409 POPリベット SD 大阪魂ブラック P409 POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(27個)ほか
翌日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
POPリベット SSK 大阪魂POPリベット SSK大阪魂
667税込734
1セット(12個)ほか
翌日出荷
トライファームリベット 大阪魂トライファームリベット大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲