シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白SURE(石崎電機製作所)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルスポリシーラー(カッター付き)富士インパルス
69,980税込76,978
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から20日以内出荷
【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキス キュッパ朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルシーラー 長島梱包ポータブルシーラー長島梱包
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
厚物ガゼット用ポリシーラー 富士インパルス厚物ガゼット用ポリシーラー富士インパルス
72,980税込80,278
1個
当日出荷
足踏み式シーラー 富士インパルス足踏み式シーラー富士インパルス
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番462-8462質量(kg)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×520×920
卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV801-01HAKKO(白光)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本材質本体:アルミダイキャスト接着部の温度(℃)250
ファンシーラー ナビス(アズワン)ファンシーラーナビス(アズワン)
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
超音波ホッチキス「はるる」 スズキ超音波ホッチキス「はるる」スズキ
70,980税込78,078
1台
当日出荷
針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。仕様自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピーストラスコ品番125-8957セット内容標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ材質/仕上アッパーケース:ABS(抗菌仕様)質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×143×120タイマー約0.1~6秒
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパ アズワン超音波ドットライン溶着器 リニアキュッパアズワン
65,700税込72,270
1個
6日以内出荷
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。 上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。 素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20電源コード(m)3.2発振周波数(kHz)57アズワン品番4-4587-01
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) 朝日産業(捕虫器・包装機器)電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)朝日産業(捕虫器・包装機器)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。材質アルミ質量(kg)6.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)8本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ170本体寸法(mm)幅340タイマー加熱/0~2.5秒RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1543-0801TKG品番(2017)6-1373-0801
iヒーター 5本入 富士インパルスiヒーター 5本入富士インパルス
53,980税込59,378
1セット(5本)
4日以内出荷から31日以内出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。iヒーター採用前の旧モデルへは取付、取替えはできません。新モデルの端子は真鍮(金色)です。
構成部品消耗部品
フローガラス 465ミリ 富士インパルスフローガラス 465ミリ富士インパルス
64,980税込71,478
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。
構成部品消耗部品
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400 ナビス(アズワン)ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400ナビス(アズワン)
56,900税込62,590
1個
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×570×285消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)400シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-03適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式 朝日産業超音波溶着機バッテリー式 リニアキュッパバッテリー式朝日産業
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
トラスコ品番691-8470幅(mm)183高さ(mm)179出力(W)20奥行(mm)66電源(V)100-240消費電力(W)20電源コード(m)3出力コード長さ(m)0.5
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
55,800税込61,380
1台
翌日出荷
ペダルを踏むだけでシールできます。溶着専用業務用シーラー。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)28消費電力(W)1050電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)450シール幅(mm)10サイズ(mm)550 (W)×360 (D)×850 (H)取扱説明書(0.89MB)
シーラー (足踏式) エスコシーラー (足踏式)エスコ
65,600税込72,160
1台
翌日出荷
溶着専用業務用シーラー。ペダルを踏むだけでシールできます。頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。
材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大:0.6以下質量(kg)29消費電力(W)1500電圧(V)(50/60Hz)100シール長さ(mm)(Max)600シール幅(mm)10サイズ(mm)700 (W)×380 (D)×850 (H)取扱説明書(0.89MB)
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルスインパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ富士インパルス
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
プリンター FEP-N3 富士インパルスプリンター FEP-N3富士インパルス
92,980税込102,278
1個
60日以内出荷
・内側印字と外側印字・FEP-N3はシール線の内容物側に印字する内側プリンター・FEP-OS-N3はシール線の袋端側に印字する外側プリンター・シールと同時に印字・シーラーに取り付けて印字を行うタイプのプリンターです。・2列印字仕様で、1列印字も可能です。・印字はボイル処理やひっかきにも強く、美しい印字がシールと同時にできます。・電子ヒーターの採用で昇温時間が短く、消費電力が少ない経済的なプリンターです。 ※一部、印字がきれいにできないフィルム(OP、CPなど)があります。プリントテープの変更で対応可能な場合がありますのでご相談ください。
弁当小物レディースシリーズ とっても強いケース&スプーン 18cm箸付 1ケース 10個×12小箱入 岩崎工業弁当小物レディースシリーズ とっても強いケース&スプーン 18cm箸付 1ケース 10個×12小箱入岩崎工業
89,980税込98,978
1ケース(12箱×10個)
5日以内出荷
ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きのスプーンと箸セット。ケース本体とフタ、スプーンに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用、さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽、持ちやすい六角箸、スミまですくいやすいスプーン、食洗機OK、清潔仕様、銀イオンで抗菌(箸)、防汚加工(箸)
仕様●色番:WH●材質:ケース本体、スプーン/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-48
弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース入り 19.5cm箸 1ケース 10個×12小箱入 岩崎工業弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース入り 19.5cm箸 1ケース 10個×12小箱入岩崎工業
97,980税込107,778
1ケース(12箱×10個)
5日以内出荷
ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きの箸箱セット。ケース本体とフタに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、食洗機OK、清潔仕様の銀イオンで抗菌(箸)防汚加工(箸)
仕様●色番:DG●単品サイズ:幅28×奥行205×高さ14mm●商品重量(g):48●材質:ケース本体/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-37
ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 岩崎工業ランチボックスレディスシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース岩崎工業
63,980税込70,378
1ケース(9箱×5個)
6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます。食洗機OK、清潔仕様
ランチボックスメンズシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 5個×8小箱入 岩崎工業ランチボックスメンズシリーズ イージーケアランチボックス 1ケース 5個×8小箱入岩崎工業
79,980税込87,978
1ケース(8箱×5個)
6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、食洗機OK、清潔仕様
仕様●色番:NA●単品サイズ:幅211×奥行74×高さ87mm●商品重量(g):273●容量(mL):890●材質:浅/深本体、中皿、中仕切/ポリプロピレン・フタ/飽和ポリエステル・パッキン部/熱可塑性エラストマー<ランチバッグ:ポリエステル・発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート><ランチベルト:ポリエステル・天然ゴム>アズワン品番68-4073-19
ランチボックスメンズシリーズ イージーケアメンズランチボックス 1ケース 5個×8小箱入 岩崎工業ランチボックスメンズシリーズ イージーケアメンズランチボックス 1ケース 5個×8小箱入岩崎工業
77,980税込85,778
1ケース(8箱×5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
洗いやすいパッキンとフタ一体式、パッキンを取り外す手間が無くなりました。スリムでストレートなフォルム、電子レンジOK(本体・中仕切り)、食洗機OK、清潔仕様、銀イオンで抗菌(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)、防汚加工(本体・フタ・中皿・中仕切り・箸)
超音波溶着器 キュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 キュッパ朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
抗菌シート 25μ 350×500mm 金本セロファン抗菌シート 25μ 350×500mm金本セロファン
85,980税込94,578
1箱(5冊×1000枚)
5日以内出荷
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
抗菌シート 25μ 300×300mm 金本セロファン抗菌シート 25μ 300×300mm金本セロファン
76,980税込84,678
1箱(5冊×1000枚)
5日以内出荷
フィルム両面に抗菌性が付与されており、フィルムの表面に付着する菌の増殖を抑制し、大腸菌・黄色ブドウ球菌の減菌率は、99.99%以上となっています。両面に防曇加工が施されていますので、曇り難くなっています。フィルム融点は、160℃以上です。
コーヒー用袋 インナーバルブ付 COTシリーズ ヤマニパッケージコーヒー用袋 インナーバルブ付 COTシリーズヤマニパッケージ
59,980税込65,978
1ケース(1000枚)
8日以内出荷
インナーバルブが目立たないフラットタイプ!自慢の焙煎豆にふさわしいガゼット袋です。
超音波溶着器 リニアキュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)超音波溶着器 リニアキュッパ朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス! 簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。 安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。 安心。テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。 経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。 ハンドピース(握り部分)をスライドさせて溶着。 不織布、フィルムやポリ袋の連続溶着に。(密閉はできません) 不織布 農業用マルチがけ アイロナーテープの溶着 袋の口とじ 果物の傘かけ 園芸 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。) 突起部は寸法に含みません。 目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)
仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅23×奥行128×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約160●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●最大出力(W):20●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50アズワン品番67-9213-15
コーヒー用袋 チャック付 アルミスタンドパック V付 200g 銀 500枚 ヤマニパッケージコーヒー用袋 チャック付 アルミスタンドパック V付 200g 銀 500枚ヤマニパッケージ
56,980税込62,678
1ケース(500枚)
8日以内出荷
バルブ無しなので珈琲豆に関わらずお菓子等入れてもかわいい!上部を熱シーラーすれば脱酸素剤対応です!(アルミ箔素材です)
仕様●サイズ:185×90×175mm●材質:マットOP20、AL7、LLDPE80●重量:11gアズワン品番67-7147-04
折箱 WD赤飯折 鶴 共付 中央化学折箱 WD赤飯折 鶴 共付中央化学
65,980税込72,578
1ケース(90枚)
5日以内出荷
のせ蓋付きです。
仕様●サイズ:200×200×49mm●材質:PSPアズワン品番65-9866-22
折箱 CWH-角 赤-鼓(ボ) 中央化学折箱 CWH-角 赤-鼓(ボ)中央化学
53,980税込59,378
1ケース(400枚)
7日以内出荷
馴染み深い折箱タイプ。のせ蓋付き。
仕様●サイズ:165×165×30mm●材質:[本体]HIPS、PSP [蓋]OPS●重量:27gアズワン品番65-9857-86
折箱 松花堂 赤黒 かぶせ蓋付 中央化学折箱 松花堂 赤黒 かぶせ蓋付中央化学
69,980税込76,978
1ケース(90枚)
7日以内出荷
のせ蓋付きです。
仕様●サイズ:212×212×45mm●材質:本体PSP、蓋OPSアズワン品番65-9866-20
折箱 さが野 宝扇華-黒(ボ) 中央化学折箱 さが野 宝扇華-黒(ボ)中央化学
65,980税込72,578
1ケース(360枚)
7日以内出荷
のせ蓋付きです。
仕様●サイズ:133×133×45mm●材質:PSP●重量:22gアズワン品番65-9848-11
袋用シーラー