絞り込み
シール長さ(mm)
  • 200
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 205(2)
  • 213(1)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 300(22)
  • 315(2)
  • 350(3)
  • 400(5)
  • 415(1)
  • 450(5)
  • 500(2)
  • 600(5)
シール幅(mm)
  • 1.6(3)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(3)
ブランド
  • 富士インパルス(7)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • HAKKO(白光)(2)
  • エスコ(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • テクノインパルス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップシーラー テクノインパルスクリップシーラーテクノインパルス(50件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)寸法(mm)42×225×71質量(g)200電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200ヒーター5000~10000回シール時間(sec)約0.5電源(AC)最大4電源コード(cm)60
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
ポリシーラー 富士インパルスポリシーラー富士インパルス(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ヒートシーラー goot(太洋電機産業)ヒートシーラーgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
200 フローガラス 巻取り棒なし 富士インパルス200 フローガラス 巻取り棒なし富士インパルス
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
用途シーラー用部品シール長さ(mm)200仕様フローガラスシート(シート状)トラスコ品番836-3994材質フッ素樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)0.075質量(g)36品名フローガラスシート(シート状)寸法(縦×横)(mm)215×2502018年トラスコ掲載ページ6 1824
わんぱくクリッパー(シーラー) SURE(石崎電機製作所)わんぱくクリッパー(シーラー)SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV802-01HAKKO(白光)(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー溶断用SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルスポリシーラー(カッター付き)富士インパルス
28,980税込31,878
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
用途シーリングに。
卓上ハイパワーシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラーSURE(石崎電機製作所)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV803-01HAKKO(白光)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
●厚手の袋に対応滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
FiKシリーズ 富士インパルスFiKシリーズ富士インパルス
139,800税込153,780
1台
22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
Fiシリーズ 富士インパルスFiシリーズ富士インパルス
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
AC100V/260W シーラー エスコAC100V/260W シーラーエスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
1台で溶着と溶断が行えます。
エスコ品番EA305XA質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)260シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200取扱説明書(0.81MB)
卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
袋用シーラー