絞り込み
適合バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- イチネンSHOKO(11)
- 小島鋼業(10)
- 司化成(6)
- TRUSCO(6)
- ケイケイ(5)
- 積水樹脂(3)
- 鋼鈑工業(3)
- エスコ(2)
- 大日製罐(DIC)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- EARTH MAN(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- スリーエッチ(1)
- シグノード(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- FSC藤原産業(1)
- KYM機械商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

引締機 帯鉄用(巻取式)
小島鋼業¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。トラスコ品番646-7248全長(mm)300方式【引張】巻取式バンド厚さ(mm)0.6~1.2適合バンド幅(mm)19~32適合バンド帯鉄
PPバンド用封緘機
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
手動締付切断工具
東京富士商会¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名手動締め付け切断工具使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式
KYM機械商事¥419,800税込¥461,7801台22日以内出荷省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
バッテリ-式電動ステープラー
シグノード¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷コの字針を使用する封緘作業において、エアーホース、電源コードの取り回しがなく作業場環境が快適に保てます。手動工具などによる作業負担軽減に適しています。針長さ、深さ、カシメ量の調整が可能です。作業内容に応じて3つの操作モードが選択できます。用途段ボール封緘用に付属品電池パック(12Vリチウムイオン)×1個、充電器トラスコ品番526-2864幅(mm)110高さ(mm)205奥行(mm)410本数【針装填】100適合ステープルJK560-15/18、JK-560-22
帯鉄引締機 タイトナー
鋼鈑工業¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内仕様バンド切断刃付トラスコ品番696-9641セット内容S-19、S-32空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2引締力(N)最大7840適合バンド幅(mm)19~32適合バンドスチール
帯鉄封緘機 シーラー
鋼鈑工業¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷帯鉄バンドをシール金具で瞬間的にかしめる封緘器です。用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンドシール封緘にオールラウンドに対応。付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2適合バンドスチール
帯鉄梱包機 コンビネーションツール
鋼鈑工業¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷引き締め、封緘、帯鉄バンドの切断までを1台にしたツールです。用途金属コイル、金属パイプ、シート等のスチールバンドに対応した軽梱包機器。付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内仕様ジョイント方式:アップシングルノッチ/バンド切断刃付トラスコ品番696-9639空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.4~0.7引締力(N)最大3500適合バンド幅(mm)19適合バンドスチール
SHARE LINK 充電式ヒートガン
EARTH MAN¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-Aセット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1質量(kg)約0.65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210連続使用時間約15分寿命期待寿命:5年使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18熱風温度(℃)約550吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
封緘機 KK150型
ケイケイ¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から6日以内出荷オーバーラップシール用の封緘機です。またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。全長(mm)500タイプ左右シングルバンド厚さ(mm)0.7~1.0適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.8~0.9
引締機 帯鉄用(片締式)
小島鋼業¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。方式【引張】片締め適合バンド帯鉄
ポリエステルバンド用荷締め機
TRUSCO¥127,280~税込¥140,008~1個当日出荷32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06