絞り込み
適合バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 小島鋼業(9)
- イチネンSHOKO(8)
- 司化成(5)
- TRUSCO(5)
- ケイケイ(3)
- エスコ(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- 積水樹脂(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- 鋼鈑工業(1)
- FSC藤原産業(1)
- KYM機械商事(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
引き締め機とは、荷造りの際に梱包物をバンドで締め付けるために使われる工具です。PPバンド用の引き締め機は、前頭部にあるカッターでバンドの余片を切断できることが特徴。帯鉄用の引き締め機は、長尺のままの帯鉄を使用し、帯鉄の端を止めて、もう一方の端を引っ張りシールします。帯鉄用にはシールレス結束機もあり、シール金具が要らないため効率が良く、コストの削減も可能です。重梱包用の引き締め機では、エステルバンドやヘビーバンドを使います。
商品豆知識
「適合バンド」から絞り込む

PPバンド 締め工具
(27件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役用途PPバンド引き締め用幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)鋼適合バンド幅(mm)17以下販売区分業務用
引締機 PPバンド用
(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。用途PPバンドの引き締め作業に種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)鉄質量(g)1255適合バンド幅(mm)13~19適合バンドPPバンド販売区分業務用
引締機 帯鉄用
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。用途帯鉄バンド用型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで帯鉄幅(mm)9~19適合バンド帯鉄販売区分業務用
引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用
小島鋼業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
送りん棒(PPバンド送り棒)
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
封緘機 KK220型 PPバンド用
小島鋼業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
荷造機(PPバンド用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷PPバンド使用が可能です。 前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です。トラスコ品番819-1336材質(本体)鉄、(ハンドル)アルミ全長(mm)320質量(kg)1.49バンド厚さ(mm)0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンドPPバンド
封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用
小島鋼業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
引締機 KK4E型
ケイケイ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
テンショナー PPバンド用
(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷余分なPPバンドをカット出来、引き締め・切断が1台で作業できます。 簡単に、締め付けの出来る便利な増し締め用引き締め機です。 レバーを握り、上下のクランパーでバンドを挟んで、テンショナーを手前に引いてバンドを引き締めます。用途PPバンドの引き締め・切断に。適合PPバンド種別き締め・切断寸法(mm)40×205×90適合バンド幅(mm)12~16販売区分業務用
バッテリー式コードレス梱包機
WAKO(和光商事)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm
封緘機 帯鉄用 KK110型 帯鉄用
小島鋼業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。トラスコ品番646-7263全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.6~0.8適合バンド幅(mm)19適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.6
引締機 KK34型
ケイケイ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
コードレスハンディ結束機 サムライツール 自動機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥209,800税込¥230,7801個11日以内出荷バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:自動型式ST-L16寸法(mm)約135×310×130質量(kg)3.34(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約40~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約450~2500適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP
PPバンド用引き締め機
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781個当日出荷使用することで、よりしっかりとした梱包が可能です。用途PPバンドの引き締め機。仕様KK4型長さ(mm)330質量(kg)1.6適合バンドPPバンド
PPバンド用結束機ザパック3
司化成(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)
引締機 KK32型
ケイケイ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。トラスコ品番646-7235全長(mm)435バンド厚さ(mm)0.6~0.9適合バンド幅(mm)19~25適合バンド帯鉄
コードレスハンディ結束機 サムライツール 半自動機
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき仕様連続結束回数:最大約400回/充電適合引締め方法:手動型式ST-JDH16寸法(mm)約138×330×168質量(kg)2.75(バッテリー含む)対応溶着:バイブレーションバッテリーリチウムイオン充電時間約60~90分バンド厚さ(mm)約0.5~1.2引締力(N)約60~2100適合バンド幅(mm)9~16適合バンド樹脂:PET/PP
引締機 帯鉄用(巻取式)
小島鋼業¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷帯鉄用の引締機です。強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。用途鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。トラスコ品番646-7248全長(mm)300方式【引張】巻取式バンド厚さ(mm)0.6~1.2適合バンド幅(mm)19~32適合バンド帯鉄
手動締付切断工具
東京富士商会¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。材質【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名手動締め付け切断工具使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式
KYM機械商事¥419,800税込¥461,7801台22日以内出荷省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
帯鉄引締機 タイトナー
鋼鈑工業¥499,800税込¥549,7801台8日以内出荷軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内仕様バンド切断刃付トラスコ品番696-9641セット内容S-19、S-32空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2引締力(N)最大7840適合バンド幅(mm)19~32適合バンドスチール
引締機 帯鉄用(片締式)
小島鋼業¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷帯鉄用の引締機です。耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。用途角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。方式【引張】片締め適合バンド帯鉄
ポリエステルバンド用荷締め機
TRUSCO¥127,280~税込¥140,008~1個当日出荷32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06
『各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き締め機
- 封緘機(ニシメパンチ)
- ヒートカッター