絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
区分から絞り込む
  • A型シリカゲル TRUSCO

    A型シリカゲル

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    当日出荷
    青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。トラスコ品番246-0137区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    4,790税込5,269
    1個
    翌々日出荷
  • 消臭機能付高性能吸湿剤 EX-DRY(三和)

    消臭機能付高性能吸湿剤

    EX-DRY(三和)
    12,980税込14,278
    1箱(60個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    消臭ができる高性能吸湿剤です。塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。消臭成分を持つ天然パルプ由来の新素材を採用し、水蒸気と臭気成分の同時除去に効果があります。
    用途匂いと湿気の除去にカビ、サビ、結露の防止に。材質主成分:塩化カルシウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリカゲル CFP-10g 800個入 TGK(東京硝子器械)

    シリカゲル CFP-10g 800個入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1缶
    8日以内出荷
    コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
    質量(g)10g寸法(幅W×奥行D)(mm)60×75入数800個
  • シリカゲル青  300g トーヤク

    シリカゲル青 300g

    トーヤク
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    湿気、その他の物質を強力に吸着します。
    用途吸着するとブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。TGK品番1-0537-2001容量(g)300
  • クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入) TRUSCO

    クレイ系乾燥剤不織布(一斗缶入)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1缶(10個)ほか
    8日以内出荷から29日以内出荷
    原料のクレイは天然粘土(モンモリロナイト)を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境に優しい乾燥剤です。 RoHS指令に適合しています。 化学組織は米国連邦規則に定められているFDA(一般に安全と認められる物質)に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありません。 吸湿率は、JIS規格(JIS-Z-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れています。
    用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様含水率:2.5%以下材質主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、袋:ポリエステル不織布(袋)材質/仕上主成分:天然粘土(モンモリロナイト)、不織布RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)11.4吸湿度27.0℃
  • 乾燥剤 1/2ユニット DESCO

    乾燥剤 1/2ユニット

    DESCO
    36,980税込40,678
    1缶(550個)
    30日以内出荷
  • 乾燥剤 アズワン

    乾燥剤

    アズワン
    19,404税込21,344
    1缶(800個)ほか
    13日以内出荷
    錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。 物理的な吸着のため、潮解性はありません。
    材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン
    28,000税込30,800
    1個
    8日以内出荷
  • 無酸素・乾燥保存セット アズワン

    無酸素・乾燥保存セット

    アズワン
    18,100税込19,910
    1セット
    翌々日出荷
    酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
    用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本アズワン品番1-6655-01

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

乾燥剤(シリカゲル 等)