絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日本理化学器械(NRK)(69)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- アズワン(23)
- ニッソーファイン(10)
- 山仁薬品(9)
- 富士ゲル産業(9)
- TRUSCO(6)
- 豊田化工(5)
- ケニス(5)
- エスコ(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- EX-DRY(三和)(3)
- 東海化学工業所(2)
- テクナード(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- ISO(2)
- エステー(1)
- スリーボンド(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「区分」から絞り込む

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1缶(50g×160個)ほか当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
強力乾燥剤
king(撮影・写真用品)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
A型シリカゲル
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(100個)当日出荷青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル2018年トラスコ掲載ページ3 1259
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ
豊田化工(6件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(500g×20個)ほか翌々日出荷不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適区分A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181缶(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
シリカゲルA型 球状
東海化学工業所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481缶(500g)当日出荷デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6アズワン品番1-7315-01
ドライペット 乾燥キーパー
エステー(5件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10g×12個)当日出荷密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ
豊田化工(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(20g×400個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に区分A型シリカゲルタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
シリカゲルドライヤーン分包品OP10
ケニス(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(30包)当日出荷シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。シートサイズ(mm)65×68入数10g/袋×30
高性能乾燥剤アクアソービット
ゼラスト(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(10g×10個)ほか当日出荷塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
乾燥剤(モレキュラーシーブ)
信和化工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(100g)当日出荷様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)
ケニス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ
豊田化工¥12,880~税込¥14,168~1缶(10個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
B型シリカゲル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791缶当日出荷塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル
エスコ¥1,270税込¥1,3971袋(2袋)当日出荷材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋
シリカゲル コバルトフリー
富士ゲル産業¥21,980~税込¥24,178~1箱(250個)ほか当日出荷から翌々日出荷吸湿すると青色シリカゲルが赤紫色に変わります。小袋に分かれており計量する必要がありません。材質【袋】不織布
A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入
テクナード¥9,998~税込¥10,998~1箱(20g×400個)ほか当日出荷から8日以内出荷99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト区分A型シリカゲル吸湿量(mL)0.37RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度27℃
塩化マグネシウム乾燥剤 OZO
オゾ化学技研(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)ほか当日出荷シリカゲルの約7倍の吸湿能力を保持しています。速効性で強い吸湿力が持続します。吸湿すると膨張凝固するため、吸湿効果や取り替え時期をすばやく確認できます。吸湿した水分は結晶水となるため、放湿しません。仕様包装材:不透水透気性フィルム+PET不織布
乾燥剤(ドライヤーン)
ケニス¥3,798税込¥4,1781組(50枚)当日出荷シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
高性能吸湿剤 EX-150SU
EX-DRY(三和)¥11,980税込¥13,1781箱(30個)ほか当日出荷EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。用途金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。横(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1パック(100個)ほか当日出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。材質(フィルム)PE、PET
高性能乾燥剤
ネグロス電工¥379税込¥4171個当日出荷塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
石灰乾燥剤(一斗缶入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1缶(20g×350個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
乾燥器用シリカゲルカード
アズワン¥6,590税込¥7,2491パック(3枚)当日出荷シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
シリカゲル乾燥剤 ドライヤーン (R)
山仁薬品¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。仕様※塩化コバルト非含有サイズ(mm)46×65アズワン品番3-5132-11シリカゲル量(g)5
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)
ニッソーファイン¥3,798税込¥4,1781ケース(10個)当日出荷GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)






















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)