絞り込み
太さ(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 20
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 15(4)
  • 30(15)
  • 50(18)
  • 60(3)
  • 100(29)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 130(2)
  • 150(14)
  • 200(35)
  • 300(15)
材質
  • クレモナ(ビニロン)(12)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(2)
  • 色ホワイト(10)
ブランド
  • ユタカメイク(6)
  • TRUSCO(2)
  • 東京製綱(2)
  • まつうら工業(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニロンロープは、合成繊維のビニロンで作られているロープです。ビニロンは耐久性や伸縮性が高いためロープの材質に適しており、荷物の固定、命綱や防災とさまざまな用途に利用されています。柔軟性と綿のような手触りがあり、作業しやすい点もビニロンロープの持ち味です。ビニロンにポリエステルを混合したクレモナロープは、ビニロンよりさらに柔軟性が高いのが特徴。ねじれにくいロープが必要な時は、通常のロープよりストランド(より糸)の本数が多い金剛打の製品が適しています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
6(3)
8(2)
9(4)
12(4)
16(2)
18(1)
20(1)
30(1)
クレモナロープ ユタカメイククレモナロープユタカメイク(9件のレビュー)
679税込747
1袋
当日出荷
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。耐熱温度(℃)100以内
ビニロン金剛打ロープ TRUSCOビニロン金剛打ロープTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
ビニロンロープ TRUSCOビニロンロープTRUSCO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープまつうら工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱クレモナSロープ(東京製綱)東京製綱
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープ万能パック 6Φ×20m ユタカメイククレモナロープ万能パック 6Φ×20mユタカメイク
2,098税込2,308
1パック
当日出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等トラスコ品番828-0835RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ金剛打ロープ 4Φ×20m ユタカメイククレモナ金剛打ロープ 4Φ×20mユタカメイク(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ
トラスコ品番112-9196RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープ万能パック 12Φ×20m ユタカメイククレモナロープ万能パック 12Φ×20mユタカメイク
6,898税込7,588
1本
当日出荷
トラスコ品番794-9898RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナロープ万能パック 9Φ×20m ユタカメイククレモナロープ万能パック 9Φ×20mユタカメイク
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番794-9901RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクビニロンロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク(1件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディロープ AIOULE(ふじわら)ハンディロープAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
よじれにくく滑車用ロープに最適。
八ツ打 クレモナロープ 東京製綱八ツ打 クレモナロープ東京製綱
4,998税込5,498
1本(20m)
5日以内出荷から6日以内出荷
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニロンロープ