カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- カシオ計算機(166)
- キングジム(145)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](144)
- Asmix(アスカ)(92)
- brother(ブラザー)(87)
- Canon(84)
- ナカバヤシ(76)
- エスコ(67)
- アイリスオーヤマ(54)
- オーム電機(43)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(37)
- フェローズ(36)
- ケイエヌトレーディング(36)
- AURORA(オーロラジャパン)(33)
- アマノ[事務用品/清掃用品](32)
- フジテックス(32)
- 明光商会(30)
- フジプラ(29)
- シャープ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

NAME LAND i-ma
カシオ計算機¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷ネームランドイーマのムーミン モデル。ムーミンの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ムーミンたちのイラストを使ったオリジナルラベルでステキなくらしを♪付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + ムーミン 94(スマホ版)/1289(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + ムーミン 36 (スマホ版) 41(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり(3.5mm幅テープには対応しておりません。PC版のみ対応)、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + ムーミン 24 (スマホ版)/682(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
液晶保護フィルム パスワードマネージャー ミルパス PW20 / KING JIM 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KING JIM パスワードマネージャー ミルパス PW20寸法(mm)64.6×40.6取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
液晶保護フィルム Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Poly Voyager Free 60+ UC タッチスクリーン付き充電ケース 用寸法(mm)60.5×41.7取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
スクール電卓 6個
創アンド遊¥6,698税込¥7,3681組(6個)9日以内出荷小学生が使う初めての電卓。計算式が見える。かっこ計算ができる。部分訂正ができる。2電源:ソーラー&電池。便利な12桁付属品取扱説明書材質ABS(本体)質量(g)約100桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×143×28使用電源太陽電池、ボタン電池(L1131または同規格のもの テスト用付属)
布(ファブリック)テープ
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷アイロンを使用して、衣類などに貼り付けることができる布製のテープです。テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色青RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
キャラクターテープ
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
MKシリーズ用 スターターセット
Canon¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷ソフトケースに、「MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント(5060C004)」と、「MKシリーズ用チューブウォーマー(5060C005)」を同梱したセット。 本体の他にこのスターターセットがあれば、すぐに使えます。メディアや予備のインクリボンICカセットは別途ご用意ください。寸法(mm)410×410×125対応機種MK5000/MK3000
シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥4,798税込¥5,2781台6日以内出荷楽々取手付き 電源ON・過熱保護ランプ付き デスクサイドに置ける、コンパクト収納寸法(mm)294×144×295質量(kg)約2.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約8裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:65裁断速度(m/min)2![ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510767-241129-02.jpg)
ビーポップ ワイヤーマーキングシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998税込¥9,8981箱(1巻)当日出荷ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
液晶保護フィルム 富士通 arrows hello AT01 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種arrows hello AT01 / 富士通寸法(mm)41×102.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Magic Trackpad ( MK2D3ZA・A ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Magic Trackpad (MK2D3ZA・A)寸法(mm)158×112.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム KING JIM デジタルメモ ポメラ DM250 DM200 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KING JIM デジタルメモ ポメラ DM250 DM200寸法(mm)153.2×90.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
時短ハイスピードシュレッダ マイクロカット
ナカバヤシ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。質量(kg)15.9色ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603定格時間(分)約10(休止時間約45)運転音(dB)約55(無負荷時)ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5待機電力(W)0リバース機能あり最大投入幅220mm
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ
エスコ¥7,860~税込¥8,646~1個翌日出荷多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
3M ラップフィルム 1524mm×25m
3M(スリーエム)¥329,800~税込¥362,780~1本9日以内出荷「つけたまま施工可能」な表面保護フィルム層が、施工時の傷からラップフィルム本体を守ります。柔軟性を有する塩ビフィルムで緩やかな二次曲面、三次曲面等の多様な貼り付け面に対応します。貼り付け時、位置合わせが容易な3M コントロールタック粘着剤を使用しております。加熱による再剥離性を有しています。
プロスフォルダー
カール事務器¥289,800~税込¥318,780~1個7日以内出荷作業時間を大幅カット。コート紙対応。クロス折り・DM折りにも対応。日本製電源AC100V紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
ダイレクトサーマルプリンター
Diversified Biotech¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷テキストやバーコード(QRコード)を解像度300dpiで印字します。 WindowsにもMacにも使いやすい"Label LIVE"ソフトウェアをご利用いただけます(このプリンターをご使用の際はライセンスが必要ありません)。 ダイレクトサーマルクライオタッグ用のテンプレートをご用意しています。仕様●サイズ(W×D×H):203×254×178mm●適合温度:-196~+70℃アズワン品番68-0315-04
カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ
シチズン¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
電卓 LS-12TUIIG
Canon¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷使いやすさに環境への配慮を加えた実務電卓。グリーン購入法適合タイプ仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。エコマーク認定認定アズワン品番68-4212-67エコマーク認定番号11 135 001
若獅子 リブプリント板切鋏 300mm
アークランズ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷トタン板、ガルバリウム鋼板の切断に使用します。仕様●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):80mm●切断能力:0.3mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板アズワン品番68-4576-95
若獅子 マルチカット万能鋏 200mm
アークランズ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールの切断に使用します。仕様●用途:アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.3mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、0.5mm(アルミ板)、1mm(プラスチック板)●焼入硬度:HRC55度●切断可能対象物:金属薄板、アルミ板、プラスチック板、厚紙、段ボールアズワン品番68-4576-82
若獅子 タフカット万能鋏右 250mm
アークランズ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●右タイプ角度付き●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-96
若獅子 タフカット万能鋏ミニ 直刃 200mm
アークランズ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。仕様●用途:トタン板、アルミ板、段ボールなどの切断の際に●刃長(約):45mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボールアズワン品番68-4576-81
若獅子 タフカット万能鋏 直刃 250mm
アークランズ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。 ストッパーがあるので、指を挟むことはありません。 カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付を自由に調整できます。 スプリングを取りナットを緩めていくと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎ直しがしやすいです。仕様●用途:トタン板、アルミ板などの切断の際に●刃長(約):60mm●切断能力:0.5mm(トタン板、軟鋼板、銅板、真鍮板)、1mm(アルミニウム板、プラスチック(塩ビ、ポリカ)板)●焼入硬度:HRC55度●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、アルミ板、鋼板、真鍮板、ゴム、プラスチック、ビニール、段ボール●グリップ式(バネ付き)アズワン品番68-4576-93
現場屋 手曲鋸 360mm
石鋸工業¥3,898税込¥4,2881丁6日以内出荷立木の伐採に。 太枝、丸太などの切断に。仕様●刃渡り:360mm●材質:SK-5(炭素工具鋼)アズワン品番67-9252-19
200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用
エスコ¥7,330税込¥8,0631個翌日出荷ストッパー付 鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。 左利き用はさみ仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン
英語学習教材セット「eペン」
キヨラカ¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷子供だけではなく大人も楽しく学べる4冊の絵辞典と6冊の物語本がネイティブ英語で発音かわいい子供たちの冒険を体感しよう 【ペン】本の絵にタッチするとネイティブ発音をしてくれます。シールにタッチすれば録音できます(1枚に約5分録音可能) 【本】絵辞典×4冊に単語が約1,000語、プラス文章本×6冊の単語が多数収録。文章数が約1,500文章(日常会話レベル)収録。クイズ形式のゲームも多数内蔵。全英語表記! 何度でも使える記録用シール(800枚セット)付属 個性的でかわいいキャラクター達が主役の楽しい日常と冒険です。仕様●内容量:録音機能付き音声ペン×1本、楽しい絵辞典×4冊(単語数:約1,000語)、ゲーム付き発音・単語・文章本×6冊(約1,500文章)、ペンタッチ録音シール×800枚、充電用USBケーブル×1本●保証:1年●生産国:中国●本●▼10冊●▼各A4判●▼トータル448ページ●音声ペン●▼充電時間:約2時間●▼電池続時間:約8時間●▼最大録音時間:約66時間(シール1枚×5分)●▼イヤホン端子(イヤホン別売り):有●▼サイズ:145×30×23.5 mm●▼重量:60g●▼材質:ABSアズワン品番67-9275-86
A3マルチラミネーター
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)質量(kg)1.9サイズA3消費電力(W)365電源AC100V50/60Hz電源コード(m)1.4本数ローラー:2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)運転時間(時間)定格約1ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)対応フィルム厚さ(μm)100/150
ラミネーター用フィルム ラミネートフィルム
エスコ¥3,510税込¥3,8611箱(100枚)翌日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。用途B5
ラミネーター用フィルム ラミネートフィルム
エスコ¥6,190税込¥6,8091箱(100枚)翌日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。用途B4













![ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510767-241129-02.jpg)