卓上マイクロカットシュレッダー
500mLのペットボトルとほぼ同じ高さの、かなりコンパクトなサイズ。デスクサイドやちょっとした棚にも置きやすく、オフィスでもご家庭でも日常使いに最適です。
- 用途
- 個人情報の破棄 機密書類の細断
- 付属品
- 取扱説明書、保証書(1年保証)
- 質量(kg)
- 約3.3
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W295×D170×H196
- ダストボックス容量(L)
- 約2.8(A4細断時:約36枚)
- 給紙口幅(mm)
- 220
- 定格細断枚数(50Hz/60Hz)
- 3
- 細断寸法(mm)
- 2×10
- 最大細断枚数(50Hz/60Hz)
- 4
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ































