DM対応クロスカットシュレッダー

DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応クロスカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

DMや封筒、段ボール(4mmまで)、シール付きのものもそのまま細断できるパワフルシュレッダー

用途
個人情報の破棄 機密書類の細断
付属品
取扱説明書、保証書(1年保証)
質量(kg)
約19
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W410×D295×H649
ダストボックス容量(L)
約33(A4細断時:約756枚)
制御機能
オートリバース機能・温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・オートクリーニング機能・細断屑満杯センサー
給紙口幅(mm)
220
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
14/13
細断寸法(mm)
4×40
グリーン購入法
適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
17/16
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03948127S68DM
¥90,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする