カテゴリ
絞り込み
色
ブラック(5)
ブルー(1)
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(30,758)
- サンワサプライ(1,719)
- StarTech.com(1,215)
- エレコム(1,120)
- RS PRO(821)
- BUFFALO(バッファロー)(716)
- サンワダイレクト(558)
- 明工社(553)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(480)
- ダイヤトレンド(428)
- ATEN(392)
- ナカバヤシ(319)
- エスコ(317)
- アイネックス(274)
- オーム電機(270)
- 変換名人(242)
- ELPA(212)
- 光興業(194)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
HDMI to VGA モニターアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,298税込¥3,6281個欠品中本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能色黒質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20オス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能厚さ(mm)0.29透過率(%)67表面硬度3H視認角度(°)正面60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)188.50×301.60× 0.29対応インチサイズ14.0のぞき見防止○ブルーライトカット0.35
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材色ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下
ThinkStation Mini DisplayPort - DisplayPortアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortメスオス形状Mini DisplayPortメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷仕様●充電ポート:USB Type-C色アイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C
ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation ドック
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱された300W ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
ThinkCentre Tiny用ACアダプター パワーケージ
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
Mini DisplayPort - HDMIアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(メス)オス形状Mini-DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス
ThinkPad 15インチ スリーブケース
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷仕様伸縮可能なハンドル付材質100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用)色ブラック質量(g)359寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)396×275×35対応インチサイズ15インチ以下