絞り込み
ポート数
- 11(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
色
- グレー(1)
- ブラック(1)
ブランド
- レノボ・ジャパン(Lenovo)
- StarTech.com(85)
- サンワサプライ(59)
- ナカバヤシ(53)
- エレコム(48)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- j5 create(30)
- サンワダイレクト(21)
- ZATTA(15)
- MCY TOOL(15)
- Vodaview(12)
- HYPER(9)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- Feeltek(8)
- RS PRO(7)
- トライメイト(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- ELPA(6)
- オーム電機(6)
- ATEN(6)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む

ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1) USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3) また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4) 本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。 (※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。 (※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。 (※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。 (※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) ) (※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。付属品1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類仕様接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示色ブラック出力(W)65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時)ポート数DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1ケーブル長(m)1本体質量(g)340対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7対応機種USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン動作環境温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし)保証期間3年外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)171× 80× 30.75セキュリティ機能Kensington ロックスロット×2
USB Type-C - USB Type-A ハブ(USB Type-A 4ポート搭載)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷仕様●充電ポート:USB Type-C色アイアン・グレー質量(g)42ケーブル長(m)0.1包装形態リテール・パッケージ相対湿度95(最小)、20(最大)梱包質量(g)96各種認証CB、FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、Ukraine、KCCUSBポート4×USB3.0ポート(5Gbps)ポート充電ポート:USB Type-C
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298