MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッターStarTech.com当日出荷
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり
ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要
ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタStarTech.com当日出荷
製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152色ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/WindowsのみStarTech.com当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応StarTech.com当日出荷から翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookアダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブルディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 - VGA変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - VGA モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーターStarTech.com当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書長さ(mm)88色グレー高さ(mm)18質量(g)94出力【AV】VGAケーブル長(m)0.5対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-25~75メモリー32MBDDRSDRAM製品幅(mm)52.5動作温度(℃)-10~55チップセットMCT-T2-285Aケーブル長(cm)50伝送速度(Gbps)2.4対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]MTBF(時間)200000変換タイプメス - オス
DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K/60HzStarTech.com当日出荷
4K 60Hzのビデオ解像度に対応し優れた画質を提供小型軽量設計による優れた携帯性DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単外付け電源不要プラグアンドプレイ実装HDMI 2.0ディスプレイ対応
オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort - HDMIアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)215色ブラック高さ(mm)10質量(g)24ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.4保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)195アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10.8対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)HDMI規格HDMI 2.0変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メスStarTech.com当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応色ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort - HDMI/VGA変換アダプタ ツーインワン(2 in 1)トラベルAVアダプタStarTech.com当日出荷
ツーインワン・アダプタを1本使うだけで、DP (DisplayPort) 対応コンピュータとHDMI/VGAディスプレイを接続可能ノートパソコン用バッグで簡単に持ち運びができるコンパクトかつ軽量なアダプタで優れた携帯性能を発揮最大表示解像度1920x1200(1080p)対応プラグ アンド プレイ式インストール外付け電源不要
用途本アダプタを外出の際に携帯することにより、外出先で使用される事実上すべてのディスプレイに接続することが可能ですBYOD用ノートパソコン/Ultrabookを職場のHDMI/VGA ディスプレイに接続VGA/HDMI ディスプレイをお使いのDisplayPort ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-HDMI/VGA変換アダプタ、取扱説明書長さ(mm)190色ブラック高さ(mm)13質量(g)37出力【AV】HDMI 1.4、VGA湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p、【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)58アダプター型式アクティブ、パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能5.1サラウンドサウンド(ビデオのソースとディスティネーションに依存)ケーブル長(cm)15コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーターStarTech.com当日出荷
まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適外出時にアダプタを携帯コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]色スペースグレー長さ(mm)44幅(mm)22高さ(mm)11質量(g)16入力AV:USB-C出力AV:HDMI 2.0オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)湿度範囲(%)2~60RHセット内容USB-C - HDMI変換アダプタオス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com4日以内出荷
高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブルホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200StarTech.com翌々日出荷
Windows Aeroテーマに対応Mac OS X対応1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要手軽な簡単実装DisplayLink DL-195チップ使用
用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適仕様【USBパス・スルー】なしセット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書色ブラック高さ(mm)20質量(g)70出力【AV】DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.27対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-10~80メモリー16MB最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー)製品幅(mm)55動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-195ケーブル長(cm)16.5対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB2.0オス形状USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)621445変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[4ピン]
USB-C - HDMIケーブル 2m 4K/60Hz ブラックStarTech.com翌々日出荷
機器周りをすっきり保つオールインワン型のアダプタケーブル(2m)リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続4K/60Hzの最大解像度に対応、驚きのビデオ画質を実現
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)14質量(g)57ポート数1出力【AV】HDMI 2.0ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
HDMIデジタルオーディオ音声分離器 4K/60Hz対応StarTech.com翌々日出荷
4K HDMIのビデオ信号からオーディオだけ取り出して専用のオーディオ機器に出力最新のHDMI 2.0仕様とHDRビデオパススルーをサポート光デジタルまたはデュアルRCAオーディオ機器との接続が簡単3.5mmオーディオに変換し音声分離器の機能を拡張パススルー対応EDID管理機能で最大の互換性を提供
用途教室のアナログステレオにHDMI機器を接続HDMIソースの音声を抽出し、会議室の専用オーディオ装置に出力仕様【オーディオ】SPDIF: PCM 2.0/Dolby Digital/DTS 5.1、RCA出力:2chまたはステレオ、【ハードウェア】AV入力:HDMI、AV出力:3.5 mmオーディオ、HDMIセット内容1 - HDMI オーディオ エクストラクター、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、2 - 取り付け金具、2 - 取り付けネジ色ブラック質量(g)208電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)10~90(結露なきこと)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-20~70(-4F~158)最大解像度デジタル:4096 x 2160 (4K) @ 60Hz出力電流(mA)1000入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~45(32F~113F)USBポート数4プラグタイプMコネクタA1 - HDMI(19ピン)コネクタB1 - HDMI(19ピン)、1 - RCA、1 - Toslink(SPDIF、光学式)対応解像度4096 x 2160 (4K) 60Hz、3840x2160 (4K) 60Hz、2560x1600 60Hz、1920x1200 60Hz、1920x1080 (1080p) 60Hz、1280x720 (720p) 60Hz寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×2.2
USB-C - HDMI変換アダプタ ホワイト 4K/60Hz対応StarTech.com翌々日出荷
最大60Hzで4Kの解像度を必要とするリソース要件の高いアプリケーションで驚きの画質を実現リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性携帯性に優れた小型軽量設計7.1オーディオ対応
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物デバイス持ち込み)環境でMacBookやHP ENVYを職場のHDMIディスプレイに接続USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本アダプタを使用するには、USB-CポートがDisplayPort(DPオルタネートモード)に対応している必要があります。セット内容USB-C-HDMI変換アダプタType-Cコネクタ長さ(mm)150色ホワイト高さ(mm)11質量(g)21ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)25動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.3コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160@60Hz変換タイプメス - オス
USB Type-C - HDMI変換アダプタ ブラック 4K/60Hz 60W USB Power DeliveryStarTech.com翌々日出荷
USB-Cポート1口でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続できるUSB Power Delivery機能最大4K/60HzのUHDビデオ解像度で驚きの画質を実現Ultrabookなどノートパソコンのケーブルと同じブラックのUSB-Cディスプレイアダプタ
用途外出先でHDMIディスプレイに接続職場や学校、家庭でノートパソコンを充電しながらHDMIディスプレイに接続USB-Cノートパソコンを使用し、大型HDMIディスプレイでプレゼンテーションを実行仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)50色ブラック高さ(mm)13質量(g)24ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)0~90コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)33動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、VIA/VLI-VL100オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)10コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]、USB Type-C[24ピン]伝送速度(Gbps)5(USB3.0)対応解像度3840×2160@60Hz、2560×1600、2048×1280、1920×1200、1920×1080、1280×720、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、LowerresolutionsandrefreshratesmayalsobesupportedUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタStarTech.com翌々日出荷
3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なしUSBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応
用途4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適ケーブル長(cm)8コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMI色ブラック長さ(mm)80幅(mm)55高さ(mm)20質量(g)104保証期間3年間入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2出力AV:HDMI 2.0動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)電源バスパワーセット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
USB-C - HDMI変換アダプタ プレゼンテーション・モード切替スイッチ 4K/60HzStarTech.com翌々日出荷
コンピュータのパワーセーブモードでビデオ出力が中断しないようにするプレゼンテーションモードプレゼンテーションモードのオンとオフを切り替えるスイッチ付き。電力設定を変更する手間がなく便利MacおよびWindowsコンピュータ対応60Hzで4KのUHDビデオ解像度に対応リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続携帯性に優れた小型軽量設計Thunderbolt 3ポート互換7.1chオーディオ対応
用途ノートパソコンのパワーセーブモードを回避し、安心してプレゼンテーションに集中外出先のHDMIディスプレイに接続できるようアダプタを携帯USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続仕様【ワイド画面サポート】あり長さ(mm)190色ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)16質量(g)28ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)5~35最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)43動作温度(℃)5~35オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.5コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 4K 高速切替機能付きStarTech.com翌々日出荷
超HDの4K解像度に対応する驚きのイメージ品質
2つのHDMIソースを1台のHDMIディスプレイにルーティングする2ポート4K2K対応切り替え器
自動、優先度、マニュアル モードでHDMIソース切り替え操作が簡単
EDIDコピーサポートによる正確なディスプレイ出力
5.1 または 7.1 サラウンドサウンドに対応する柔軟なオーディオ構成
IRリモコン同梱
RS-232シリアル制御インターフェイス
1080pHD解像度との下位互換性
用途4K対応テレビやプロジェクタを2つの4K対応ビデオソースで共有。会議室、講義室、ホームシアター、ホテル、ショッピングモール、医療機関その他、さまざまな環境でパワフルなビジュアル体験を提供複数ユーザーで同じディスプレイに接続し、入力デバイスを切り替えながらチームワークに活用Blu-ray プレーヤー、ケーブル/衛星放送セットトップボックス、コンピュータなど、2つのAV機器を接続しホームシアターを拡張デジタルサイネージに最適。HD解像度1080pとの下位互換性により、さまざまなビデオソースをデジタルサイネージで美しく表現
USB-C - HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応StarTech.com翌々日出荷
リソース消費が大きなアプリケーションを4K(60 Hz)ディスプレイで実行携帯性に優れた小型軽量設計リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続Thunderbolt 3 ポートとの互換性7.1ch サラウンドサポート
用途アダプタを携帯し、外出先のHDMIモニタ、テレビ、プロジェクタに接続BYOD(私物デバイス持ち込み)オフィス環境でMacBookやChromebookをHDMIディスプレイに接続USB-C対応ノートパソコンに外付けモニタとしてHDMIディスプレイを接続オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状HDMI[19ピン]仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 2.0長さ(mm)150色ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)11質量(g)23ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)25~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz製品幅(mm)25動作温度(℃)0~40チップセットParade-PS176、STMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)9.3コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160変換タイプメス - オス
HDMI - RCAコンポジット変換コンバーター ステレオ音声出力対応StarTech.com翌々日出荷
既存のHDMIソースをコンポジットビデオと音声(黄/白/赤の出力)に変換1080pサポートでHDTV解像度に対応複数の解像度(HDTVおよびPC入力)に対応。様々なHDMIソース機器との互換性を提供シンプルなプラグアンドプレイで簡単セットアップ
用途HDMI信号をRCAコンポジットビデオに変換標準解像度(HD以下)ディスプレイの使用を継続しながらHDMIソース機器に対応旧式のプロジェクターを使用するプレゼンテーションに最適最新のホームビデオを旧型のテレビやディスプレイに表示仕様●入力コネクタ:ステレオオーディオ(2 x RCA)●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:HDMI●AV出力:オーディオRCA、コンポジット●オーディオ:あり●業界標準:標準HDMI、DVI 1.0●MTBF:1,301,084時間●オーディオ仕様:入力 - リニアPCM 2Ch、48kHz、出力 - ステレオ左右●対応解像度:(入力) TVの場合 - 1080p/720p/576p/480p @ 60Hz、PCの場合 - 1920×1080/1280×800/1280×768/1224×768/800×600/640×480 @ 60Hz、(出力) 480i/576p●電力供給方法:ACアダプタ同梱●プラグタイプ:M付属品ネジ、ユニバーサルAアダプタ、取り付け金具、取扱説明書色ブラック質量(g)286幅(cm)10長さ(cm)10.8出力電圧(V)5/DC入力電圧(V)100 - 240/AC出力電流(A)1000高さ(cm)2.5入力電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDI(19ピン)コネクタBコンポジット映像(1 x RA)
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/2m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーターStarTech.com4日以内出荷
高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b最大解像度4K60Hzアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/1m/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーターStarTech.com4日以内出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3に対応HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz (カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz)●ワイド画面サポート数:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●材質:PVC●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●ケーブル外径: 5mm●色:ブラック●ケーブル長:1m●製品高さ:13mm●製品幅:22mm●製品質量:55g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b最大解像度4K60Hzアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort(オス)コネクタ2HDMI(オス)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります