PCアクセサリー :「デジタル」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像・音声のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル出力やアナログ音声出力に変換します
仕様ACアダプタ×1本付 サイズ70×60×20(T)mm コネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)RCA端子
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番EA764AF-14 ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス) プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi) フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1DVI-D 24ピン コネクタ2DVI-D 24ピン
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク! アズワン品番65-5658-51
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚 適合SD/MicroSDカード用 エスコ品番EA759Z-18B 材質本体:PP、トレイ:EVA ホワイト 質量(g)約30 外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H) SDカード8 microSDカード8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応 安定した長距離伝送を実現しました。
ケーブル長(m)10 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 変換タイプオス - オス
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応 安定した長距離伝送を実現しました。
ケーブル長(m)15 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 変換タイプオス - オス
1個
69,000 税込75,900
翌日出荷

HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応 安定した長距離伝送を実現しました。
ケーブル長(m)30 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 変換タイプオス - オス
1個
79,000 税込86,900
翌日出荷

HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、3D映像、高音質デジタル音声記号、1080pフルスペックハイビジョン信号対応 安定した長距離伝送を実現しました。
ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 変換タイプオス - オス
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm 転送速度(Mbps)480Mbps アズワン品番65-9280-90
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)1 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)3 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)0.75 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)5 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能ARC対応、HEC対応、3D対応 対応解像度4K2K対応 変換タイプオス - オス
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
転送速度(Mbps)480Mbps
1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証の取得により、安定した映像信号と音声信号の伝送を実現しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
仕様【プラグメッキ】金メッキピン ブラック 規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 ケーブル太さ(mm)5.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプスタンダード
1個(1個)
2,240 税込2,464
翌々日出荷

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz ブラック 規格CAT6A 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)8 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番65-9281-71 通信速度10Gbps 特性屋外用 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)8 導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):2●直径:6.4mm●カラー:ブラック●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●周波数特性:250MHz●ケーブル芯数:8芯(4P)●対応機器:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品 規格CAT6 アズワン品番65-9281-54
1本
1,310 税込1,441
翌日出荷

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
1本
特価
1,630 税込1,793
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):10●直径:6.4mm●カラー:ブルー●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応機器:FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品 規格CAT6 アズワン品番65-9281-53
1本
6,150 税込6,765
翌日出荷