絞り込み
ブランド
  • AUKEY(オーキー)
  • モノタロウ(47)
  • メディアカバーマーケット(27,459)
  • サンワサプライ(1,728)
  • StarTech.com(1,248)
  • エレコム(1,167)
  • RS PRO(829)
  • 明工社(555)
  • サンワダイレクト(552)
  • BUFFALO(バッファロー)(507)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(382)
  • エスコ(335)
  • ナカバヤシ(331)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(270)
  • アイネックス(257)
  • 変換名人(242)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(240)
  • 光興業(184)
  • ELPA(176)
  • 色ブラック(7)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse PD USB-C 3.1 [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPEブラック質量(g)37最大出力(W)100(20V5A)ケーブル長(m)1最大解像度4KRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB]AUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【3-in-1充電ケーブル】 1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです! 【急速充電・高速データ転送に対応】 急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。 【MFi認証を取得済み】 Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
仕様MFi認証材質編組ナイロン、PVCブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning/Type-C/micro USB最大電流(A)最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2
ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【急速充電に対応】 最大3A(60W)の高出力に対応し、USB-C機器の急速充電が可能です。 【データ転送にも!】 480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11出力(W)最大60 (20V/3A Max)ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to USB-C伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーQC2.0、QC3.0、BC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning] AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-C to Lightning]AUKEY(オーキー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-C to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A、PD2.0、PD3.0
USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。
ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック AUKEY(オーキー)USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラックAUKEY(オーキー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
ブラック全長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
ケーブル Circlet Series [Type-A to Lightning] AUKEY(オーキー)ケーブル Circlet Series [Type-A to Lightning]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1本
欠品中
【持ち運びに便利!キーホルダー型】 強力なマグネットが内蔵されています。付属のキーリングにセットすればキーホルダーのように持ち運べます。紛失しにくく、必要な時にいつでも使用でき、とても便利です。 【充電にもデータ転送にも使える!】 Lightning機器へ最大2.4Aの高出力に対応し、急速充電が可能です。また、480Mbpsのハイスピード転送も可能です。高効率で安定したデータ転送を保証します。これ一つで充電にもデータ転送にも使用できます。 【Apple規格適合】 AppleのMFi認証を取得しています。Apple製品に安心してご使用いただけます。 【高い耐久性】 ケーブル部分は耐久性と柔軟性に優れたナイロンで被覆され、断線しにくくなっております。コネクター部分には高強度な亜鉛合金を採用し、高級感のある外観に仕上がっています。
材質ナイロン、PVC、亜鉛合金ブラック質量(g)約11ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB-A to Lightning伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0テクノロジーBC1.2、APPLE2.4A
HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッド AUKEY(オーキー)HDMIケーブル Impulse series[HDMI to HDMI]2m 2本組み ブラック&レッドAUKEY(オーキー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
お得な2本入り。パソコンとモニターの接続はもちろん、ゲーム機器やレコーダーとテレビの接続など、さまざまな場面でご使用いただけます。4K@60Hzのコンテンツ出力が可能なHDMI2.0規格に対応。1秒間に60コマの高速再生が可能で、なめらかで高精細な映像と音声を出力することができます。
ブラック・レッド(2本組)ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ケーブル種類編組ナイロン素材変換タイプオス - オス
PCアクセサリー