絞り込み
色
ブラック(3)
ブランド
- BESTEK
- モノタロウ(49)
- ATEN(369)
- BUFFALO(バッファロー)(637)
- ELPA(213)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(188)
- RS PRO(849)
- StarTech.com(1,227)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(172)
- アイネックス(280)
- エスコ(312)
- エレコム(1,133)
- オーム電機(269)
- サンワサプライ(1,758)
- サンワダイレクト(590)
- ダイヤトレンド(340)
- ナカバヤシ(314)
- メディアカバーマーケット(31,619)
- 光興業(208)
- 変換名人(242)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
特価

USB-A HUB4 USB2.0 4ポートハブ
BESTEK¥689税込¥7581個6日以内出荷USBポートを手軽に増設できる、Type-A接続対応の4ポートUSBハブです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、マウスやキーボード、USBメモリ、プリンターなど複数のUSB機器を同時に接続できます。バスパワー方式を採用しているため、ACアダプター不要で使用可能。コンパクトで持ち運びやすく、自宅やオフィスはもちろん、外出先でも活躍します。USBポート不足を手軽に解消したい方におすすめの便利なアイテムです。色ブラック質量(g)約32ポート数4ケーブル長(m)0.3本体寸法(mm)100×10×29コネクタ形状【PC側】USB Type-A【USBハブ側】Type-A電源供給方式バスパワーインターフェイス【PC側】USB 2.0【USBハブ側】USB 2.0
変換アダプタ HDMI to VGA
BESTEK¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷HDMI出力をVGA入力へ変換できる便利な変換アダプタです。HDMI端子搭載のパソコンやゲーム機などの映像を、VGA端子対応のモニターやプロジェクターへ簡単に出力できます。ドライバーのインストール不要で、接続するだけですぐに使用可能。既存のVGA対応機器を有効活用したい方や、会議・プレゼンテーション用途にもおすすめです。コンパクト設計で持ち運びにも便利です。色ブラック質量(g)約36ケーブル長(m)0.2本体寸法(mm)45×45×15コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(メス)オス形状HDMIメス形状VGA(D-sub15ピン)変換タイプオス-メス
180cm変換ケーブル USB-C to HDMI
BESTEK¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷USB Type-Cポート搭載のパソコンやタブレット、スマートフォンの映像を、HDMI対応のモニターやテレビへ出力できる変換ケーブルです。長さ180cmのロングケーブル仕様により、ディスプレイまで距離がある環境でも余裕をもって接続できます。変換アダプタ不要のケーブル一体型設計で、接続するだけの簡単操作。会議やプレゼンテーション、動画視聴、デュアルディスプレイ環境の構築など幅広い用途で活躍します。自宅やオフィスはもちろん、外出先でも手軽に大画面出力を実現できます。色ブラック質量(g)約80ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USBType-C(オス) - HDMI(オス)対応解像度最大3840×2160(30Hz)HDMI規格HDMI Ver1.4変換タイプオス-オス
100cm変換ケーブル HDMI to VGA(D-Sub15pin)
BESTEK¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷HDMI出力機器とVGA入力機器を接続できるフルHD対応の変換ケーブルです。パソコンやノートPC、各種映像機器のHDMI映像を、VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへ簡単に出力できます。最大1920×1080(フルHD)解像度に対応し、プレゼンテーションや資料作成、動画再生など幅広い用途で活躍。変換アダプタとケーブルが一体化したすっきりした設計で、接続も簡単です。古いディスプレイやプロジェクターを有効活用したい方におすすめです。色ブラック質量(g)約68ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI-VGA(D-sub15)対応解像度最大1920×1080(60Hz)変換タイプオス-オス
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら