絞り込み
ブランド
  • FLYDIGI
  • モノタロウ(47)
  • メディアカバーマーケット(27,458)
  • サンワサプライ(1,733)
  • StarTech.com(1,210)
  • エレコム(1,163)
  • RS PRO(828)
  • 明工社(555)
  • サンワダイレクト(552)
  • BUFFALO(バッファロー)(514)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(372)
  • エスコ(331)
  • ナカバヤシ(331)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(270)
  • アイネックス(257)
  • 変換名人(242)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(232)
  • ELPA(176)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(174)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCクーラー FLYDIGIノートPCクーラーFLYDIGI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。
付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
スマートフォンクーラー FLYDIGIスマートフォンクーラーFLYDIGI
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
大型ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。(旧モデルは27W) スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化します。 冷却チップのサイズとファン口径の大型化を実現しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整可能です。 過熱過冷防止機能付きです。 空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計に変更しました。 2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動する効果を利用した板状の半導体素子です。 直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が発生します。
適合スマホサイズ:磁力固定の為制限なしセット内容スマートフォンクーラー本体、USB-A to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)バッテリー内蔵:無し保証期間1年装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力最大:30Wチップ寸法(mm)冷却:40×40
PCアクセサリー