絞り込み
ブランド
  • FLYDIGI
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドックFLYDIGI
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1サイズW111×H86×D96質量(g)233電流(A)2電圧(V)5対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応保証期間1年間
ノートPCクーラー FLYDIGIノートPCクーラーFLYDIGI
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのゲーミングノートPC用向けノートPCクーラーです。 自社開発による、高密度エアフロー冷却構造により、発熱を一気に排出します。 15倍の強力の吸引力、瞬間最大-44℃冷却します。 Bluetooth接続、FLYDIGIアプリケーションにてファンコントロール設定(自動・手動)LEDのカラー設定が可能です。 フル稼働でも静音設計・長時間ゲームプレイ中でも超低騒音を実現します。 三重アコースティックノイズ低減設計、消音チャンバー構造を採用し、騒音エネルギーを低減します。 内部エアダクトにグリルを設計、高周波ノイズを制御、独自の流線形ファンブレードで低周波の乱流温を消減します。 ゲームプレイ中/待機、使用状況に応じて風量を自動調整・温度を自動制御2.0です。 着脱式防塵フィルター搭載・ほこりの侵入を防ぎ、PC内部を清潔に保護します。 フィルターは水洗い可能でメンテナンスも簡単です。 3段階角度調整・平置きにも対応・人間工学に基づいた設計で長時間プレイでも疲れにくいです。 伸縮構造で幅広いサイズ、スライド式を採用し、15.6インチ以上ノートPCに対応します。
付属品Type-C急速充電ケーブル(1.5m)、マニュアル、保証カード質量(g)1645回転数(min-1[r.p.m])1300~4000電源有線(ケーブル付属)最大静圧(mmH2O)2~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×76×260接続Bluetooth(Bluetooth5.4)適合サイズ15.6~21インチ風量14 ~ 102 CFM保証期間1年間サイズ(mm)(搭載ファン)125標準ノイズ(dB)40~58
ゲームコントローラー交換用Dパッド FLYDIGIゲームコントローラー交換用DパッドFLYDIGI
499税込549
1個
6日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラー専用の交換用D-PADです。
内容円形 1本・外円内角形 1本 計2本対応APEX5/VADER5 PRO/DIREWOLF4保証期間初期不良のみ
ゲームコントローラー交換用スティック FLYDIGIゲームコントローラー交換用スティックFLYDIGI
989税込1,088
1個
6日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。
内容6mm×2本、8mm×2本、10mm×2本対応VADER3 PRO/VADER4 PRO/VADER5 PRO/APEX3/APEX4/APEX5/DIREWOLF3/DIREWOLF4保証期間初期不良のみ
スマートフォンクーラー FLYDIGIスマートフォンクーラーFLYDIGI
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
大型ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。(旧モデルは27W) スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化します。 冷却チップのサイズとファン口径の大型化を実現しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整可能です。 過熱過冷防止機能付きです。 空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計に変更しました。 2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動する効果を利用した板状の半導体素子です。 直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が発生します。
適合スマホサイズ:磁力固定の為制限なしセット内容スマートフォンクーラー本体、USB-A to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)バッテリー内蔵:無し保証期間1年装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力最大:30Wチップ寸法(mm)冷却:40×40
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz質量(g)212ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0機能振動機能(ジャイロセンサー非対応)バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応)標準持続時間(h)バッテリー:約32バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)W155×D105×H65
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのハイエンドゲームコントローラー「VADER4 PRO」の後継機種「VADER5 PRO」です。 非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいホールエフェクトスティック採用しました。 スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。 トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはフカフカ仕様、カチカチ仕様に切り替え可能です。 ポーリングレートは有線・無線ともに1000Hzです。 ABXYのボタン配置はXBOXに準拠、4つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。 十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴です。 左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。 216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの遅延は有線で3ms、無線で4msと低遅延を実現しました。 スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。 コントローラー背面部には、M1~M2の4つの背面ボタンを搭載、M3とM4は着脱式となり取り外しが可能です。 トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。 ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。 十字キー部分には、FLYDIGIメーカー開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。 トリガーとグリップに振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現しました。 グリップ部分は従来モデルより滑りにくいラバーグリップを採用しました。
仕様ポーリングレート:1000Hz(無線・有線)適合Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)※Swtich2の完全対応は未定です。セット内容本体 / USBドングル / USB TYPE-C ケーブル質量(g)289ケーブル長(m)2(USB TYPE-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(スマートフォン・Switch)Bluetooth5.0機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー・グリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー電池容量1000mAh寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65保証期間1年間充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1000バッテリー稼動時間約13時間対応モードX-INPUTモード※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
PCとNintendo Switch接続に対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 有線1000Hz、無線1000Hzに更なるアップグレードの他、スティックの換装も可能です。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減するFLYDIGI自社開発の「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 本モデルよりスティックの換装が可能になりました。 ジョイティックデジタルコンバーターを従来モデルの8bitから10bitにアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックを搭載しています。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減します。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップを装備しています。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用し、0.1mmの押し込み操作に反応でき、正確かつスムーズな操作感を実現します。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲーム体験を実現しました。 ABXYボタン/ トリガー / 背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格しています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が向上し、使用時間は最大16時間まで対応します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定:スティック感度:ジャイロ・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):1000Hz、ポーリングレート(無線):1000Hz質量(g)214ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル)接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)Bluetooth5.0機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー充電時間2時間標準持続時間(h)バッテリー:約16バッテリー容量(mAh)800サイズ(mm)W155×D105×H65
ゲームコントローラー交換用スティック FLYDIGIゲームコントローラー交換用スティックFLYDIGI
979税込1,077
1個
6日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。 VADER2シリーズ・VADER3シリーズ・APEX3・APEX4に対応します。 8mmが2本、10mmが2本の合計4本入りです。
対応機種VADER2シリーズ/VADER3シリーズ/APEX3/APEX4入数8mm×2本、10mm×2本
ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドックFLYDIGI
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)310電流(A)1電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)RoHS指令(10物質対応)対応ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器