絞り込み
ブランド
  • 精工技研
  • モノタロウ(44)
  • メディアカバーマーケット(27,438)
  • サンワサプライ(1,601)
  • StarTech.com(1,139)
  • エレコム(782)
  • 明工社(553)
  • ダイヤトレンド(411)
  • ナカバヤシ(326)
  • ATEN(288)
  • オーム電機(270)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • 変換名人(240)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(235)
  • ELPA(174)
  • 光興業(169)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(147)
  • BUFFALO(バッファロー)(146)
  • アイネックス(126)
  • アメリカン電機(116)
  • イメージニクス(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0精工技研
7,198税込7,918
1個
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト精工技研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC)RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト精工技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除質量(g)75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
PCアクセサリー