絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • エレコム(56)
  • オーム電機(2)
  • StarTech.com(100)
  • サンワサプライ(62)
  • BELKIN(ベルキン)(9)
  • ルーメン(4)
  • トライメイト(1)
  • ZATTA(2)
  • j5 create(36)
  • サンワダイレクト(29)
  • ATEN(25)
  • RS PRO(20)
  • Vodaview(17)
  • ナカバヤシ(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • Anker(アンカー)(10)
  • グリーンハウス(8)
  • JTT(8)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(2)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「USB C HDMI」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • usb-c hdmi
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステムUSB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)ラトックシステム(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hz出力に対応最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m)ラトックシステム
3,198税込3,518
1個
欠品中
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:プラスチックブラック質量(g)約105ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15対応HDCP:対応解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオスメス形状HDMI変換タイプオス-オス
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)ラトックシステム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途USB Type-Aポートを3基搭載高速ギガビット対応のLANポート搭載HDMIポート搭載最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむウルトラワイドモニターに対応最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイドライバーのインストール不要で簡単セットアップ配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載) ラトックシステムデュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載)ラトックシステム
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
デュアルディスプレイ対応!有線LAN、USB機器をまとめて接続できるアダプター
用途ディスプレイ2台に出力しながら、USB機器や有線LANを活用接続するだけでデュアルディスプレイ環境を構築4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる選べる拡張/複製モード高速ギガビット対応のLANポート搭載USB 3.2 Gen1対応の Type- Aポート(×2)、Type-Cポート(×1)搭載最大100Wで給電しながら使用可能ウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続配線しやすいロングケーブルクラムシェルモードと組み合わせて、快適な作業環境に仕様【HDMI】インターフェイス:HDMI Type-A ×2ポート、HDMI音声出力:対応、対応モード:[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード、解像度:最大3840x2160(4K/60Hz)、Version:2.1セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、プラスチック質量(g)87電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10(64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 155×16対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。USB【USBハブ】 [インターフェイス]USB3.2 Gen1 Type-Aポート×2、USB3.2 Gen1 Type-Cポート×1[通信速度]5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)[使用可能機器]マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器。および、ACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。[供給可能電流]最大1.5A(全ポート合計)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。LAN【インターフェイス】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ※USB3.0以上での接続時のみ1000BASE-Tに対応。【伝送速度】10/100/1000Mbps(理論値)【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応、【ジャンボフレーム】非対応【LED】[緑(LINK)点灯]リンク確立中、[橙(ACT)点灯/点滅]データ通信中
トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)ラトックシステム
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
トリプルディスプレイで快適作業!給電ポート搭載のディスプレイアダプター
用途USB Type-Cから3台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hzを3画面で楽しむ最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続放熱性が高いアルミ素材を採用セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、ABS樹脂質量(g)51電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)ケーブル長(m)推奨:5以下対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46× 76×12対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。解像度最大3840×2160(4K/60Hz) ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)20インターフェイスHDMI Type-A ×3ポートRoHS指令(10物質対応)対応対応モード[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
PCアクセサリー