カテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル(7,464)
- OAタップ/電源タップ(2,314)
- USBハブ(528)
- 切替器/分配器/コンバーター(1,151)
- マウスパッド/リストレスト(251)
- 液晶フィルター(26,647)
- OAカバー(944)
- OAクリーニング用品(290)
- PC冷却用品(93)
- その他PCアクセサリ(164)
- PCセーフティ用品(219)
- PCセキュリティ用品(802)
- PCバッグ/キャリングバッグ(4,417)
- メディア収納用品(254)
- ケーブル整理用品・アクセサリ(559)
- PC・CPUスタンド(287)
- デジタル家電用ワイヤレスユニット(7)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(267)
- ポインター/指示棒(113)
- タブレット収納庫(58)
- ノートPC用ACアダプタ/充電器(75)
- ノートPC関連アクセサリ(76)
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(49)
- メディアカバーマーケット(30,758)
- サンワサプライ(1,721)
- StarTech.com(1,210)
- エレコム(1,113)
- RS PRO(817)
- BUFFALO(バッファロー)(717)
- サンワダイレクト(557)
- 明工社(553)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(480)
- ダイヤトレンド(428)
- ATEN(392)
- ナカバヤシ(319)
- エスコ(318)
- アイネックス(274)
- オーム電機(269)
- 変換名人(242)
- ELPA(211)
- 光興業(194)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(173)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
42ページ目: PCアクセサリー

スマホ&タブレットスタンド
タイムリー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。 ●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド 搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。 長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。 筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。 底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。 ●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます 2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。 アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g) ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。 ●横置きも安定します アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。 搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。 ●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々 ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。 一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。 ●折りたためばカバンに入ります 折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。 重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)質量(g)477RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m色ブラックケーブル長(m)約1対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。USBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4USB規格USB3.2 Gen1
Blu-ray・DVD・CDケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷から翌々日出荷一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。 。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。ジャケットの収納もできます。仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)10サイズ(mm)W142×D10×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル配線トレー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。付属品テンプレート×1枚材質スチール使用工具プラスドライバー、 手袋外寸(mm)W600×D135×H108フレーム色ブラック色(天板)ブラック組立時間30分総耐荷重(kg)5組立人数1
レッツノート CF-FVシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ ブルーライトカット 抗菌
エレコム¥8,498税込¥9,3481個当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。抗菌タイプののぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)296×197対応機種Panasonic Let’s note CF-FVシリーズ(CF-FV5、CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ14.0インチ(Panasonic CF-FVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル
パソコンケース 14インチ インナーバッグ PCバッグ 抗菌 撥水 スリム
エレコム¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンと小物をまとめて持ち運べる、スリム設計のインナーケース。その他抗菌加工(表生地、内生地)適合機種~14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。材質本体:ポリエステル質量(g)約160タイプインナーケース幅W×厚さ×高さH(mm)約360×30×260ポケット【前面】ファスナーポケット×1気室数1気室寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)PC収納部内寸約330×230×25※参考収納寸法
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット
エレコム¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型のぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードしてパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。今までにない薄さを実現し、はさみで簡単にカットできるフリーサイズタイプです。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カット○ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
LANケーブル延長アダプタ カテゴリ5対応 通信遮断機能付
エレコム(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181式当日出荷通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ仕様【ワイヤーマップ】ストレート結線適合【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応)色ホワイト質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×47×23対応【10/100BASE-TX】対応動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×色ホワイト質量(g)549定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×
変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付
エレコム(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。 アース用コード150mm付です。 バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】○定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。データレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
アクティブリピーターケーブル
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981本当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.0信号を5m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。仕様ケーブル長:5mセット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m)電源セルフパワー/バスパワーコネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス ×1(ダウンストリーム)USB3.0 Aコネクタ オス ×1(アップストリーム)対応機種Windows搭載パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)消費電流最大91mA
ホコリ防止シャッター付コーナータップ
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキングプラグ形状スイングプラグ
ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 軽量 小物入れ 撥水加工 ショルダータイプ 手提げ ブリーフケース キャリングバッグ
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約350gで500mlペットボトル飲料より軽い!持ち運び時にバッグ本体の重さが気にならない、軽量タイプのキャリングバッグ仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:約83~150cm)材質ポリエステル色ブラック質量(g)約350タイプキャリングバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×90×290(取手、ショルダーベルト含まず)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×25×260ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】小物ポケット×2・パソコン収納ポケット×1気室数1気室
LANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップ
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。仕様エンクロージャタイプ:PVC長さ(mm)14色ブラック高さ(mm)20本体質量(g)1.6パッケージサイズ(mm)185×150×35梱包質量(g)184梱包内容100-RJ45コネクタキャップ製品幅(mm)11動作温度(℃)0~65![ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応 エスエスエーサービス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60900824-210317-02.jpg)
ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応
エスエスエーサービス¥639~税込¥703~1個当日出荷HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメスシールド3重シールド対応解像度4K×2KHDMI規格ハイスピード変換タイプメス - オス
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【14~15.6インチ】 コンパクト 底面装着式 アルミ合金
エレコム1個完売ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。材質アルミ合金、シリコン質量(g)約80耐荷重(kg)10適合サイズ13.3~15.6インチノートPC
Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース)
ロジクール¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混線の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き接続方式Smart Connectorキーストローク(mm)1キーピッチ(mm)18
セキュリティ(200-SL064)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷DELL、HPが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmスロット対応。付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中寸法(mm)取り付け可能スロットサイズ:約3.2×4.5色ワイヤー:シルバーワイヤー径(Φmm)4内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中ワイヤー長さ(m)2対応マスターキー対応名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)色(本体)シルバー
海外用電源プラグO2タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥459税込¥5051個当日出荷海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。質量(g)約29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-81プラグ形状海外 - O2タイプRoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国中国
耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”材質エーテル系ポリウレタン寸法(mm)40×40×厚5色透明耐荷重(kg)70(4枚使用時)適合温度(℃)-15~60入数4枚耐用年数(年)5(使用条件により異なります)
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル/1m/ディスプレイポート 1.2/mDP - DPモニターケーブル/4K60Hz/mDPオス - DPオス
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(1m):4K×2K(3840x2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続色ブラック高さ(mm)13.6質量(g)44ケーブル長(m)1湿度(%RH)0~35コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hz製品幅(mm)19.9動作温度(℃)5~90コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック
StarTech.com(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続長さ(mm)40色ブラック高さ(mm)15質量(g)30ケーブル長(m)0.04コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス製品幅(mm)40コネクタADVI-I[29ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DVI-I[29ピン]
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 2m 4K対応 mini DP(オス) - HDMI(オス)
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501個当日出荷最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)15質量(g)75.2出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)41アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 1920x1200
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)76.2色ブラック高さ(mm)15質量(g)20出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格HDMI 1.4オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
カテゴリ6ALANケーブルのみ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)10ケーブル外径(Φmm)6.4仕様十字フィラー付き規格CAT6A構造単線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線
ELPA(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
USBケーブル タイプC USB3.1(Gen2) C-C 5A出力 PD対応 認証品
エレコム(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!新規格USB Type-Cコネクタを搭載し、USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB3.1ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。ケーブル太さ(mm)4.6転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙USB規格USB 3.1 Gen 2![USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73826034-221003-06.jpg)
USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック
エレコム¥2,098税込¥2,3081本当日出荷USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。転送速度(Gbps)最大5※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品ケーブル長(m)0.15※コネクタ含むコネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5オス形状USB Type-Cメス形状USB3.1 Standard-AパッケージPET箱+紙台紙
LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
SMART FIT キャリングトートバッグ
リヒトラブ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷カジュアルに使えるトートタイプ。ショルダーベルト(別売)を取り付けて上部を折り返せば、ショルダーバッグスタイルにも。材質ポリエステル幅(mm)340高さ(mm)400質量(g)250奥行(mm)65
CDポケットA4リフィル縦
コクヨ¥889税込¥9781パック(3枚)当日出荷CD(ケースなし)6枚収容 A4リフィルです。適合フ-F460・F470材質PP色クリアタイプリフィル枚数3収納枚数6穴数2・4・30穴縦(mm)300横(mm)230収納枚数(枚)6ポケットヨコ入れ
ザ・タップZ(ACアダプター対応)
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。スイッチ個別スイッチ






















![ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応 エスエスエーサービス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60900824-210317-02.jpg)














![USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 ブラック エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73826034-221003-06.jpg)








![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648407-260915-02.jpg)

![自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION 自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648039-260915-02.jpg)