40ページ目: PCアクセサリー

46,952件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • 内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー

    内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス

    タイムリー
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
    仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
  • USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ) アイネックス

    USB-147 (USBケーブル A - A リバーシブルタイプ)

    アイネックス(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
    ブラック規格High-Speedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
  • USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス) SSAサービス

    USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス)

    SSAサービス
    299税込329
    1個
    当日出荷
    USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
    ブラックコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス対応USB2.0データ転送オス形状USB Type-Bメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
  • iPad用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO ロジクール

    iPad用 キーボード一体型ケース SLIM FOLIO

    ロジクール
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    iPad用 キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付 フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。 また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。 スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。 《製品特長》 ・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード ・iPad OSショートカットキーを一列に配置 ・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定) ・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書) ・Bluetooth接続 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
    仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定接続方式Bluetooth Low Energy機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載使用電池コイン型リチウム電池×2個保証期間2年間無償保証電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)キー方式パンタグラフRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウスパッド サンワサプライ

    マウスパッド

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 小型なのでリストレストとしても使用できます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
    ブラック材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォーム外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)180
  • キャリングバッグ サンワサプライ

    キャリングバッグ

    サンワサプライ
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。 パソコンはクッション入りのポケットに収納します。 持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。 旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。
  • SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 StarTech.com

    SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート 電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装 5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
    用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード伝送速度(Gbps)5(USB3.0)ブラック高さ(mm)9質量(g)42.5規格SATA 3.0 (6Gbps)、USB 3.0電源USB電源ケーブル長(m)0.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)49動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)50USBタイプUSB3.0オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
  • 30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器 StarTech.com

    30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
    用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応ブラック質量(g)159コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hzケーブル外径(Φmm)9ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応プロトコルVGAオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
  • DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス StarTech.com

    DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス

    StarTech.com
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
    用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
  • DVIケーブル サンワサプライ

    DVIケーブル

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub)規格PC99出力D-sub(HD)15pin対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6.4シールド2重シールドオス形状DVI-A(29pin)フェライトコアあり変換タイプオス - オス対応モードDVIアナログモード
  • 小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ サンワサプライ

    小型セキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型セキュリティスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    ワイヤー:シルバーワイヤー径(Φmm)4.4桁数4(暗証番号)ワイヤー長さ(m)2対応機種小型セキュリティスロットを持つノートパソコンなど(約3×7mmのノーマルサイズのセキュリティスロットには対応しません)ロックダイヤル式アズワン品番64-0909-47
  • 作業現場用タブレットケース(画板タイプ) TRUSCO

    作業現場用タブレットケース(画板タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-2116材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP)質量(g)424タイプ画板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220
  • 除菌OAクリーナー再生ボトル スマートバリュー

    除菌OAクリーナー再生ボトル

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
    用途OA機器・オフィス家具用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質容器:PP・PE・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌
  • USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ サンワサプライ

    USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピンブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なしUSBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン

    エレコム(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • USB2.0延長ケーブル サンワサプライ

    USB2.0延長ケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
    伝送速度(Mbps)480ライトグレー規格UL20276コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ2USB Type-A
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ホワイト質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント形状2Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)機能耐トラッキングプラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0891-05マグネット×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • スーパーフラットG LANケーブル 協和ハーモネット

    スーパーフラットG LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。
    ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)結線方式ストレート結線導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • USB2.0手動切替器(4回路) サンワサプライ

    USB2.0手動切替器(4回路)

    サンワサプライ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様4台:1台切替質量(g)121インターフェースUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×83×24.3動作環境温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)コネクタUSB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×4(パソコン側)回路数4アズワン品番64-0890-35保管環境温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと)
  • イセトーCDケース 伊勢藤

    イセトーCDケース

    伊勢藤(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール幅(cm)37長さ(cm)18.6収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)高さ(cm)14
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3コンセント形状2P定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • ノイズフィルタタップ サンワサプライ

    ノイズフィルタタップ

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
    付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルターアース端子ありノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-32マグネットありプラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500雷ガードあり
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。
    セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
  • 取付け部品 サンワサプライ

    取付け部品

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個(5個)
    当日出荷
    SL-46-BL専用オプションです。5個入り。
    セット内容取り付け部品×5
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
    規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線RoHS指令(10物質対応)対応オス形状D-sub25pinメス形状D-sub9pin変換タイプメス - オス
  • エコRS-232Cケーブル サンワサプライ

    エコRS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)6規格非UL規格コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキシールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム

    PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト

    エレコム(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
    付属品マニュアル仕様【切替音】なし質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
  • シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコム

    シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
    用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
  • ノートマルチカバー サンワサプライ

    ノートマルチカバー

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    いろんなノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。 シリコン素材のフリーカットタイプ、抗菌加工済み。 剥離紙に方眼印刷が入っているので、カットがしやすくなっています。 ぴったりくっつくのでテープ不要です。 防水機能があるので、お茶などをこぼしても安心です。 打鍵音を抑制する静音効果があります。
    用途ノート用種別ノートPC用材質NEWシリコン厚さ(mm)0.15寸法(mm)320×150アズワン品番64-0861-66特性防水、抗菌処理
  • プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り) サンワサプライ

    プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り)

    サンワサプライ
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
    材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×10.9×25適合プラグ2P L型、スイング電源プラグアズワン品番64-0866-73
  • ターンテーブル LAMP(スガツネ工業)

    ターンテーブル

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
    用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
  • 2線変換アダプタ MIWA

    2線変換アダプタ

    MIWA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電気錠のリード線を2本に変換します。電気錠のコネクターに接続して、リード線を7本から2本に変換するアダプターです。
    用途錠種自動判別用【保護チューブ】青対応AUS/AUT/AUR/APPT/APPR/ALGT/ALGR/APBT/APBR/ALA/ALG/ANS/AL4M/ALN/AFG/AST/ASR/EM2Lグリーン購入法適合
  • 電源タップ 延長コード 6個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    マグネット付きの3P対応6個口電源タップです。5mコードで離れた場所にも配線しやすく、二重被ふく、二重構造、スイングプラグを搭載。オフィスのデスクまわりやラック周辺の電源増設に適しています。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【二重被覆】×材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂ホワイト質量(g)850定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)5プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー)

    Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)

    Anker(アンカー)
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。
    寸法(mm)約202×80×31質量(g)約370電流(A)10最大出力(W)35 (USBポートのみ)定格電圧 AC V100-125~, 50/60Hz,
  • UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ UGREEN

    UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ

    UGREEN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    USB-A3.2×2、USB-C3.2×1、PD対応USB-C×1、 HDMI(4K@60Hz対応)×1、SD/microSDカードスロット×1。このコンパクトな7-in-1ハブで、ノートPCの能力が劇的に進化。データ転送、映像出力、高速充電まで、あらゆるニーズに対応。 デスク周りをスッキリさせながら、作業効率を大幅アップ。
    RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-A 3.2×2、USB-C 3.2×1、HDMI(4K@30Hz)×1、PD対応(100W)Type-C×1、SDカード×1、microSDカードスロット×1
  • USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き

    サンワダイレクト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。シンプルで高級感のあるアルミボディです。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)ブラック質量(g)43ポート数全ポート数:5in1消費電力(W)10対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンディスプレイ対応出力ディスプレイ:1台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.0×2.2×1.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15USBポート数USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポートデータ転送速度(理論値)最大5Gbps対応解像度3840×2160、4KHDMI規格1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)30インターフェイス-アップストリームUSB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームHDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
  • パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ PCバッグ メッシュポケット×3 撥水 耐衝撃 ダブルファスナー エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ PCバッグ メッシュポケット×3 撥水 耐衝撃 ダブルファスナー

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。
    用途柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。 。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。 。ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。 。3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック加工撥水加工(表生地)ポケット前面:メッシュポケット×3
  • パソコンケース 13.3/14インチ PCバッグ スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃 エレコム

    パソコンケース 13.3/14インチ PCバッグ スリーブ 撥水 薄型 軽量 耐衝撃

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    パソコン本体に無駄なくフィット!伸縮性とクッション性を兼ね備えた撥水素材を採用した、インナースリーブです。ポケットを省いたシンプルかつスリムな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。
    用途伸縮性とクッション性を兼ね備えた素材を採用し、端末本体に無駄なくフィットします。 。スリム&軽量設計で、持ち運びに便利です。 。ポケットを省いたシンプルな設計で、かばんの中でも邪魔になりません。 。ファスナーレスのスリップイン方式を採用し、端末を簡単に出し入れ可能です。 。収納した端末が不意に滑り落ちないよう、フタ構造を備えています。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。 。13.3/14インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。持ち物の管理に便利な、名前タグ付きです。材質ポリエステル、クロロプレンゴムブラック加工撥水加工(表生地)
  • HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機

    HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子

    オーム電機
    679税込747
    1本
    当日出荷
    HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。 高精細デジタル映像、高音質デジタル音声信号を伝送可能。 フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解像度や3D映像まで対応。 マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 端子部分に24金メッキを採用、接触や経年変化による画質・音質の劣化を防ぐ。 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔ HDMIプラグ(Aタイプ)
PCアクセサリー