38ページ目: PCアクセサリー

46,952件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~27インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様 エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~27インチ タッチパネル対応 抗菌 ブルーライトカット 帯電防止仕様

    エレコム
    7,598税込8,358
    1枚ほか
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは真っ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。反射率(%)5.5ブルーライトカット率約50%
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
    ホワイトプラグ形状スイング
  • RJ45コンソールケーブル エスエスエーサービス

    RJ45コンソールケーブル

    エスエスエーサービス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。
    転送速度(Mbps)1ブラックケーブル長(m)1変換タイプオス - オスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
  • SATA/IDEドライブ用ACアダプタ タイムリー

    SATA/IDEドライブ用ACアダプタ

    タイムリー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
    仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmコネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB miniケーブル サンワサプライ

    USB miniケーブル

    サンワサプライ
    579税込637
    1本
    当日出荷
    USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    ケーブル径(Φmm)約2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オスUSB規格USB2.0/USB1.1
  • USBケーブル サンワサプライ

    USBケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
    シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データホルダー サンワダイレクト

    データホルダー

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クリップは最大50mm伸ばすことができます。 用紙はA4サイズまで挟めます。 プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
    セット内容ペンホルダープレート寸法(mm)220×310(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×193×342~392適合サイズA4角度調整範囲4段階調節耐荷重(g)約160
  • LANケーブル サンワダイレクト

    LANケーブル

    サンワダイレクト
    649税込714
    1本
    当日出荷
    次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
    仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性600MHzケーブルスリム通信速度10Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)4.1
  • オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm エレコム

    オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
    ブラック外形寸法(mm)【本体ケース部】約25×40×10規格USB2.0コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48対応機種USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)入力【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル外径(Φmm)約3アダプター型式アクティブケーブル長(cm)約15特性なし音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)パッケージブリスター+紙台紙
  • アクティブリピーターケーブル サンワダイレクト

    アクティブリピーターケーブル

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
    仕様ケーブル長:10mセット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m)電源セルフパワー/バスパワーコネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)対応機種Windows搭載パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)消費電流最大182mA
  • スロット増設パーツ(200-SL053) サンワダイレクト

    スロット増設パーツ(200-SL053)

    サンワダイレクト
    879税込967
    1個
    当日出荷
    両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 セキュリティスロットがない機器に最適。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能スロット:約8×3名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)色(本体)ブラック
  • ケーブルクリップ(200-CA025) サンワダイレクト

    ケーブルクリップ(200-CA025)

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1セット(4個)
    当日出荷
    クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
    材質シリコン、ネオジム磁石ピンク、ブルー、グレー、グリーン内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15
  • 落下ストッパー サンワサプライ

    落下ストッパー

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
    セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • 1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス StarTech.com

    1m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オスーDVI-D オス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
    用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続ブラック質量(g)100ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
  • 30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ StarTech.com

    30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ

    StarTech.com
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
    用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適ブラック高さ(mm)37質量(g)153ケーブル長(m)0.305コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オスプラグ金メッキ製品幅(mm)42シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)30.5コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D 25ピンコネクタ2DVI-D 25ピン
  • イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.com

    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス

    StarTech.com(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
    ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ変換タイプオス - オス
  • セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容マルチロックパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約6.2タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • カジュアルPCバックパック サンワサプライ

    カジュアルPCバックパック

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スクエア型バックパックです。 ビジネスでもカジュアルでも合う織のポリエステル生地を採用しています。 フロントポケットには小物を整理収納できます。 メインルームにはタブレットポケット付きです。 サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 多機能でも軽やかに持てます。 収納ポケットが充実しています。
    材質表装:ポリエステル(撥水加工)寸法(mm)外寸:W290×D150×H425、パソコン収納部内寸:W270×D40×H390質量(kg)570
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
    ブラック質量(g)約93.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • USB3.0アクティブリピーターケーブル10m サンワサプライ

    USB3.0アクティブリピーターケーブル10m

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。伝送速度(Gbps)5ケーブル長(m)約10付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)ブラック電源セルフパワー/バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)182(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0900-71伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
  • 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器 サンワサプライ

    4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書材質スチール使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと)入力信号入力DDC信号 5Vピクセルピクセルクロック 600MHzデータレート(Gbps)最大 6
  • ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

    ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3H特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
  • 抜け防止ロック式電源コードロックプラス サンワサプライ

    抜け防止ロック式電源コードロックプラス

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状接地2P機能ロックプラス機能付マグネット×USBポート数×プラグ形状3P・ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント エレコム

    電源タップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ コンセント

    エレコム(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に分配できる3口トリプルタップです。壁際やコーナーで使いやすく、コンセントの向きをそろえて配線をスッキリ見せたい場面に便利。ACアダプター、充電器、PC周辺機器の増設や分岐に向く、シンプルで扱いやすいモデルです。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂質量(g)59スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×73×27コード×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型) リヒトラブ

    SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型)

    リヒトラブ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    表生地に撥水加工、本体にクッション入り。 超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。
    材質ポリエステル質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×300特性撥水
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
    ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブル識別に便利、CAT6ケーブル対応のモジュラーカバー。
  • パソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ エレコム

    パソコンケース 13.3~15.6インチ対応 衝撃吸収 薄型 撥水 中身が見やすいグレー内装 ショルダーベルト付属 A4対応 チャック外向き ZEROSHOCK キャリングバッグ

    エレコム
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    前面ポケットにも低反発ポリウレタン素材を採用し、薄型ながらしっかり衝撃を吸収。スマートフォンやモバイルバッテリーも衝撃から守る、13.3/15.6インチまでのノートパソコンに対応したZEROSHOCKシリーズのキャリングバッグです。
    用途抜群の衝撃吸収力を持つ低反発ポリウレタンを使用した”ZEROSHOCK”シリーズのキャリングバッグです。 。13.3/15.6インチまでのノートパソコンを収納可能。収納してもすっきり見えるスリムタイプです。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。前面にはファスナーポケットを2つ備え、各ポケット内にオープンポケットを1つずつ配置しています。スマートフォンやモバイルバッテリーなどの収納に便利です。 。バッグ内側には、収納物が探しやすいグレーカラーを採用しています。 。背面は開閉しやすく、ノートパソコンの出し入れもスムーズです。 。手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けもできる2WAYタイプです。 。キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 。本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。 。参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合があります。 。本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります。あらかじめご了承ください。 。製品以外の小物類は付属しません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • レーザーポインター グリーンレーザー 充電式 サンワサプライ

    レーザーポインター グリーンレーザー 充電式

    サンワサプライ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    赤色の約6倍見やすいとされる緑色を採用したグリーンレーザーポインターで、プレゼンや暗所、屋外でも指し示しが分かりやすいです。夜間は約200m先まで緑色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。
    セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式レーザー光色グリーン照射時間(時間)連続約7時間
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P ほこり防止シャッター 絶縁キャップ付 スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付き、6個口の電源タップです。未使用差込口へのほこり侵入を抑え、トラッキング火災予防に配慮。スイングプラグ、絶縁キャップ、二重被ふくコードを備え、デスク周りや寝室の安全な電源増設におすすめです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×132×22.5※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 雷ガード 個別スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ブラウンカラーで家具やフローリングに馴染む6個口の雷ガード搭載電源タップです。個別スイッチで待機電力を節約でき、PCやテレビ、AV機器の電源管理に便利。ACアダプター用の離れた差込口、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、リビングの配線整理に適しています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ブラウンスイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • 電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント エレコム

    電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 4個口 0.2m 2P コンセント

    エレコム(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4個のACアダプタを隣同士で干渉させずに接続しやすい、0.2mの4個口電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。USB充電器・外付けHDD・PC周辺機器のアダプタ整理に便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
    長さ(m)0.2定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P主な用途4個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
  • 延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用 オーム電機

    延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    作業用延長コードです。電動工具に最適です。
    仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2ブラック×シルバー直径(Φmm)約4.5質量(g)約120寸法(m)約1.8ロックダイヤル錠入数(本)1
  • CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル

    StarTech.com
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
    用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーポインター USB充電式 サンワダイレクト

    パワーポインター USB充電式

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)。ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
    タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能使用場所屋内レーザー光色グリーン
  • クリーンスライム 70g×5袋セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    クリーンスライム 70g×5袋セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    620税込682
    1個
    当日出荷
    キーボードなどデスク回りの掃除に。キーボードやエアコン吹き出し口、リモコンのボタン周りなど、指では届かない細かな汚れをスムーズに掃除できるクリーニングスライムです。便利な小分けタイプで、いつでも清潔に使えます。スライムを押し付けるだけでホコリやゴミをしっかり吸着し、面倒な掃除を楽しく簡単にデスク周りや車内のお掃除にぴったりなアイテムです。材質:水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス。サイズ:内容量:70g。セット内容:70g×5セット
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容70g×5セット材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス内容量(g)70
  • ATEN純正アダプター ATEN

    ATEN純正アダプター

    ATEN
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
PCアクセサリー