49ページ目: PCアクセサリー

46,959件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットセット サンワサプライ

    マグネットセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
    用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    USB3.0の高速通信に対応 BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル 小型だけど挿抜しやすい形状 幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
    質量(g)約30ポート数3ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境5~40℃、5~85%保証期間6ヶ月電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • 4KプレミアムHDMIケーブル オーム電機

    4KプレミアムHDMIケーブル

    オーム電機
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
    ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • 1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com

    1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
    用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション伝送速度(Mbps)最大1.5ブラック質量(g)110出力D-sub 25ピンケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
  • USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) StarTech.com

    USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
    伝送速度(Mbps)480長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
  • RoHS 3ピン式電源タップ BSTAPMSシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    RoHS 3ピン式電源タップ BSTAPMSシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    3ピンの電源タップ。RoHS基準値準拠。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付。
    ホワイト機能マグネット付
  • 5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 ※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
    伝送速度(Gbps)5(USB3.1Gen1)付属品ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m)ブラック電源バスパワーケーブル長(m)約5コネクタ形状Type-Cメス - Type-Cオス消費電流(mA)88.8(最大)インターフェースUSB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0905-47伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C変換タイプメス - オス
  • レーザーポインタ Canon

    レーザーポインタ

    Canon
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
    セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本到達距離(m)約200(夜間使用時)ビーム径約17mm(距離15m時)レーザー波長(nm)515ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)125×32×25、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3レーザーパルスレーザー光色グリーン最大出力(mW)1(クラス2)未満
  • USB2.0 4ポートハブ ナカバヤシ

    USB2.0 4ポートハブ

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトなボディに使いやすい縦挿しUSB2.0ハブ。底面マグネット付きでスチールデスク等に固定できます。30cmケーブルタイプ。
    質量(g)30ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×19×21ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
  • 30m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    30m延長USBアクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大30m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大30mの延長を実現しています。 各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
    質量(g)918電源バスパワーケーブル長(m)約30対応OSWindows_10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、Mac_OS_X、Mac_OS_9.0以降コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ消費電流(mA)約171(最大)インターフェースUSB2.0準拠(USB_Ver1.1上位互換)アズワン品番64-0903-39伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
  • ガジェットポーチ 小物入れ 収納バック トラベルポーチ 出張 バッグインバッグ 整理整頓 大容量 撥水 高耐久 エレコム

    ガジェットポーチ 小物入れ 収納バック トラベルポーチ 出張 バッグインバッグ 整理整頓 大容量 撥水 高耐久

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    摩耗、引き裂き、すり切れに強いCORDURA(R)1000Dナイロンを採用。 ACアダプタやマウスなどの大きいガジェットも収納でき、高い質感と耐久性を兼ね備えたCORDURA(R)ガジェットポーチ。 ACアダプタやマウスなどの大きいガジェットも収納できるゆったりサイズです。 ポーチ内側にケーブルなどを整理して収納するのに便利な小物ポケットが付いています。 収納物を出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 生地表面には水をはじく撥水加工を施しています。 ポーチ内側には、出し入れ時に収納物を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
    用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。 鞄の中でごちゃつきやすい荷物をまとめることができます。質量(g)約75タイプポーチ幅W×厚さ×高さH(mm)約240×65×155気室数1気室
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • ディスプレイポート コネクタキャップ サンワサプライ

    ディスプレイポート コネクタキャップ

    サンワサプライ
    499税込549
    1セット(6個)
    当日出荷
    使わない時のディスプレイポートコネクタを埃から守ります。6個入りです
    用途ディスプレイポートを埃から守ります。セット内容6個入り材質PE質量(g)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.1×7.2×13.9適合端子DisplayPortオスコネクタ専用アズワン品番64-0901-37
  • 耐トラ付フロントタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付フロントタップ3個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。
    付属品コンセントキャップ2個質量(g)30コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • 耐トラシャッター集中スイッチ付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラシャッター集中スイッチ付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コードを抜かずにON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
    ホワイトスイッチ集中定格電力(W)1500コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバープラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • スイングミニタップ 2P・2個口 サンワサプライ

    スイングミニタップ 2P・2個口

    サンワサプライ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    規格PSE準拠コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×61プラグ形状2P
  • CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ) PLUS(プラス)[文具]

    CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5枚)
    当日出荷
    クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー2穴・3穴・4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能。CD・CD-ROM・DVDをファイルで効率よく収容。1シートにCD・CD-ROM・DVDが片面3枚(両面6枚)収容でき、ホコリや汚れから守ります。※リフィール1枚で6枚のCDが収納できます。※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。
    仕様両側ポケット、インデックスラベル付材質軟質ポリプロピレン(PP)0.15mm+不織布(70g/m2)ホワイトサイズA4-Sタイプリフィル外形寸法(mm)縦302×横232収納枚数CD/DVD両面6枚収納枚数(枚)6
  • <オフィスキレピカ>オフィスふきそうじシート コクヨ

    <オフィスキレピカ>オフィスふきそうじシート

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(35枚)
    当日出荷
    食品添加物成分を配合し、テーブルや家具などの汚れを落とします。 天然アロエエキスを配合しています。 除菌剤を配合しています。
    材質レーヨン枚数35シートサイズ(mm)210×250効果除菌
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
    材質ABS、アルミブラック質量(g)約1,530(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)460保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約41電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約115
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    グレー定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-03プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)6適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8ライトグレー材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミ規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドSTPケーブル結線方式ケーブルのみアズワン品番64-0884-84導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)6導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止-カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • らく抜きプラグアダプター オーム電機

    らく抜きプラグアダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
    仕様耐トラッキング絶縁カバー付(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジタイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P口数1口(ストレート/L型を選択)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42機能耐トラッキング絶縁カバー付アース端子×プラグ形状2P
  • CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
  • 平刃形OAタップ2個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ2個コード無

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格15A・125Vコンセント個数6コード長さ(m)3機能15A安全ブレーカ付、パイロットランプ付き、マグネット付き、耐トラッキング接地プラグ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 固定用フック穴付 抜け止め 雷ガード LED付 工事用 RoHS OAタップ エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 固定用フック穴付 抜け止め 雷ガード LED付 工事用 RoHS OAタップ

    エレコム
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプ!EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
    材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂グレー定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×プラグ3ピン・ストレートプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
  • コンセントバー用電源コード サンワサプライ

    コンセントバー用電源コード

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485シリーズ)専用コネクタやコンセントバー用電源監視装置に接続するためのコードです。 コネクタに簡単に取付け可能な電源コードです。
    適合機種15Aサーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485)機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)コード種類VCTF定格容量(A)125V 15(1500Wまで)
  • キーボード防塵カバー サンワサプライ

    キーボード防塵カバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種別デスクトップ用アズワン品番64-0858-17
  • キーボード防塵カバー サンワサプライ

    キーボード防塵カバー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。 破れにくく丈夫な素材で、復元性にも優れています。 ソフトタッチで手にやさしく、腱鞘炎を防ぐ効果もあります。 お茶やコーヒーがこぼれても中性洗剤で洗えるので安心です。 ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。
    種別デスクトップ用材質Newシリコン適合機種メーカーNEC対応機種NEC MATEシリーズ 109日本語PS/2キーボードKB-3920、KB-8920PC-D-KBPS2シリーズPC-M-KBPS2シリーズPC-R-KBPS2シリーズPC-D-KBEPHFPC-E-KBEPHFアズワン品番64-0852-50特性洗浄可
  • はさめるマウスパッド エレコム

    はさめるマウスパッド

    エレコム(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    写真・絵葉書・メモなどをはさんで使える!3Dアプローチで快適なマウス操作をサポートする”はさめるマウスパッド"。
  • マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY エレコム

    マウスパッド リストレスト付 軽快 COMFY

    エレコム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リストレストとマウスパッドを自由自在にレイアウト!低反発ポリウレタンを採用し、長時間のPC作業における疲労を軽減する、リストレスト&マウスパッド”COMFY(カンフィー)。
  • 回転盤320型 ハイロジック

    回転盤320型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    360°回転する回転盤
    材質ABS樹脂静止荷重(kg)50
  • グリーンレーザーポインター テージー

    グリーンレーザーポインター

    テージー(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
    材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮寸法(mm)118.5×Φ14.5質量(g)58(電池を含む)タイプペンタイプ電源単五アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)15~35連続使用時間約2時間電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)ビーム径7~8mm(5m先)レーザー波長(nm)532レーザー可視光緑色半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • 接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ) 明工社

    接地タップ(横型OA用・抜け止め防止タイプ)

    明工社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ほこり防止シャッター付き、4個口の電源タップです。コンパクトで寝室やデスク周りに使いやすく、スイングプラグで壁際にもすっきり配線できます。絶縁キャップ、二重被ふくコード、耐熱性差込口を備え、火災予防を重視する方に適しています。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×126×22.5※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
  • HDMIケーブル 1m ブロードウォッチ

    HDMIケーブル 1m

    ブロードウォッチ
    399税込439
    1個
    欠品中
    使用場所屋内
  • 非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK MOFT(モフト)

    非粘着多機能スタンド 11~14インチのPC/7~11インチのタブレット MS002-1-MP-JTBK

    MOFT(モフト)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    非粘着多機能スタンド この1台で、全てのデバイスを快適に。超薄型で収納&携帯楽々。デスクのスペースを取らないスリムな設計。展開も折り畳みも簡単で、すばやくバッグに収納できます。抜群の安定性。耐荷重はなんと12kg。アップグレードした表面のポリウレタン(PU)は劣化しにくく、高い防滑性と耐荷性を兼ね備えています。また15°モードではマグネット吸着機能を追加し、ワンタッチでしっかりデバイスを取り付けることが可能です。様々なデバイスに対応。ノートパソコン、タブレットから書籍まで、さっと切り換えて使用できます。
    適合11~14インチのPC/7~11インチのタブレット材質ヴィーガンレザー、グラスファイバー、マグネット、メタルシート、PCジェットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PCアクセサリー