50ページ目: PCアクセサリー

46,959件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)14コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、ストレート・直線対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×2.9×1コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • 耐火ケース モバイルバッテリ用 サンワダイレクト

    耐火ケース モバイルバッテリ用

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ケースの内側も外側も燃えにくく、バッテリーが発火した際に炎が外に出るのを防ぎます。10,000~20,000mAhのモバイルバッテリーまたは小型の2個収納に最適です。
    付属品取扱説明書なし材質内側:アルミコーティンググラスファイバー、外側:シリコンコーティンググラスファイバーシルバー質量(g)120保証期間初期不良のみ材質(ファスナー)難燃性ファスナー外寸(cm)約W27×H15
  • キーボックス 4桁 ダイヤル式 暗証番号設定可 鍵収納・受け渡し用 カードキー収納可 エレコム

    キーボックス 4桁 ダイヤル式 暗証番号設定可 鍵収納・受け渡し用 カードキー収納可

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。カードキーの収納も可能なサイズです。
    用途鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックスです。 。キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックで、任意の暗証番号に設定できます。 。高温、多湿、雨ざらしになる場所でのご利用はお控えください。本製品は、防水仕様ではありません。 。スキミング防止効果はありません。ご了承ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容セキュリティキーボックス材質本体:アルミ合金+ABS、U字フック部:PVC+鉄質量(g)470種類セキュリティキーボックス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×44×約174つる径(Φmm)約9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×30×90(ダイヤルロック機構は含みません)ツル幅(mm)約58
  • RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
    付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
  • HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム サンワサプライ

    HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細くて取り回しのしやすいスリムHDMIケーブル(UltraHighSpeed認証品)。ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。高帯域幅(48Gbps)で8K映像や4K/120Hzに対応で高画質・高応答性の映像体験を実現します。スリム設計で取り回しやすく、狭所にも対応します。Dynamic HDRに対応し、より高品位な映像再生が可能です。eARC対応で高音質オーディオ機器ともシームレス連携です。接触抵抗を低くする金メッキプラグ採用です。
    仕様認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)ケーブル線材規格:UL2725コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)3.6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
  • USB変換アダプタ エスエスエーサービス

    USB変換アダプタ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB A の向きを変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。 ノートPCに接続したケーブルケーブルの向きを変えて干渉を回避することができます。 狭い場所などでコネクタをL型に変換することで、ケーブル・フラッシュメモリなど逃がすのに便利です。
    寸法(mm)34×28×6規格USB 3.0準拠端子USB USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(直角L型 オス)転送速度(Gbps)最大5
  • USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m アイネックス

    USB3.2Gen2 Type-Cケーブル PD100W メッシュ 0.5m

    アイネックス
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)/USB PD (Power Delivery) 100W/DP (DisplayPort) Altモードに対応した、 メッシュタイプのType-Cケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。メッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。DP Altモードに対応し、ディスプレイなどに映像出力ができます。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス対応USB PD (Power Delivery): 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード: 対応、eMarker: 搭載最大データ転送速度(Mbps)(理論値)10USB規格USB 3.2 Gen 2(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
  • DisplayPort to VGA 変換アダプタ MCY TOOL

    DisplayPort to VGA 変換アダプタ

    MCY TOOL
    839税込923
    1個
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をVGA端子搭載のディスプレイやプロジェクターに接続できる変換アダプタです。会議やプレゼンテーションなど幅広いシーンで活躍します。
    用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA
  • マグネット式 プライバシー フィルター dynabook GA83 / XY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター dynabook GA83 / XY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種dynabook GA83/XY 2025年版硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)
  • ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー デスククランプ式

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
    材質スチール質量(kg)約3.35ブラック寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)5
  • 固定ベルト 機器用 2本セット サンワサプライ

    固定ベルト 機器用 2本セット

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    ラックに搭載する機器をしっかり固定できます。0.6~1.8mまで長さの調整ができます。
    仕様出荷形態:組立出荷材質ナイロンウェビングベルト幅20mmベルト長さ(m)0.6~1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル結束用バンド ZATTA

    ケーブル結束用バンド

    ZATTA
    169税込186
    1個
    当日出荷
    パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
    用途ケーブルの結束、整理整頓用として材質ナイロン厚さ(mm)0.5ブラック
  • USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 30cm 持ち運び 高速転送 エレコム

    USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 30cm 持ち運び 高速転送

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利で、ノートPC、タブレットで周辺機器をまとめて接続したい用途に適しています。
    用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約36備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
  • クランプ式ケーブルトレイ グリーンハウス

    クランプ式ケーブルトレイ

    グリーンハウス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    机の下に電源タップやACアダプタなどを置くことができるトレイを設置。C型クランプでしっかり固定できる。広々100x600mmのトレイサイズ。
    ホワイト
  • USBハブ_USB TypeC サンワサプライ

    USBハブ_USB TypeC

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    ポート数4ポート(USB A×2、Type-C×2)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約10データ転送速度最大10Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
  • 小物ポーチ_トラベル サンワサプライ

    小物ポーチ_トラベル

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
    材質(表装)ポリエステル質量(g)約90対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブルなど撥水加工なし
  • キーボードカバー_マルチタイプ サンワサプライ

    キーボードカバー_マルチタイプ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    様々なPC、機器に対応。シートタイプのマルチキーボードカバー。フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼紙が付属されていますので、お好みのサイズにカットしやすくなっています。0.15ミリの超薄、高透明素材で、文字がくっきり見えます。材質は無黄変タイプで、経時変化により製品が黄色くなるのを防止できます。ほこりの浸入からキーボードを守ります。水を通さないので、簡易的な防水シートにもなります。静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります。)。燃やしても有害な物質を発生しません。薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。*表面がシボ状になっているパソコンなどでは、粘着性能が落ちる場合があります。その場合は付属の両面テープを使用してください。
    セット内容本体×1、両面テープ×2厚さ約0.15入数1枚
  • USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m BUFFALO(バッファロー)

    USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 2024年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 2024年版 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 2024年版取付方式両面テープ対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小物ポケット_ノート画面裏用 サンワダイレクト

    小物ポケット_ノート画面裏用

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質【表装】 ポケット生地:ナイロン/ポリウレタン本体(板):PVC粘着剤シートブラックサイズ【PUポケット小】W40×H105mm【ポケット中】W100×H105mm【ポケット大】W124×H105mm質量(g)約78対応機種幅280mm以上のノートパソコン
  • マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9311 / HX 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9311 / HX 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種富士通 LIFEBOOK U9311/HX取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)解像度1920×1080対応インチサイズ13.3のぞき見防止対応(180度)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 電動爆風エアダスター(吹出し、吸引両用)56m/s ブロードウォッチ

    電動爆風エアダスター(吹出し、吸引両用)56m/s

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    強力噴射でほこりを吹き飛ばし、掃除効率がアップします。 反対の吸引用途でも使用できるため掃除機としても活躍します。 風力は段階なしの無段階調整となっているので、細かい調整が可能です。風力調整つまみを回していただければ、お好みの風力に自由に変更できます。 充電機能付きなので、車や倉庫の掃除など電源が取れない場所でも自由にご使用になれます。 ブロワーノズル、ブロワー細ノズル、ブラシノズル、隙間ノズルと様々なノズルで、使いたい場所にお好みのノズルがピッタリ合います。 。 スプレー缶のエアダスターと置換えれば、可燃性ガスの使用が厳禁の機器の清掃ができ、、加えて廃棄物の削減にも貢献します。
    用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470タイプ電動本体寸法(mm)約85×150×40入力DC5V/3A風速(m/s)最大56以上回転速度(min-1[r.p.m])最大13000電池4000mAh/3.7V×2
  • エアーダスター マリンテック

    エアーダスター

    マリンテック
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
    付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa質量(g)381電流(A)1.2A出力68W電源USB typeC(DC5V)風速(m/s)3段階切替、最大:45バッテリーリチウム電池 7500mAh充電時間約4時間動作環境-10~50℃バッテリー容量(Ah)7.5サイズ(mm)123×174×60回転速度150000RPM
  • マイクロファイバークロスⅡ Sサイズ(20×20cm) エツミ

    マイクロファイバークロスⅡ Sサイズ(20×20cm)

    エツミ
    599税込659
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    超極細繊維で指紋・油汚れもスッキリ!20cm角サイズのマイクロファイバークロスⅡ S。マイクロファイバーはポリエステルの超極細繊維でできた最先端のクリーニングクロスです。指紋や油汚れをクリーナー液を使わずしっかりとキャッチします。柔らかな肌触りで、デジタルカメラの液晶画面や、ボディ、レンズ、メガネ、双眼鏡などのレンズ製品、スマートフォン、パソコンやコピー機などのお手入れにも最適です。
    仕様手洗い可能材質マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維)質量(g)約10寸法(cm)約20×20
  • CD/DVDケース Verbatim(バーベイタム)

    CD/DVDケース

    Verbatim(バーベイタム)
    949税込1,044
    1パック(10枚)
    当日出荷
    背表紙を付けて管理しやすい10mm厚タイプのクリアケース。
    材質PS幅(mm)142クリア高さ(mm)125奥行(mm)10収納枚数(枚)1(1枚あたり)
  • Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
  • キャリングバッグ_BOX サンワサプライ

    キャリングバッグ_BOX

    サンワサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。 厚手のフェルトと芯材でしっかり自立します。 両面に名刺やタイトルを入れるホルダー付きです。 2枚の仕切板で収納物を細かく分けて収納できます。
    セット内容バッグ本体、底板、仕切り×2枚質量(g)約850(仕切り板含む)対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×145×250材質(表面)ポリエステル撥水加工なし
  • 山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー 山崎実業

    山崎実業 スリムノートパソコンスタンド タワー

    山崎実業
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    差し込むだけでスリムに収納できるノートパソコンスタンド。差し込むだけの簡単収納。テーブルを広く使えるので、デスク周りをスッキリ見せることができます。テーブルを広く使えるので、リモートワークにもおすすめです。
    仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン 緩衝材:ポリプロピレンホワイト質量(g)約735適合サイズ収納可能なノートパソコン・タブレットPCの目安:約17.3インチ、厚さ約2.7cm、重さ約2.8kg以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5.7×15.2
  • リュック 大容量 気室拡張機能 27L(拡張時31L) 撥水加工 15.6インチ 収納可 ビジネスバッグ エレコム

    リュック 大容量 気室拡張機能 27L(拡張時31L) 撥水加工 15.6インチ 収納可 ビジネスバッグ

    エレコム(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日々の通勤から出張まで幅広いシーンで活躍!大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。拡張前は合計約27Lを、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。キャリーケースのように180度フルオープンで開くため、着替えなどの荷物が取り出しやすいです。
    用途大容量で十分な収納力を備えた拡張機能付きのビジネスバックパックです。 。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 。拡張前は合計約27Lの荷物を収納でき、拡張後は合計約31Lの荷物を収納可能なので出先で荷物が増えても安心です。 。8cm拡張可能なトランク気室には、荷物の偏りを防ぐクロスベルトが付いています。 。トランク気室は、キャリーケースのように180度フルオープンで開くため着替えなどの荷物が取り出しやすいです。 。15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 。本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。 。本体背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備しています。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。 。本体両側面には、折りたたみ傘やペットボトルなど収納できるサイドポケットが付いています。背負ったままの出し入れもしやすく便利です。 。肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 。チェストベルトによってバッグを体にフィットさせることができ、荷重を分散させることで疲労感を軽減します。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。適合機種~15.6インチ ノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約930容量(L)約27(未拡張時)、約31(拡張時)表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)未拡張時:約310×210×約470 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず、拡張時:約310×290×470※ハンドル・ショルダーベルト含まず機能【拡張機能】マチ拡張内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1・ファスナーポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【側面】オープンポケット×2、【気室内】メイン気室:パソコン用オープンポケット(起毛)×1・タブレット用オープンポケット×1・オープンポケット(メッシュ)×2トランク気室:ファスナーポケット(メッシュ)×1気室数2(メイン気室+トランク気室)
  • 後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
    仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCCアズワン品番65-6882-15
  • DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ オーム電機

    DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,079税込1,187
    1個(1セット×100枚)
    当日出荷
    DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
    仕様両面収納タイプ100枚入
  • Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 オーム電機

    Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納

    オーム電機
    799税込879
    1個(1セット×10枚)
    当日出荷
    ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア。
    材質PSクリア収納枚数(枚)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
  • HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m JTT

    HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(m)約3ケーブル長(m)3転送速度(Gbps)18仕様金メッキコネクタ形状HDMI タイプA(メス) - HDMI タイプA(オス)対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネットプラグ金メッキ解像度4K/60PコネクタAHDMI タイプA(メス)コネクタBHDMI タイプA(オス)HDMI規格Ver.2.0a変換タイプメス - オスHDCP対応対応
  • フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/ブルー MIWAKURA

    フラットLANケーブル CAT6A 強靭メッシュ ブラック/ブルー

    MIWAKURA
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    ブルー規格CAT6A (カテゴリー6A)コネクタ形状RJ-45ケーブル厚さ約2.5mm芯数8芯互換性CAT6/CAT5e/CAT5 <下位互換>ワイヤー4対8線導体ヨリ線(32AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500グリーンマーク認定
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ブラック

    アドテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - USB Type-CUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
  • USB3.0 ギガビット有線LANアダプター TP-LINK

    USB3.0 ギガビット有線LANアダプター

    TP-LINK
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    USB3.0&ギガビット対応で高速な転送スピードを提供します。Nintendo Switch・Windows 11/10/8.1・Mac OS・Linux OSでプラグ&プレイに対応しています。折りたたみ式のコンパクトデザインでノートPCに最適です。Nintendo Switchとも互換性があるので、ドックに有線接続して高速ダウンロードや友達とのプレイを満喫しましょう。
  • USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー)

    USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    499税込549
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3変換タイプオス-メス
  • USB2.0手動切替器 トライメイト

    USB2.0手動切替器

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで1台のプリンタなどのUSB機器を共有できるUSB切替器です。ボタンスイッチで切り替えます。切替え先のボタンは点灯します。
    用途USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器の共有に寸法(mm)70×56×20コネクタ形状(PC側)USB B (メス)×2/(周辺機器側)USB A (メス)伝送速度(Mbps)480インターフェイスUSB 2.0準拠
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
PCアクセサリー