コンパクトフラッシュ (2) カテゴリ: 記録メディア・メモリーブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容 本体/マニュアル/保証書 質量(g) (最大)15 電源 Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応 対応機種 コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36.4×3.3×42.8(突起部除く) 電源電圧(V) 5/3.3 消費電流(mA) 5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20 インターフェース コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境 0~60℃/10~80%(結露不可) 消費電力(mW) 5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66 記憶容量(MB) 128 アズワン品番 64-3798-43
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 記録メディア・メモリー の新着商品 ページ: 1/ 3