チェックライターとは、手形や小切手、領収書などを発行するときに、金額を印字する道具です。用紙に刻む込むように印字することで、取り引き金額の改ざんを防止します。チェックライターの様式は、シンプルに手動で操作できるロータリーチェックライター、数字が画面で確認できる電子チェックライターの2種。電子式には、大判の用紙にも対応できる大型、収納に便利な小型があります。電子式に使用するインクパッドやインクリボンもこのカテゴリー内です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナンバーリングマシン インキ コクヨ

    ナンバーリングマシン インキ

    コクヨ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
    適合機種IS-M71・M72・M73容量(mL)30
  • 電子チェックライター MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター

    MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
    付属品インクロール(R-50)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)電源(AC100V)50/60Hz印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字入力操作キー方式入力表示液晶表示インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
  • ナンバーリングパッド コクヨ

    ナンバーリングパッド

    コクヨ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
    適合機種IS-M71・M72・M73材質フェルト
  • チェックライター FXインクパット ニッポー

    チェックライター FXインクパット

    ニッポー(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
    トラスコ品番004-6124適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31対応機種FX全機種(FX-7/7N/8N/10/11/20/30/40/45/45CL/50/50USB)
  • 電子チェックライター用インクロール MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライター用インクロール

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
    適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C材質本体:プラスチック幅(mm)43高さ(mm)25奥行(mm)47
  • チェックライター FX-45 ニッポー

    チェックライター FX-45

    ニッポー(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
    仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)トラスコ品番759-9366スノーホワイト&ブラック消費電力(W)最大25電源AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97アズワン品番64-8249-35詰め替えインクFX-PAT
  • 電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子チェックライタ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合機種EC-1500インク色
  • チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チェックライター用インクパッド

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
    適合チェックライター:RC-100
  • インキローラー(電子チェックライター用) コクヨ

    インキローラー(電子チェックライター用)

    コクヨ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。
    適合機種IS-E20・E21・E22インク色
チェックライター