絞り込み
サイズ
- B4(1)
ブランド
- コクヨ(1)
- ナカバヤシ(1)
長さ(m)
- 100(1)
芯径(mm)
- 25.4
- 12(1)
- 12.7(1)
- 12.7(0.5インチ)(25)
- 25(1)
- 25.4(1インチ)(16)
幅(mm)
- 257(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
FAX感熱紙とは、FAX受信機で使用する用紙の種類です。普通紙と異なり、熱を感知して化学反応により色が変わる加工がされています。インク不要なためランニングコストが低いことが特徴。高感度のロールタイプの感熱記録紙は、国内製の原紙を使っているので、耐光・耐湿性ともに優れています。また、1巻100mあり、コストパフォーマンスも良く好評です。感熱紙には、普通紙FAXにも対応する感熱紙もあり、ホームFAX用のA4サイズ100枚入りが販売されています。感熱記録紙のサイズは、ファクシミリの機種により違いますが、芯に品番が明記されているので、再発注の際の品番の確認に便利です。
「サイズ」から絞り込む
B4(1)

FAX感熱記録紙/257×100×1/A
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ファクシミリ用感熱紙。 B4/257mm巾のFAX用紙。サイズB4幅(mm)257色【表発色】 G3機用1巻長さ(m)100巻き芯内径(mm)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ファクシミリ感熱記録紙 幅257mm×長さ30m
コクヨ¥989税込¥1,0881本(30m)翌々日出荷から5日以内出荷幅広い機種に対応する、高品質の汎用ファクシミリ感熱記録紙です。ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)および発色面(表面発色・裏面発色)が異なります。使用前にご確認ください。芯に品番を明記していますので、再発注される際便利です。紙厚(g/m2)53発色表面





















![レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31527195-260402-02.jpg)