絞り込み
長さ(m)
- 1(1)
- 2(3)
ワイヤー径(Φmm)
- 4.2(1)
- 4.4(1)
- 5.2(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(366)
- サンワサプライ(118)
- エレコム(67)
- サンワダイレクト(39)
- StarTech.com(30)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- アドバンスデザイン(14)
- 東名通信工業(9)
- ケンジントン(9)
- ナカバヤシ(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- LION (ライオン事務器)(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- Yubico(7)
- MCY TOOL(6)
- ZATTA(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る

パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m
セキュリティロック(粘着タイプ/白)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H)色ホワイト質量(g)10引張強度(kg)55.5取付面(mm)約Φ49取付け方法両面テープ式
18mmセキュリティテープカートリッジ(銀に黒文字)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷剥がすと「VOID」の文字が残ります。長さ(m)5.5m巻テープ幅(mm)18テープ地色銀文字色ブラック
セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mmアズワン品番65-2310-78
Φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21K
Φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
エスコ¥4,820税込¥5,3021個翌日出荷シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が簡単です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2材質本体:亜鉛合金、ケーブル部:中はステンレス、表面はPVCカバー寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:4.4型番SLE-20Sシリンダー径(Φmm)27.7(W)×32(H)(シリンダとワイヤー接続部分までの外寸)、直径:15.2(セキュリティスロット取り付け側)
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。 ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。 別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。 セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。 本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。仕様7(W)×3(H)セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)、ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:5.2、ワイヤーかしめ部:30×16×10色本体:ブラック、ワイヤー:ブラック型番SL-63
Φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21
2.0m 超小型シリンダセキュリティ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1,鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2型番SL-80シリンダー径(Φmm)直径9.8
パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)寸法(mm)28×16×10ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2型番SL-38
Φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティワイヤー
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。 着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。長さ(m)2ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2仕様フレキシブルエスコ品番EA983TS-1セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)形状鍵とワイヤー一体型寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ノーブル セキュリティスロット用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Pro 13/14 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,968¥2,698
セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート FVシリーズ CF-FV4 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー NEC VersaPro UltraLite タイプVN VN-M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro L5-I5U01BK-B 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
セキュリティーワイヤー MousePro C4-I5U01BK-C 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン セキュリティ ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 旅行 展示会 出張メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398