絞り込み
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(12)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(29,646)
  • サンワサプライ(1,736)
  • StarTech.com(1,166)
  • エレコム(1,118)
  • RS PRO(812)
  • サンワダイレクト(563)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(498)
  • ダイヤトレンド(429)
  • ATEN(393)
  • ナカバヤシ(318)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • アイネックス(272)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(200)
  • 光興業(193)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ

    安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
    エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
  • 安全カバー/コンセント用 エスコ

    安全カバー/コンセント用

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
    ベージュエスコ品番EA815HZ-30材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤取付け方法粘着テープ
  • 400x115x290mm ビジネスバッグ(黒) エスコ

    400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    欠品中
    携帯電話用ポケット付き 耐久性のある太ファスナー ショルダーベルト付き パソコンの収納はありません
    特性2WAYエスコ品番EA927AG-7材質ナイロンツイル寸法(mm)400×115×290
  • USBポート用保護カバー(10個) エスコ

    USBポート用保護カバー(10個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質PE寸法(mm)先端:12(W)×4(D)×9.1(H)入数10個
  • 38x1400mm ショルダーベルト エスコ

    38x1400mm ショルダーベルト

    エスコ(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
  • 30x1400mm ショルダーベルト エスコ

    30x1400mm ショルダーベルト

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
    エスコ品番EA927BB-130材質ポリエステルベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1400
  • [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ

    [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
  • SD/micro SDカードケース(ブラック) エスコ

    SD/micro SDカードケース(ブラック)

    エスコ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質PP、ポリエチレン寸法(mm)68(W)×18(D)×50(H)質量(g)約20アズワン品番65-2182-36
  • 3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠) エスコ

    3 m 産業用イーサネットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個
    翌日出荷
    規格CAT6エスコ品番EA940LH-103ブルーケーブル長(m)3構造より線(撚線)ケーブルスタンダード爪折れ防止あり
  • SDカードケース エスコ

    SDカードケース

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
    収納枚数8枚適合SD/MicroSDカード用エスコ品番EA759Z-18B材質本体:PP、トレイ:EVAホワイト質量(g)約30外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H)SDカード8microSDカード8
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • レーザーポインター (3種切替式) エスコ

    レーザーポインター (3種切替式)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本(1本)
    当日出荷
    付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン材質ABS樹脂質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5連続使用時間約30時間波長(nm)635到達距離(m)ドット:約50~60 矢印:約10~15 アンダーライン:約7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先) 矢印:50~70mm(3m先) アンダーライン:300~350mm(3m先)レーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • SDカードケース エスコ

    SDカードケース

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    当日出荷
    デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
  • 100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) エスコ

    100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
    材質本体:難燃性ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2P
  • Lightningコネクタ用保護カバー 3個 エスコ

    Lightningコネクタ用保護カバー 3個

    エスコ
    790税込869
    1箱(3個)
    翌日出荷
    ご注意:※本製品は紛失防止のために抜けにくくしてあるため、差し込む際に片側が入りにくい場合があります。その場合は、中央側に押さえながら差し込んでください。使用方法:1.Lightningコネクタのゴミ、ホコリを取り除きます。 2.奥までしっかり押し込んでください。 ※汚れた場合は中性洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。ゴミ、ホコリが本体に入ることを防ぎます。取り付け簡単なシリコン素材です。お得な3個入りです。
    仕様●カラー:ブラック●サイズ:W10×H4×D4mm●材質:シリコン●重量:10g●入数:3個
  • AC100V/550W 電動エアダスター エスコ

    AC100V/550W 電動エアダスター

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
    仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • 240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ

    240mm タブレットアーム クランプ式

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式
  • RJ45コネクタージャック用保護カバー(10個) エスコ

    RJ45コネクタージャック用保護カバー(10個)

    エスコ
    720税込792
    1袋(10個)
    翌日出荷
    材質PVC適合コネクタRJ45コネクタ(LAN)入数10個
  • 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット エスコ

    766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット

    エスコ
    69,400税込76,340
    1個
    翌日出荷
    仕様鍵本数:25セット(各2本)、横5列5段対応製品携帯電話、スマートフォン材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)質量(kg)15.91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×447収納数25棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×219×71
  • AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコ

    AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
  • 3.0m HDMIケーブル エスコ

    3.0m HDMIケーブル

    エスコ
    2,299税込2,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940PM-35ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • 350ml エアーダスター セーフティー エスコ

    350ml エアーダスター セーフティー

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能
    タイププッシュ式仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8グリーン購入法適合
  • 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ

    15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA780XP-5
  • プラグ付コード (グレー) エスコ

    プラグ付コード (グレー)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AA-3Bホワイトコード長さ(m)3電源コード(m)3
  • レーザーポイント指示器 エスコ

    レーザーポイント指示器

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    翌々日出荷
    コンパクトなレーザーポインター。通電状態を維持できないように設計されているので、スイッチを押している間レーザーが照射され照射確認できるLEDが点灯します。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。
    付属品ケース材質アルミニウム寸法(mm)Φ13×110シルバー質量(g)46(電池含む)出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単5電池×2本(付属)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約20~25時間素子可視光赤色半導体レーザー
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    4,500税込4,950
    1本
    翌々日出荷
    ショルダーベルト付き。B4ファイルが収納できます。外ポケット1個、内ポケット5個。
    材質マイクロファイバーポリエスター質量(g)450容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×70×280対応機種14インチまでのPC
  • クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコ

    クランプ式タップ (USB typeA・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌々日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
  • タップ (4口) エスコ

    タップ (4口)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個(1本)
    翌日出荷
    ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
  • ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ エスコ

    ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 EA764AJシリーズ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。、外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。、銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。、芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。、内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。、サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
    転送速度(Mbps)480Mbps
  • プラグアダプター エスコ

    プラグアダプター

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・125V (1500W)プラグ2P、仕様:よこ型サイズ(mm)24×18×43コンセント2P×1口
  • [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
  • アルミパソコンケース エスコ

    アルミパソコンケース

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    鍵2個付。ショルダーベルト付。ノート型パソコンが入ります。仕切板は取外し可能。
  • 3口タップ エスコ

    3口タップ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。
    材質ABSホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)コンセント2P×3口
  • [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ エスコ

    [配線用]フレキ管(防ソ/ベージュ) EA947HNシリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1巻
    翌日出荷
    注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
  • LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    翌日出荷
    プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    1,880税込2,068
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
  • ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ エスコ

    ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応) EA764AJシリーズ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1本
    翌日出荷
    銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
    仕様●コネクター形状:USB(A)オス-USBミニ(B)オス●長さ:2m●色:黒●ケーブル直径:約2.5mm
PCアクセサリー