絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Type-C(1)
ポート数
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(1)
  • Type-C(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 3.2(1)
インターフェイス-PC側
  • USB 3.2(1)
USB 3.2
  • グレー(3)
グレー
ブランド
  • SUNEAST(サンイースト)
  • StarTech.com(98)
  • ナカバヤシ(56)
  • サンワサプライ(51)
  • エレコム(25)
  • j5 create(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • ZATTA(12)
  • MCY TOOL(12)
  • Vodaview(11)
  • BELKIN(ベルキン)(9)
  • HYPER(9)
  • Feeltek(8)
  • トライメイト(7)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • グリーンハウス(5)
  • TARGUS(5)
  • TP-LINK(5)
  • 変換名人(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
Type-C(1)
USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
欠品中
パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)6in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適外出先でゲームも大画面でプレイ可能
スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)9in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍サブモニター用にも最適!!大画面でゲームも外出先で楽しめる3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABSスペースグレー質量(g)62.8対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より日本国内にて1年間ケーブル150mm・本体一体型インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
USBハブ