絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(252)
  • StarTech.com(128)
  • エスコ(116)
  • サンワサプライ(90)
  • エレコム(84)
  • PANDUIT(パンドウイット)(49)
  • 日本製線(37)
  • ATEN(31)
  • サンワダイレクト(30)
  • bitstrong(30)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • カナレ電気(25)
  • RS PRO(22)
  • 冨士電線(東京)(21)
  • 冨士電線(19)
  • 長岡特殊電線(17)
  • 変換名人(16)
  • 協和ハーモネット(14)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(9)
  • 3~5未満(8)
  • 5~10未満(8)
  • 10~50未満(8)
  • 100以上(2)
規格
  • CAT5e(11)
  • CAT6(5)
  • 色ブラック(10)
構造
  • より線(10)
爪折れ防止
  • 非対応(6)
非対応
コネクタ
  • あり(9)
  • なし(1)
あり・なし
結線方式
  • その他(1)
  • クロス結線(4)
  • ストレート結線(4)
その他・クロス結線・ストレート結線
使用場所
  • 屋内(6)
屋内
給電方式
  • PoE対応(6)
PoE対応
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
  • 26(1)
24・26
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(7)
6~7未満
コネクタ形状
  • その他(9)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(9)
3~5未満(8)
5~10未満(8)
10~50未満(8)
100以上(2)
CC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズ ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<固定用> CS-110シリーズダイヤトレンド
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
LAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP) ダイヤトレンドLAN用ケーブル(カテゴリ6)(より線)(FTP)ダイヤトレンド
15,900税込17,490
1巻
3日以内出荷
カテゴリ6に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。十字の仕切りを設けることでケーブルねじれを防止、250MHzまでの伝送帯域が保障され、ギガビットLANの規格に最適です。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.22導体抵抗(Ω/km)(20℃)148.5(MAX)シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7/0.16導体外径(Φmm)0.48絶縁体外径(mm)0.92伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~250
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
3,410税込3,751
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP) ダイヤトレンドLAN用ケーブル(カテゴリ5e)(より線)(FTP)ダイヤトレンド
13,900税込15,290
1巻
3日以内出荷
エンハンスド・カテゴリ5に対応し、伝送速度1Gbpsを実現したケーブルです。
用途屋内使用の電話、その他音声・データ通信回線材質導体:銅線、絶縁体:ポリエチレン、ドレインワイヤ:スズメッキ銅線、シース:PVC芯数8芯(4対)シールドFTPケーブル質量(g/m)40絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.8(MAX)シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.20導体外径(Φmm)0.61絶縁体外径(mm)1.00伝送速度(Mbps)~1000シース外径(Φmm)6.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100(MIN)定格温度(℃)75耐電圧(V/min)500伝送帯域(MHz)~100
CC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズ ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<電源内蔵型> CS-110 PW シリーズダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
CC-Linkケーブル<高可動用> CM-110-5シリーズ ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<高可動用> CM-110-5シリーズダイヤトレンド
6,698税込7,368
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応 ダイヤトレンド三菱表示器用 RS-232Cコネクタ変換ケーブル GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応ダイヤトレンド
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2対応
仕様●製品全長:0.2m●コネクタ形状:機器側D-SUB9Pプラグ⇔表示器側ミニDIN6Pプラグアズワン品番67-7173-01
CC-Linkケーブル<可動用> 100m ダイヤトレンドCC-Linkケーブル<可動用> 100mダイヤトレンド
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様●ケーブル長:100m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●仕上がり外径:8.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」アズワン品番67-4803-13
三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズ ダイヤトレンド三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグアズワン品番67-4805-62
三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズ ダイヤトレンド三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクルアズワン品番67-4804-06
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P DXCAB-AL-Aシリーズ ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P DXCAB-AL-Aシリーズダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
コネクタ形状機器側ハーフピッチ20P - 機器側ハーフピッチ20Pコネクタあり
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル DXCABシリーズ ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル DXCABシリーズダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
MR-J2Sバスケーブル
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-01
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-95
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-06
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-85
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-80
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-90
三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5m ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5mダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
MELSERVO-C対応 三菱電機製MR-CTBL05M相当品
仕様●製品全長:0.5m●コネクタ形状:アンプ側CN1端子⇔中継端子台MR-TB20アズワン品番67-4805-69
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P 5m ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P 5mダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
三菱電機製MR-J2HBUS5M相当品
仕様●製品全長:5m●コネクタ形状:機器側ハーフピッチ20P⇔機器側ハーフピッチ20Pアズワン品番67-4805-45
三菱ACサーボアンプ⇔端子台用 MODBUS RTU通信ケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ⇔端子台用 MODBUS RTU通信ケーブルダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
MODBUS RTU通信ケーブル
仕様●製品全長:0.6m●コネクタ形状:RJ-45⇔RJ-45アズワン品番67-7173-12
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
3,630税込3,993
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
3,630税込3,993
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1片端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
3,410税込3,751
1本
3日以内出荷
ケーブルの片端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
6,160税込6,776
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
6,160税込6,776
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ6対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)ダイヤトレンド
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応クロスケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線クロス
防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線) ダイヤトレンド防塵防水コネクタDESM1両端加工LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(ストレート結線)(より線)ダイヤトレンド
5,940税込6,534
1本
3日以内出荷
ケーブルの両端にDESF1専用防塵防水RJ-45プラグDESM1を加工。IP65の防塵防水性能を持ち、プッシュプルロック方式で簡単装着、脱着可能。カテゴリ5e対応ストレートケーブル
保護構造IP65コネクタ形状RJ-45⇔RJ-45結線ストレート
LANケーブル