絞り込み
ブランド
  • VENTION
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(252)
  • StarTech.com(128)
  • エスコ(116)
  • サンワサプライ(90)
  • エレコム(84)
  • PANDUIT(パンドウイット)(49)
  • 日本製線(37)
  • ATEN(31)
  • ダイヤトレンド(30)
  • サンワダイレクト(30)
  • bitstrong(30)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • カナレ電気(25)
  • RS PRO(22)
  • 冨士電線(東京)(21)
  • 冨士電線(19)
  • 長岡特殊電線(17)
  • 変換名人(16)
  • 協和ハーモネット(14)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(5)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(5)
  • 10~50未満(4)
規格
  • CAT6(1)
  • CAT8(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(8)
構造
  • その他(1)
コネクタ
  • あり(4)
あり
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 26(1)
  • 28(1)
26・28
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(5)
1~2未満(5)
2~3未満(2)
3~5未満(3)
5~10未満(5)
10~50未満(4)
Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTIONCat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプVENTION
489税込538
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様コンダクター:無酸素銅ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
Cat.6 UTP LANケーブル VENTIONCat.6 UTP LANケーブルVENTION
339税込373
1本
当日出荷から10日以内出荷
射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC
Cat.8 SSTP LANケーブル VENTIONCat.8 SSTP LANケーブルVENTION
859税込945
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
ブラックインターフェースRJ45 8P8CRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
Cat.8 薄型LANケーブル VENTIONCat.8 薄型LANケーブルVENTION
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:メタルマッチ+銅メッキ●接続チップ:3極金メッキチップブラック材質(本体)PVC長さ(m)5AWG30AWGインターフェースCat.8/RJ45/8P8C保証期間1年シールドアルミホイル寸法OD(mm)2.7×8.5伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000材質(ジャケット)TPE
Cat.7 薄型LANケーブル VENTIONCat.7 薄型LANケーブルVENTION
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷
仕様コンダクター:純銅ブラック長さ(m)15構造コア:8-care ツイストペアワイヤー太さ(mm)2.5、8.2AWG30AWG保証期間1 年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600材質(コネクタ)金メッキ/スチールに近い素材材質(ジャケット)PVC
Cat.7 SSTP LANケーブル VENTIONCat.7 SSTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7材質クリスタルヘッド:銅シェルブラックAWG28AWG周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタRJ45 8P8Cシールドアルミホイル+メタル金網寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)金メッキ材質(ジャケット)PVC
Cat.7 FTP LANケーブル VENTIONCat.7 FTP LANケーブルVENTION
969税込1,066
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェルグレーAWG28AWGインターフェースRJ45 8P8C周波数帯域(MHz)600保証期間1年コネクタチップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ)シールドアルミホイル+メタル金網インターフェイス金メッキ寸法OD(mm)6.2伝送速度(Gbps)10材質(ジャケット)PVC
Cat.6 UTP 薄型LANケーブル VENTIONCat.6 UTP 薄型LANケーブルVENTION
369税込406
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●接続チップ:リン青銅金メッキブラックAWG32AWGインターフェースRJ45寸法(mm×m)OD:6.2×1.6保証期間1年伝送速度(Mbps)1000材質(ジャケット)PVC材質(シェル)PC
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTIONCAT6a UTP LANケーブル スリムタイプVENTION
439税込483
1台
7日以内出荷
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6AブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC
Cat.7 薄型LANケーブル 1.5M Black VENTIONCat.7 薄型LANケーブル 1.5M BlackVENTION
799税込879
1個
10日以内出荷
【ICA】Cat.7 薄型LANケーブル Black/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、カラー:ブラック、コア構造:8-care ツイストペア、コネクター:金メッキ/スチールに近い素材、コネクタータイプ:RJ45 8P8C、コンダクター:純銅、ジャケット材質:PVC、伝送速度:10Gbps、伝送帯域幅:600MHz、AWG:30AWG、シールド:アルミホイル、ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm、長さ:0.5m-20m、保証:1 年、パッケージ:Vention販売用バッグ●製品タイプ:LANケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●カラー:ブラック●コア構造:8-care ツイストペア●コネクター:金メッキ/スチールに近い素材●コネクタータイプ:RJ45 8P8C●コンダクター:純銅●ジャケット材質:PVC●伝送速度:10Gbps●伝送帯域幅:600MHz●AWG:30AWG●シールド:アルミホイル●ワイヤーの直径:2.5mmx8.2mm●長さ:1.5m●保証:1 年●パッケージ:Vention販売用バッグ●コード番号:V0O0065●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-38
LANケーブル