絞り込み
コンセント個数
- 2(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P抜止(1)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
色
ホワイト(1)
ブランド
- 大和電器
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(234)
- エレコム(164)
- オーム電機(158)
- ELPA(153)
- アメリカン電機(117)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(116)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(30)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- STAR Light(18)
- MCO(16)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

自動リブートタップ
大和電器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適 電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現 高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様 故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続 IPアドレスを設定しPINGによる死活監視 死活監視による判断に基づいた電源制御 Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能) 本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能色ホワイト質量(g)約400入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)制御出力AC100V 6A (600W)最大消費電力(W)4インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTPスケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知